カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl-sg105」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポート ギガビット PoE+(4ポート)EasySmart デスクトップ スイッチ TP-LINK5ポート ギガビット PoE+(4ポート)EasySmart デスクトップ スイッチTP-LINK
1個
取扱停止中
内4ポートはPoE+対応で、IEEE 802.3af/at準拠のPDにLANケーブル1本で電力とデータを同時に供給。 【英語パッケージ 法人限定】 5ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。4ポートPoE+ 対応。金属筐体
材質金属ポート数5電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps電源供給方式ACアダプタマグネットなし商品タイプスイッチングハブ
5ポート 10/100/1000Mbps デスクトップ スイッチ TP-LINK5ポート 10/100/1000Mbps デスクトップ スイッチTP-LINK
1,998税込2,198
1個
当日出荷
5-port Desktop Gigabit Switch、5 10/100/1000M RJ45 ports、steel case
ポート数5電源出力 9VDC/0.6A(外部電源アダプター)接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99.8×98×25最大消費電力(W)3.2 (220V/50Hz)インターフェース5 10/100/1000Mbps ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ
5ポート ギガビット イージー スマート スイッチ TP-LINK5ポート ギガビット イージー スマート スイッチTP-LINK
1個
取扱い終了
5-Port Gigabit Desktop Easy Smart Switch、5 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping
電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプスイッチングハブ
5ポート ギガビットデスクトップスイッチ TP-LINK5ポート ギガビットデスクトップスイッチTP-LINK
2,198税込2,418
1個
当日出荷
5ポート ギガビットデスクトップスイッチ。プラグ&プレイで設定不要。802.1p/DSCP QoSとIGMPスヌーピング機能に対応。金属製筐体&ファンレス設計で、据え置きや壁掛け可能。IEEE 802.3xフローコントロール。Green Ethernet technologyで消費電力を抑制。
材質金属
5ポート ギガビット イージースマートスイッチ TP-LINK5ポート ギガビット イージースマートスイッチTP-LINK
3,098税込3,408
1台
翌日出荷
1.英語の管理画面 5本 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。2.ネットワーク監視、トラフィック優先順位及びVLAN 機能に対応。革新的な省エネ技術で最大75%の電力を節約。3.プラッグアンドプレーでネットワーク管理を簡単にできます。4.イージースマート設定ユーティリティで本製品を中心としてすべてのイージースマートスイッチを管理可能。5.業界最長保証ライフタイム
仕様●最大放熱:9.07BTU/h●MACアドレス テーブル:2K●システム要件:Microsoft(R) Windows(R) XP、VistaTM Windows 7 または Windows 8、MAC(R) OS、NetWare(R)、UNIX(R) または Linux規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1q、IEEE 802.1p電源100-240VAC、50/60Hz保存温度(℃)-40~70機能QoS機能、L2機能、VLAN、ストアアンドフォワード最大消費電力(W)2.66(220V/50Hz)インターフェース5 10/100/1000Mbps RJ45 ポート、オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX同梱部品TL-SG105E、電源アダプター、インストールガイド、リソース CD、ラバー フィートバッファメモリ1Mb動作温度(℃)0~50ファンファンレスジャンボフレーム15KBネットワークタイプ10ベース-T: UTP カテゴリー 3、4、5 ケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最大100メートル)/100ベース-TX: UTP カテゴリー 5、5e ケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最大100メートル)/1000ベース-T: UTP カテゴリー 5、5e、6または以上 ケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最大100メートル)各種認証FCC、CE、RoHS本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×98×25最大パケット転送能力(Mpps)7.4使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし)保存湿度(%RH)5~90(結露なし)
5ポート 10/100/1000Mbps デスクトップ スイッチ TP-LINK5ポート 10/100/1000Mbps デスクトップ スイッチTP-LINK
2,098税込2,308
1台
翌日出荷
オートMDI / MDIXをサポートする10/100 / 1000MbpsのオートネゴシエーションRJ45ポート x 5グリーンイーサネット技術導入により、既存機種より最大84%の電力消費をセーブすることが可能。IEEE 802.3Xに基づいた信頼性の高いデータ転送を実現。スチールハウジング、デスクトップ設置または壁掛け可能なデザイン。 802.1p / DSCP QoSをサポート。さらにIGMPスヌーピング機能を搭載。Plug & Playで設定の必要なし。
5-Port Gigabit Easy Smart PoE/PoE+ Switch(4PoE+ポート搭載) TP-LINK5-Port Gigabit Easy Smart PoE/PoE+ Switch(4PoE+ポート搭載)TP-LINK
10,980税込12,078
1個
当日出荷
10/100/1000 Mbps RJ45ポート x 5 内4ポートはPoE+対応で、IEEE 802.3af/at準拠のPDにLANケーブル1本で電力とデータを同時に供給。全PoEポート合計120W供給可能。ネットワークのモニタリング・トラフィックの優先・VLAN・PoEオートリカバリーに対応 かんたん設定。Webベースの管理画面やEasy Smart Configuration Utilityから簡単に設定可能ノイズを出さないファンレスデザイン。
5ポート 2.5G デスクトップスイッチ TP-LINK5ポート 2.5G デスクトップスイッチTP-LINK
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
2.5Gマルチギガビットの高速ネットワークにアップグレード。2.5Gのマルチギガビットポートと最大25Gbpsのスイッチング容量が今までのボトルネックを解消、超高速.2.5G対応のNAS・サーバー・ゲーミングPC・WiFi6APに接続すれば4K動画など大きなファイル転送も超高速。
ポート数5電源100~240VAC (50/60Hz)接続方式100/1000/2500 Mbps商品タイプスイッチングハブ
5ポート2.5G デスクトップスイッチ(PoE++4ポート搭載) TP-LINK5ポート2.5G デスクトップスイッチ(PoE++4ポート搭載)TP-LINK
19,980税込21,978
1個
当日出荷
10Mbps/100Mbps/1Gbps/2.5Gbps RJ45ポートを5つ搭載。PoE++ポートを4つ備え、電源とデータの供給を1本のケーブルでカバー。IEEE 802.3af/at/bt type3準拠のPD(受電)デバイスに対応。802.1p/DSCP QoSに対応。各PoE++ポートは最大60Wに対応。全PoE++ポート合計で最大123Wに対応。PoEオートリカバリー機能は、応答のないPDデバイスを自動的に再起動することで、PoEデバイスの安定した動作を補助します。プラグ&プレイで利用可能。
ポート数5接続方式10Mbps/100Mbps
5ポート ギガビット PoE+(4ポート)EasySmart デスクトップ スイッチ TP-LINK5ポート ギガビット PoE+(4ポート)EasySmart デスクトップ スイッチTP-LINK
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
内4ポートはPoE+対応で、IEEE 802.3af/at準拠のPDにLANケーブル1本で電力とデータを同時に供給
5ポート ギガビット イージー スマート スイッチ TP-LINK5ポート ギガビット イージー スマート スイッチTP-LINK
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
5ポートギガビット対応、管理機能付きイージースマートスイッチ。
sg10-3特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sg10-3