「vlan」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Gigabit Desktop Easy Smart Switch、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
商品タイプスイッチングハブ
Gigabit Easy Smart Switch、10/100/1000Mbps RJ45ポート、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、1U 13-inchラックマウント対応スチールケース
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×180×44
商品タイプスイッチングハブ
【英語パッケージ 法人限定】16ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。ネットワークモニター、トラフィックの優先付け、VLAN 機能を提供。金属筐体
材質金属
ポート数16
接続方式ギガビット
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
8-Port Gigabit Desktop PoE Easy Smart Switch、8 Gigabit RJ45 ports including 4 PoE ports、55W PoE Power supply、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、steel case
材質スチール
ポート数8
電源48VDC/1.25A(外部電源アダプター(出力))
接続方式10/100/1000Mbps
最大消費電力(W)65.2、5.2 (220V/50Hz)
インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×8 オートネゴシエーション/オートMDI/MDIX。
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
16-Port Gigabit Desktop/Rackmount PoE+ Easy Smart Switch、16 Gigabit RJ45 ports including 8 PoE+ ports、110W PoE Power supply、PoE Managment、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、Steel case
ポート数16
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×180×44
最大消費電力(W)124.4、14.4 (220V/50Hz)
インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×16 オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1.英語の管理画面 24本10/100/1000Mbps RJ45ポート。2.ネットワーク監視、トラヒック優先順位及びVLAN 機能を提供。革新的な省エネ技術で最大40%の電力を節約。3.プラッグアンドプレーで、ネットワーク管理を簡単にできます。4.イージースマート設定ユーティリティで本製品を中心としてすべてのイージースマートスイッチを管理可能。
仕様●最大放熱:46.58BTU/h●スイッチング容量:48Gbps●MACアドレス テーブル:8K●システム要件:Microsoft(R) Windows(R)(ユーティリティ実行)
規格IEEE 802.3i、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3ab、 IEEE 802.3x、 IEEE 802.1q、 IEEE 802.1p
電源100-240VAC、50/60Hz
保存温度(℃)-40~70
機能QoS機能、L2機能、VLAN、ストア&フォワード方式
最大消費電力(W)13.66(220V/50Hz)
インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×24、オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX
同梱部品TL-SG1024DE、電源コード、設定ガイド、リソースCD、ラックマウントキット、ゴム足
バッファメモリ4.1Mbit
動作温度(℃)0~50
セキュリティ物理ロック無し
ファンファンレス
ジャンボフレーム10KB
ネットワークタイプ10BASE-T: UTP カテゴリー3・4・5ケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω(最長100m)、100BASE-TX: UTP カテゴリー5・5eケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、1000BASE-T: UTP カテゴリー5・5e・6以上のケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)
各種認証FCC、CE
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)294×140×44
最大パケット転送能力(Mpps)35.7
設置条件ラックマウント
使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし)
保存湿度(%RH)5~90(結露なし)
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
1.英語の管理画面 8本10/100/1000Mbps RJ45 ポート。2.ネットワーク監視、トラヒック優先順位及びVLAN 機能を提供。革新的な省エネ技術で最大80%の電力を節約。3.プラッグアンドプレーで、ネットワーク管理を簡単にできます。4.イージースマート設定ユーティリティで本製品を中心としてすべてのイージースマートスイッチを管理可能。5.業界最長保証ライフタイム保証
仕様●最大放熱:12.12BTU/h●スイッチング容量:16Gbps●MACアドレス テーブル:4K●システム要件:Microsoft(R) Windows(R) XP、VistaTM Windows 7 または Windows 8、MAC(R) OS、NetWare(R)、UNIX(R) または Linux
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1q、IEEE 802.1p
電源100-240VAC、50/60Hz
保存温度(℃)-40~70
機能QoS機能、L2機能、VLAN、ストア&フォワード
最大消費電力(W)5.46(220V/50Hz)
インターフェース8 10/100/1000Mbps RJ45 ポート、オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX
同梱部品TL-SG108E、電源アダプター、インストールガイド、リソース CD、ラバー フィート
バッファメモリ1.5Mb
動作温度(℃)0~50
ファンファンレス
ジャンボフレーム15KB
ネットワークタイプ10ベース-T: UTP カテゴリー 3、4、5 ケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最大100メートル)/100ベース-TX: UTP カテゴリー 5、5e ケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最大100メートル)/1000ベース-T: UTP カテゴリー 5、5e、6または以上 ケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最大100メートル)
各種認証FCC、CE、RoHS
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)158×101×25
最大パケット転送能力(Mpps)11.9
使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし)
保存湿度(%RH)5~90(結露なし)
1台
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
1.英語の管理画面 5本 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。2.ネットワーク監視、トラフィック優先順位及びVLAN 機能に対応。革新的な省エネ技術で最大75%の電力を節約。3.プラッグアンドプレーでネットワーク管理を簡単にできます。4.イージースマート設定ユーティリティで本製品を中心としてすべてのイージースマートスイッチを管理可能。5.業界最長保証ライフタイム
仕様●最大放熱:9.07BTU/h●MACアドレス テーブル:2K●システム要件:Microsoft(R) Windows(R) XP、VistaTM Windows 7 または Windows 8、MAC(R) OS、NetWare(R)、UNIX(R) または Linux
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1q、IEEE 802.1p
電源100-240VAC、50/60Hz
保存温度(℃)-40~70
機能QoS機能、L2機能、VLAN、ストアアンドフォワード
最大消費電力(W)2.66(220V/50Hz)
インターフェース5 10/100/1000Mbps RJ45 ポート、オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX
同梱部品TL-SG105E、電源アダプター、インストールガイド、リソース CD、ラバー フィート
バッファメモリ1Mb
動作温度(℃)0~50
ファンファンレス
ジャンボフレーム15KB
ネットワークタイプ10ベース-T: UTP カテゴリー 3、4、5 ケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最大100メートル)/100ベース-TX: UTP カテゴリー 5、5e ケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最大100メートル)/1000ベース-T: UTP カテゴリー 5、5e、6または以上 ケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最大100メートル)
各種認証FCC、CE、RoHS
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×98×25
最大パケット転送能力(Mpps)7.4
使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし)
保存湿度(%RH)5~90(結露なし)
1台
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポート×8搭載プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能Web管理画面やOmadaアプリを使った集中型クラウド管理VLAN・ポート分離・ケーブル診断・QoS等の監視ネットワーク向け機能ネットワークループを自動検知・IGMPスヌーピングファンレス設計による静音動作耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応
仕様●標準ポート数:8●本体サイズ(D):191mm●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●筐体材質:金属●J-Moss:対応●本体サイズ(H):92mm●本体サイズ(W):130mm●AUTO-MDIX機能:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●SNMP機能:なし●その他環境及び安全規格:FCC、CE●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●最大ポート数:8●本体(色):黒●ラックマウントキット:なし
本体質量(g)440
マグネットなし
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポート×24搭載プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能Web管理画面やOmadaアプリを使った集中型クラウド管理VLAN・ポート分離・ケーブル診断△・QoS△ 等の監視ネットワーク向け機能ネットワークループを自動検知・IGMPスヌーピングファンレス設計による静音動作耐久性のある金属製筐体・据え置き/ラックマウント対応
仕様●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●本体(色):黒●筐体材質:金属●AUTO-MDIX機能:あり●その他環境及び安全規格:FCC、CE●本体サイズ(D):340mm●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●標準ポート数:24●J-Moss:対応●本体サイズ(H):80mm●MACアドレス登録件数:8000件●スタッカブル機能:なし●ラックマウントキット:なし●最大ポート数:24●SNMP機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(W):235mm
本体質量(g)1270
マグネットなし
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
10/100/1000 Mbps RJ45ポート x 5 内4ポートはPoE+対応で、IEEE 802.3af/at準拠のPDにLANケーブル1本で電力とデータを同時に供給。全PoEポート合計120W供給可能。ネットワークのモニタリング・トラフィックの優先・VLAN・PoEオートリカバリーに対応 かんたん設定。Webベースの管理画面やEasy Smart Configuration Utilityから簡単に設定可能ノイズを出さないファンレスデザイン。
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
TP-LINKギガビットスマートスイッチTL-SG2008には8つのギガビットRJ45ポートが搭載されています。【英語パッケージ 法人限定】OmadaSDN対応、8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート、802.1Q VLAN、ACL、ポートセキュリティ、ストーム制御などの統合されたセキュリティ戦略により、LANエリアのインベストメントを保護 L2/L3/L4 QoS と IGMP スヌーピングが音声やビデオのアプリケーションを最適化 WEB/CLI 管理モード・SNMP・RMON等、多様な管理機能 金属筐体。
材質金属
ポート数8
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
商品タイプスマートスイッチ
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
ギガビット802.3at/af準拠 PoE+ポート×16搭載。ギガビットRJ45ポート×2、ギガビットSFPポート×2搭載。全PoEポートで合計250W、各PoEポートで最大30W給電可能。プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能。WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理。最大250mのデータ伝送距。QoS△・PoEオートリカバリー・ポート分離(Isolation)等、豊富な監視システム向け機能。ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピング。耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応
仕様●最大消費電力(備考):250●標準ポート数:20●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●最大ポート数:20●その他環境及び安全規格:FCC、CE●本体サイズ(D):528mm●SNMP機能:なし●筐体材質:金属●AUTO-MDIX機能:あり●ラックマウントキット:なし●本体サイズ(W):470mm●本体サイズ(H):100mm●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●本体(色):黒
本体質量(g)5000
最大消費電力(W)250
マグネットなし
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応
拡張スロット数1
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
ギガビット802.3at/af準拠 PoE+ポート×16搭載ギガビットRJ45ポート×2、ギガビットSFPポート×2搭載全PoEポートで合計250W、各PoEポートで最大30W給電可能プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理最大250mのデータ伝送距離・QoS・PoEオートリカバリー・ポート分離(Isolation)等、豊富な監視システム向け機能ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピング耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応
仕様●最大ポート数:20●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他環境及び安全規格:FCC、CE●本体サイズ(W):274mm●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●最大消費電力(備考):250●標準ポート数:20●AUTO-MDIX機能:あり●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●本体(色):黒●本体サイズ(D):528mm●J-Moss:対応●SNMP機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●本体サイズ(H):80mm●スタッカブル機能:なし●ラックマウントキット:なし
本体質量(g)2370
最大消費電力(W)250
マグネットなし
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
【英語パッケージ 法人限定】300Mbps/2.4GHz と 867Mbps/5GHz を同時に実現し、1167Mbps Wi-Fi 速度を達成。無料 EAP Controller ソフトウェアを通じて管理者は数百台もの EAP を手軽に管理可能。パワー・オーバー・イーサネット (802.3at) をサポート、便利で低価格な設置が可能。キャプティブ ポータル を通じてゲスト認証を簡単に実行可能。バンドステアリング が自動的にデュアルバンド機器をより広帯域な 5GHz 帯へ移し、高速接続を実現。負荷分散を用いて、高負荷の業務ネットワークにおいても多数のユーザーへスムーズなネットワークアクセスを確保。管理 VLAN をサポートしネットワーク管理を強化
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポート×6搭載(802.3at/af準拠 PoE+ポート×4)全PoEポートで合計65W、各PoEポートで最大30W給電可能プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理最大250mのデータ伝送距離**・QoS△・PoEオートリカバリー・ポート分離(Isolation)等、豊富な監視システム向け機能ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピングファンレス設計による静音動作耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応
仕様●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●J-Moss:対応●ラックマウントキット:なし●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●本体(色):黒●最大消費電力(備考):65●最大ポート数:6●その他環境及び安全規格:FCC、CE●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●スタッカブル機能:なし●本体サイズ(W):131mm●筐体材質:金属●標準ポート数:6●MACアドレス登録件数:8000件●本体サイズ(D):196mm●本体サイズ(H):121mm●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり
本体質量(g)450
最大消費電力(W)65
マグネットなし
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
無線LANアクセスポイント。
【英語パッケージ 法人限定】
一般的な日本のスイッチやコンセントの取付枠のサイズ(ワイドタイプ不可)に適合、コンパクトで落ち着いたデザインなのであらゆるインテリアに調和します。機能性に優れたクラウド型の集中管理ソフトウェアや、利便性に優れたOmadaアプリから管理が可能、PoE対応なので(802.3af/802.3at)設置場所選びがかんたんに、Facebook Wi-Fi/SMS認証とワイヤレスアイソレーションがゲストネットワークを安全に保ちます。エンタープライズクラスのWi-Fiセキュリティがネットワークを脅威から遠ざけます。詳細なネットワーク管理を可能にする管理VLAN対応。
伝送速度(Mbps)5 GHz:最大 867 Mbps、2.4 GHz:最大 300 Mbps
伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac
周波数(GHz)2.4/5
商品タイプ法人向けアクセスポイント
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ギガビット802.3at/af準拠PoE+RJ45ポートx8ギガビットRJ45ポートx1、ギガビットSFP/RJ45コンボポートx1全PoEポートで合計123W、各PoEポートごとに合計30Wまで給電可能。プラグ&プレイ対応Web管理画面やOmadaアプリで集中型クラウド管理最大250mのデータ伝送距離。・QoS・PoEオートリカバリー・ポート分離機能など、監視システム用機能が充実。自動ループ防止機能、VLAN、IGMPスヌーピングファンレス設計で静音動作耐久性に優れた金属製筐体、据え置き/壁掛けに対応
材質金属
ポート数10
接続方式ギガビット
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポート×5を搭載 (802.3at/af準拠 PoE+ポート×4)。全PoEポートで合計65W、各PoEポートごとに合計30Wまで給電可能。手軽で便利 - プラグ&プレイ対応で、デバイスを接続すればすぐに使用可能。Web管理画面やOmadaアプリで集中型クラウド管理。監視システム用機能が充実 - 最大250mのデータ伝送距離・QoS。PoEオートリカバリー・ポート分離 (Isolation)。ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピング。ファンレス設計で静音動作。金属製筐体で耐久性◎、据え置き/壁掛けに対応
仕様●MACアドレス テーブル:8K●インストール:据え置き、壁掛け●スイッチング容量:10Gbps●パケット バッファメモリー:4Mbit●パケット転送レート:7.4Mpps●管理機能:Omadaアプリ 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。集中管理:Omadaクラウドベースコントローラー、Omadaハードウェアコントローラー、Omadaソフトウェアコントローラー、クラウドアクセス 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーを使用する必要があります。管理機能:WebベースGUI、DHCPクライアント、ケーブル診断、自動デバイス検出、一括設定、ファームウェアの一括アップグレード、統合設定
セット内容ES205GP本体 、電源アダプター 、設置ガイド 、ゴム足
材質金属
ポート数5
電源DC電源アダプター (出力: 53.5VDC/ 1.31A)
接続方式ギガビット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×98×25
機能【ソフトウェア】QoS機能:ポートベース/802.1p/DSCP QoS、8プライオリティキュー、プライオリティスケジュールモード- WRR (Weighted Round Robin)、キューの重み付け設定、帯域幅制御- ポートベースレート制御、ストーム制御- 複数の制御モード (kbps/pps)- ブロードキャスト/マルチキャスト/不明ユニキャスト制御、L2機能:静的リンクアグリゲーション、ループ防止 / ループバック検知、フロー制御- 802.3x フロー制御、ミラーリング- ポートミラーリング- One-to-One- Many-to-One- 入力 / 出力 / 両方、ポート統計- ポートミラーステータス- トラフィック統計、802.1ab LLDP、L2マルチキャスト: IGMPスヌーピング- IGMP v1/v2/v3スヌーピング- Fast Leave、VLAN:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN- 最大32のVLANグループ- 4K VID、伝送方式:ストア&フォワード
インターフェース10/100/1000Mbps RJ45×5 (ポート1~4は802.3at PoE+および802.3af PoEに対応)、Autoネゴシエーション/Auto MDI/MDIX
動作環境動作温度: 0-40℃ (32-104°F) 、保存温度: -40-70℃ (-40-158°F) 、動作湿度: 10-90% 結露を避けてください 、保存湿度: 5-90% 結露を避けてください
ファンファンレス
ジャンボフレーム15KBa
各種認証FCC、CE
PoE対応【PoE ポート(RJ45)】規格: 802.3af PoEおよび802.3at PoE+準拠、PoEポート: ポート1~4、PoEバジェット: 全PoE+ポートで最大65W、各ポートで最大30W、PoEオートリカバリー、最大250mのデータ伝送距離
ギガビット802.3at/af準拠 PoE+ RJ45ポート×8。ギガビットRJ45ポート×1、ギガビットSFP/RJ45コンボポート×1 。全PoEポートで合計123W、各PoEポートごとに合計30Wまで給電可能。プラグ&プレイ対応。Web管理画面やOmadaアプリで集中型クラウド管理†。最大250mのデータ伝送距離・ QoS・PoEオートリカバリー・ポート分離機能など、監視システム用機能が充実。自動ループ防止機能、VLAN、IGMPスヌーピング。ファンレス設計で静音動作。耐久性に優れた金属製筐体、据え置き/壁掛けに対応
仕様●MACアドレス テーブル:8K●インストール:据え置き、壁掛け●スイッチング容量:20Gbps●パケット バッファメモリー:4Mbit●パケット転送レート:14.88Mpps●管理機能:Omadaアプリ 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。集中管理:Omadaクラウドベースコントローラー、Omadaハードウェアコントローラー、Omadaソフトウェアコントローラー、クラウドアクセス 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーを使用する必要があります。管理機能:WebベースGUI、DHCPクライアント、ケーブル診断、自動デバイス検出、一括設定、ファームウェアの一括アップグレード、統合設定
セット内容ES210GMP本体、電源アダプター、設置ガイド、ゴム足
材質金属
ポート数10
電源DC電源アダプター (出力:53.5VDC/ 2.43A)
接続方式ギガビット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×126×26
機能【ソフトウェア】QoS機能:ポートベース/802.1p/DSCP QoS、8プライオリティキュー、プライオリティスケジュールモード- WRR (Weighted Round Robin)、キューの重み付け設定、帯域幅制御-ポートベースレート制御、ストーム制御- 複数の制御モード (kbps/pps)- ブロードキャスト/マルチキャスト/不明ユニキャスト制御、L2機能: 静的リンクアグリゲーション、ループ防止 / ループバック検知、フロー制御- 802.3x フロー制御、ミラーリング- ポートミラーリング- One-to-One- Many-to-One- 入力 / 出力 / 両方、ポート統計- ポートミラーステータス- トラフィック統計、802.1ab LLDP、L2マルチキャスト:IGMPスヌーピング- IGMP v1/v2/v3スヌーピング- Fast Leave、VLAN:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN- 最大32のVLANグループ- 4K VID、伝送方式:ストア&フォワード
インターフェース10/100/1000Mbps PoE+ RJ45ポート×8(802.3at PoE+および802.3af PoE対応)、10/100/1000Mbps RJ45ポート×1、ギガビットSFP/RJ45コンボポート×1、オートネゴシエーション/オートMDI/MDIX
動作環境動作温度: 0-40℃ (32-104°F) 、保存温度: -40-70℃ (-40-158°F) 、動作湿度:10-90% 結露を避けてください、保存湿度:5-90% 結露を避けてください
ファンファンレス
ジャンボフレーム15KB
各種認証FCC、CE
PoE対応【PoE ポート(RJ45)】規格:802.3af PoEおよび802.3at PoE+準拠、PoEポート:8ポート、PoEバジェット:全PoE+ポートで最大123W 各ポートで最大30W、PoEオートリカバリー、最大250mのデータ伝送距離
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
最大200m PoE給電:PoEパススルーにより、ギガビットの速度をを損なうことなく、PoEソースからデバイスまでの伝送距離を100mから200mまで倍増し、離れた場所への監視カメラやアクセスポイントへの利用に最適。PoE++ Inポートx1 & PoE+ Outポートx4搭載:802.3btタイプ4(90W)・802.3btタイプ3(60W)・802.3at・802.3af PoE給電時、それぞれ最大64W/44W/19W/6WのPoEバジェット出力をサポート。屋外対応:IP55の防水防塵性・UV耐性の筐体・40~60 ℃の動作温度と4KVの雷保護により、屋外の過酷な条件下でも安定して動作。手軽に設置:付属のマウントキットで壁やポールなどに柔軟に設置可能。便利な管理システム:クラウドアクセス及びOmada SDNで管理がさらに便利に。その他の機能:スタティックルーティング・ACL(Access Control List)・QoS・VLANに対応。
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
WiFiルーターの新しいカタチ:新デザインを採用し、パワフルなWiFi 7パフォーマンスと超高速有線接続を提供します。9214MbpsトライバンドWiFi 7:接続デバイスにフルスピードを提供し、スムーズな4K/8Kストリーミング・快適なAR/VRゲーム・超高速ダウンロードを実現します。MLO(Multi-Link Operation):スループット向上・遅延低減・新しいアプリケーションでの信頼性アップをサポートします。2.5Gポート×5:2.5Gbps WANポート×1と2.5Gbps LANポート×4を搭載し、ご契約のネット回線やデバイスのポテンシャルを最大限に高めます。もっと届く:独自のWiFi最適化+最適配置されたアンテナ+ビームフォーミングの組み合わせによって、今まで以上に多くの容量・強力で確かな接続・低遅延を実現します。EasyMesh:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることで、シームレスなメッシュWiFi環境を構築することも可能です。かんたん設定:Tetherアプリを使えば手軽にセットアップや管理が可能です。TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバーアタックから守ります。互換性もばっちり:全WiFi世代と幅広いインターネットサービスプロバイダーに対応しています。
仕様●DDNS:TP-Link、NO-IP、DynDNS●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●EasyMesh:互換性あり●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグ VLAN●NAT転送:ポート転送、ポートトリガー、DMZ、UPnP●QoS:端末ごとのQoS●USB対応:USB 3.0×1、(対応フォーマット)NTFS、 exFAT、 HFS+、 FAT32、(機能)FTPサーバー、メディアサーバー、Samba サーバー(ルーターの利用状況に応じて、利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します)●VPNクライアント:Open VPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP VPNクライアント、WireGuard VPNクライアント●VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP VPNサーバー、WireGuard VPNサーバー●WANタイプ:動的IP、静的IP、PPPoE、PPTP、L2TP、v6プラス、DS-Lite●クラウドサービス:ファームウェアの自動アップデート、TP-Link ID、DDNS●ゲストネットワーク:6GHz ゲストネットワーク×1、5GHz ゲストネットワーク×1、2.4GHz ゲストネットワーク×1●サービスキット:HomeShield●システム要件:Internet Explorer 11/Firefox 12.0/Google Chrome 20.0/Safari 4.0以上のJavaに対応したブラウザ●ボタン:電源オン/オフボタン、Wi-Fiオン/オフボタン、LEDボタン、WPSボタン、リセット (初期化) ボタン●HomeShield 保護者による制限:プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN×1、2.5Gbps LAN×4●管理:Tetherアプリ、Web管理画面 (GUI)●高度な機能:MLO (Multi-Link Operation)、320MHzチャンネル、4K-QAM、Multi-RU、EasyMesh、Alexa&Googleアシスタント対応、IoTネットワーク
セット内容Archer BE550本体、電源アダプター、LANケーブル、かんたん設定ガイド
寸法(mm)76×231.7×203
電源12V 3.3A
動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F ~104°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください
動作モードルーターモード、ブリッジモード (アクセスポイントモード)
プロセッサー高性能CPU
ネットワークタイプ【セキュリティ】SPIファイアウォール、アクセスコントロール、IP & MACバインディング、アプリケーション層ゲートウェイ、HomeShield セキュリティ:リアルタイムIoT 保護、悪意のあるサイトのブロック、侵入防止システム、DDoS攻撃の防止、ホームネットワークスキャナー
Wi-Fi【性能】トライバンド:最適なパフォーマンスを得るためにデバイスを異なる帯域へ割り当てます、2×2 MU-MIMO:複数のMU-MIMO対応クライアントと同時に通信します、OFDMA:複数の対応クライアントと同時に通信します、エアタイムフェアネス:帯域の過度な占有を制限することによりネットワーク効率を向上させます、DFS:電波干渉の少ないDFS帯を利用できます、6ストリーム:デバイスをより多くの帯域幅に接続させます【暗号化】WPA、WPA2、WPA3、WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)【範囲】4LDK:最適配置内蔵アンテナ×6、複数のアンテナが信号を増幅させより多くの方向と広いエリアをカバーします、ビームフォーミング、クライアントに無線信号を集中させ【範囲を拡大します、高性能FEM、送信パワーを改善し信号範囲を強化します【速度】6GHz:5760Mbps(802.11be)、5GHz:2880Mbps(802.11be)、2.4GHz:574Mbps(802.11ax)
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
ギガビットRJ45ポート×24・10Gbps SFP+スロット×4搭載。128Gbpsのスイッチング容量。最大4台の物理スタックで冗長性とパフォーマンスを確保。L3機能(RIP・OSPF・静的ルーティング・DHCPサーバー/リレー)搭載。セキュリティ機能(ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・802.1X)搭載。ERPSによるリング型トポロジーの迅速な保護&回復。Omada SDNコントローラーによる集中型クラウド管理。Web管理画面・CLI・SNMP・RMONによるスタンドアロン管理
仕様●標準ポート数:24●本体サイズ(W):274mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):黒●AUTO-MDIX機能:あり AutoMDI/MDI-X●J-Moss:対応●SNMP機能:あり v1、v2c、v3。●本体サイズ(H):80mm●VLAN機能:最大4KのVLANグループ (802.1q VLAN)、 802.1QタグVLAN、MAC VLAN: 200エントリ、マルチキャストVLAN、管理VLAN、VLAN VPN (QinQ): 最大256エントリ、GVRP、プロトコルVLAN: プロトコルテンプレート ×16/プロトコルVLAN ×12、VLAN VPN (QinQ)、音声VLAN、プライベートVLAN●ラックマウントキット:同梱●冷却ファン:4●スタッカブル機能:あり●筐体材質:金属●本体サイズ(D):528mm●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合●最大消費電力(備考):19●MACアドレス登録件数:32000件●最大ポート数:24
タイプラックマウント
電源内蔵
本体質量(g)2060
最大消費電力(W)19
マグネットなし
通信速度10G
RoHS指令(10物質対応)対応
拡張スロット数4
1台
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
ギガビット802.3af/at/bt PoE++ポート×8(各ポート最大90W)。ギガビット802.3af/at PoE+ポート×16(各ポート最大30W)。10Gbps SFP+スロット×4。合計PoEバジェット最大500W。高速PoE&無停止型(Perpetual)PoE。最大4台の物理スタックで冗長性とパフォーマンスを確保。L3機能(RIP・OSPF・静的ルーティング・DHCPサーバー/リレー)搭載。セキュリティ機能(ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・802.1X)搭載。ERPSによるリング型トポロジーの迅速な保護&回復。Omada SDNコントローラーによる集中型クラウド管理。Web管理画面・CLI・SNMP・RMONによるスタンドアロン管理
仕様●本体サイズ(D):528mm●AUTO-MDIX機能:あり AutoMDI/MDI-X●本体(色):黒●標準ポート数:24●冷却ファン:3●その他環境及び安全規格:CE、FCC●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●SNMP機能:あり v1、v2c、v3●VLAN機能:あり。 VLAN グループ: 最大4KのVLANグループ、 802.1QタグVLAN、MAC VLAN: 7エントリ、プロトコルVLAN: プロトコルテンプレート 16/プロトコル VLAN 16、プライベートVLAN、GVRP、VLAN VPN (QinQ):-ポートベースQinQ :- セレクティブQinQ、音声 VLAN●本体サイズ(H):100mm●最大ポート数:28●ラックマウントキット:同梱●最大消費電力(備考):500●MACアドレス登録件数:16000件●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合●本体サイズ(W):470mm●筐体材質:金属
タイプラックマウント
電源内蔵
本体質量(g)6690
最大消費電力(W)500
マグネットなし
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応
拡張スロット数4
1台
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポート×8搭載(Auto-MDI/MDIX&オートネゴシエーション機能に対応)ネットワークループに関連する問題を監視・処理し、ループによる中断を防止マグネットでスチール製の壁や支柱にも設置可能電源内蔵でコンセント周りがスッキリIEEE 802.3xフロー制御で安定したデータ伝送を実現据え置き/壁掛けに対応した金属製筐体802.1p/DSCP QoS・IGMPスヌーピング機能に対応設定不要のプラグ&プレイ
電源ACアダプター
マグネットあり
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応
高速Wi-Fi 6: 合計最大速度1775Mbps (1201Mbps: 5GHz & 574Mbps: 2.4GHz) を提供。室内全体をカバー: 隅から隅まで広範囲にWi-Fiをお届け。ギガビットポート: アップリンク用およびダウンリンク用のギガビットポートを1つずつ搭載、さらに電話回線での使用に最適なRJ11ポート×2も用意。集中型クラウド管理: Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能: 優れたセキュリティ技術による複数の認証方法 (SMS/バウチャー) を実装。コンセント埋め込み型の設計: 802.3af/at PoE対応で簡単に取り付け
仕様●システム要件:Microsoft Windows XP、 Vista、 Windows 7、 Windows 8、 Windows10、 Windows 11、 Linux●ボタン:Reset、LED●ワイヤレスセキュリティ:Captive Portal認証、アクセスコントロール、ワイレスMACアドレスフィルタリング(最大4000件)、各無線クライアント間のアクセス制限、VLAN、不正AP検知、802.1X対応、WPA-Personal/Enterprise、 WPA2-Personal/Enterprise、 WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:(16個のSSID) 各バンド最大8つ、Wi-Fiのオン/オフ、SSID表示のオン/オフ、ゲストネットワーク、チャンネルの自動アサイン、送信出力の操作、QoS(WMM)、シームレスローミング、ビームフォーミング、MU-MIMO、(レートリミット)SSID/クライアントごと、ロードバランス、バンドステアリング、RADIUSアカウンティング、MAC認証、再起動スケジュール、ワイヤレススケジュール、ワイヤレス統計、静的IP/動的IP●ワイヤレス規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax●信号レート:(5GHz)最大1201Mbps、(2.4GHz)最大574Mbps●内蔵アンテナ:(2.4GHz)3dBi×2、(5GHz)4dBi×2●最大接続ワイヤレスクライアント数:100台●物理セキュリティロック:なし●設置:コンセント埋め込み型●送信パワー:(2.4GHz)19dBm (EIRP)、(5GHz)20dBm (EIRP)
セット内容EAP615-WE本体、設置ガイド
寸法(mm)43.5×46.8×69
電源802.3af/at PoE
消費電力JP版:9.8W
保存温度(℃)-40~70
インターフェースギガビットイーサネットポート×2(アップリンク/ダウンリンク各1)、RJ11ポート×2
周波数範囲2.4GHzおよび5GHz
動作温度(℃)0~40
各種認証VCCI、JRF
動作湿度(%RH)10~90(結露を避けてください)
保存湿度(%RH)5~90(結露を避けてください)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
3.6Gbps デュアルバンドWi-Fi: 最大3.6Gbps (5GHz: 2,882Mbps + 2.4GHz: 688Mbps) の高速通信を提供します。便利な有線接続: 2.5Gbps×2のWAN/LANポートを搭載。高い柔軟性とスループットを実現します。Wi-Fi&有線バックホール: Wi-Fiと有線接続によるバックホール通信で、ネットワーク全体の処理速度とレイテンシーを改善します。MLO (Multi-Link Operation) 機能: 複数帯域の電波を同時に利用し、通信効率・安定性の高いデータリンクを確立します。シームレスAIメッシュ: お家の中を移動しても常に快適なWi-Fi接続を維持できます。TP-Link HomeShield: ネットワーク保護・保護者による制限・IoTデバイスのセキュリティ強化などの機能を利用できます。互換性もバッチリ: 全Wi-Fi世代のデバイスと後方互換性を持ち、主要なIPoE IPv6サービスに対応しています。
仕様●DDNS:TP-Link●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグVLAN●NAT転送:ポート転送 UPnP●QoS:HomeShield QoS デバイスごとのQoS●WANタイプ:動的IP、PPPoE、v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、Transix、クロスパス、v6コネクト、静的IP、L2TP、PPTP●Wi-Fi速度:BE5000:5GHz: 2882Mbps (802.11be)、2.4GHz: 688Mbps (802.11be)●クラウドサービス:OTAファームウェアアップグレード、TP-Link ID、DDNS●サービスキット:HomeShield●保護者による制限:HomeShield保護者による制限、YouTube制限、セーフサーチ、プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN/LANポート×2 ※各Decoユニット WAN/LAN自動認識に対応●管理:Decoアプリ ※Android版のDecoアプリver 3.0以降はAndroid 5.0以降にのみ対応しています。
セット内容Decoユニット×2、LANケーブル×1、電源アダプター×2、かんたん設定ガイド
寸法(mm)150 × 150 × 62
規格Wi-Fi 7:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4GHz)
機能MLO (Multi-Link Operation)、160MHz帯域幅、4K-QAM、Multi-RU、Amazon Alexa&Google アシスタント対応、再起動スケジュール 、Tapo/Kasaオンボーディング 、IoTネットワーク&デバイス分離 、静的ルーティング機能 、接続ユニット/バンド設定
動作環境動作温度:0℃~40℃、(32°F~104°F)、保存温度:-40℃~60℃、(-40°F~140°F)、動作湿度:10%~90%、結露を避けてください、保存湿度:5%~90%、結露を避けてください
動作モードルーターモード ブリッジモード
セキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセスコントロール、HomeShieldセキュリティ(リアルタイムIoT保護・悪意のあるサイトのブロック・侵入防止システム・DDoS攻撃の防止・ホームネットワークスキャナー)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、有効時間、帯域幅コントロール、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP/IPSec VPNサーバー、VPNクライアント:OpenVPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP/IPSec VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA-Personal、WPA2-Personal、WPA3-Personal
プロトコルIPv4、IPv6
各種認証CE、FCC
ボタン仕様リセットボタン×1、WPSボタン×1
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
【英語パッケージ 法人限定】16ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。8つのPoE+ 対応ポートを搭載 。革新的な省エネルギー技術により出力電力を最大75%削減。VCCI非対応 金属筐体
仕様●最大放熱:30.01BTU/h(220V/50Hz:PD未接続時)、587.41BTU/h(220 V/50Hz:150W PD接続時)●スイッチング容量:32Gbps●MACアドレス テーブル:8K●システム要件:Microsoft(R) Windows(R)(ユーティリティ実行用)
規格IEEE 802.3i、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3ab、 IEEE 802.3x、 IEEE 802.1q、 IEEE 802.1p
電源100-240VAC、50/60Hz
保存温度(℃)-40~70
機能QoS機能、L2機能、VLAN、PoE、WebベースGUI、Easy Smart Configuration Utility、ストア&フォワード
最大消費電力(W)8.8(220V/50Hz:PD未接続時)、172.26(220V/50Hz:150PD接続時)
インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×16、オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX
同梱部品TL-SG1016PE本体、電源コード、設置ガイド、ラックマウントキット、ゴム足
バッファメモリ4.1Mbit
動作温度(℃)0~50
セキュリティ物理ロック
ファン1
ジャンボフレーム10KB
ネットワークタイプ10BASE-T: UTP カテゴリー3・4・5ケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、100BASE-TX: UTP カテゴリー5・5eケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、1000BASE-T: UTP カテゴリー 5・5e・6以上(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)
各種認証VCCI、FCC、CE
ポート規格:802.3at/afに準拠、PoEポート:1-8ポート、PoEパワーバジェット:150W
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)294×180×44
最大パケット転送能力(Mpps)23.8
設置条件ラックマウント/デスクトップ対応
使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし)
保存湿度(%RH)5~90(結露なし)
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
3.6Gbps デュアルバンドWi-Fi: 最大3.6Gbps (5GHz: 2,882Mbps + 2.4GHz: 688Mbps) の高速通信を提供します。便利な有線接続: 2.5Gbps×2のWAN/LANポートを搭載。高い柔軟性とスループットを実現します。Wi-Fi&有線バックホール: Wi-Fiと有線接続によるバックホール通信で、ネットワーク全体の処理速度とレイテンシーを改善します。MLO (Multi-Link Operation) 機能: 複数帯域の電波を同時に利用し、通信効率・安定性の高いデータリンクを確立します。シームレスAIメッシュ: お家の中を移動しても常に快適なWi-Fi接続を維持できます。TP-Link HomeShield: ネットワーク保護・保護者による制限・IoTデバイスのセキュリティ強化などの機能を利用できます。互換性もバッチリ: 全Wi-Fi世代のデバイスと後方互換性を持ち、主要なIPoE IPv6サービスに対応しています。☆
仕様●DDNS:TP-Link●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグVLAN●NAT転送:ポート転送 UPnP●QoS:HomeShield QoS デバイスごとのQoS●WANタイプ:動的IP、PPPoE、v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、Transix、クロスパス、v6コネクト、静的IP、L2TP、PPTP●Wi-Fi速度:BE3600:5GHz: 2882Mbps (802.11be)、2.4GHz: 688Mbps (802.11be)●クラウドサービス:OTAファームウェアアップグレード、TP-Link ID、DDNS●サービスキット:HomeShield●保護者による制限:HomeShield保護者による制限、YouTube制限、セーフサーチ、プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN/LANポート×2 ※各Decoユニット WAN/LAN自動認識に対応●管理:Decoアプリ ※Android版のDecoアプリver 3.0以降はAndroid 5.0以降にのみ対応しています。
セット内容Decoユニット×1、LANケーブル×1、電源アダプター×1、かんたん設定ガイド
寸法(mm)150 × 150 × 62
規格Wi-Fi 7:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4GHz)
機能MLO (Multi-Link Operation)、160MHz帯域幅、4K-QAM、Multi-RU、Amazon Alexa&Google アシスタント対応、再起動スケジュール 、Tapo/Kasaオンボーディング 、IoTネットワーク&デバイス分離 、静的ルーティング機能 、接続ユニット/バンド設定
動作環境動作温度:0℃~40℃、(32°F~104°F)、保存温度:-40℃~60℃、(-40°F~140°F)、動作湿度:10%~90%、結露を避けてください、保存湿度:5%~90%、結露を避けてください
動作モードルーターモード ブリッジモード
セキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセスコントロール、HomeShieldセキュリティ(リアルタイムIoT保護・悪意のあるサイトのブロック・侵入防止システム・DDoS攻撃の防止・ホームネットワークスキャナー)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、有効時間、帯域幅コントロール、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP/IPSec VPNサーバー、VPNクライアント:OpenVPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP/IPSec VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA-Personal、WPA2-Personal、WPA3-Personal
プロトコルIPv4、IPv6
各種認証CE、FCC
ボタン仕様リセットボタン×1、WPSボタン×1
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
高速Wi-Fi 6:Wi-Fi 6テクノロジーに対応し、合計2976Mbps (5GHz: 2402Mbps & 2.4GHz: 574Mbps) 高速通信を実現します。取り付けかんたん: AC給電対応のコンセント埋め込み型設計なので、柔軟な設置が可能です。高速有線接続:デバイスをギガビット対応のLANポートに接続することで高速通信を実現します。遠くまで届く:お部屋の隅々まで安定したWi-Fi環境を整えます。集中型クラウド管理:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能になります。ゲストネットワーク機能:優れたセキュリティ技術を備えた複数の認証方法 (SMS/バウチャー) を実装しています。SSID&パスワード表面記載なし、Omadaコントローラーを使用してSSIDとパスワードを設定して利用可能です。ホテルや寮など、集中設定やリモート管理が必要の案件に好適です。
仕様●Wi-Fi範囲:30m2 (330 ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP・Vista・Windows 7・Windows 8・Windows10・Windows 11・Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール、ワイレスMACアドレスフィルタリング(最大4000件)、各無線クライアント間のアクセス制限、VLAN不正AP検知、ワイヤレス暗号化:WPA-Personal/Enterprise・WPA2-Personal/Enterprise・WPA3-Personal/ Enterprise、802.1X対応●ワイヤレス機能:16個のSSID: 各バンド最大8つ、Wi-Fiのオン/オフ、SSID表示のオン/オフ、ゲストネットワーク、チャンネルの自動割り当て、送信出力の操作:dBmで送信電力を調整、QoS(WMM)、メッシュ、シームレスローミング、ビームフォーミング、MIMO:2 x 2 MU-MIMO DL/UL、MU-MIMO: 2 x 2 (2.4G and 5G) MU-MIMO、OFDMA、レート制限: SSID/クライアントごと、ロードバランス、バンドステアリング、RADIUSアカウンティング、MAC認証、再起動スケジュール、ワイヤレススケジュール、ワイヤレス統計、静的IP/動的IP●信号レート:2.4GHz:最大574Mbps、5GHz:最大2402Mbps●同時クライアント数:250+●物理セキュリティロック:なし●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理 :Omadaハードウェアコントローラー (OC300)・Omadaハードウェアコントローラー (OC200)・Omadaソフトウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaアプリ、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・ Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:対応、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:2.4GHz:19dBm (EIRP)、5GHz:20dBm (EIRP)
セット内容EAP655-WE-AC本体、設置ガイド
寸法(mm)43.5× 46.8 × 69
電源(V)AC100~120(50/60Hz)
消費電力(W)JP版: 10
インターフェースギガビットLANポート×2、AC受電ポート×1
周波数範囲2.4GHzおよび5GHz
動作環境動作温度: 0~45℃ (32~113 °F)、保存温度: -40~70℃ (-40~158 °F)、動作湿度: 10~90% RH 結露を避けてください、保存湿度:5~90% RH 結露を避けてください
設置方式コンセント埋め込み型
アンテナ内蔵アンテナ:2.4GHz:3dBi×2、5GHz:4dBi×2
伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
各種認証VCCI、JRF
ボタン仕様LED (20秒間長押しするとリセットモードになります)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
トライバンドWi-Fi: Wi-Fi 7で最大9,300Mbps (6GHz: 5,760Mbps + 5GHz: 2,880Mbps + 2.4GHz: 574Mbps) の超高速通信を実現。快適な6GHzバンド: 広い帯域幅でWi-Fi通信をさらに効率化。2.5Gポート×1搭載: Wi-Fi 7の性能が大幅にアップ。320MHz通信対応: Wi-Fi 6/6Eの2倍に相当する帯域幅で、より多くの同時通信が可能に。低遅延で快適な通信: Multi-Link Operation・Multi-RU技術を用いた高いネットワーク性能を実現。便利な機能でラクに管理: 集中型クラウド管理・メッシュWi-Fi・AIローミングに対応。
仕様●Wi-Fi範囲:140m2(1500 ft2)●ワイヤレスクライアント容量:380台●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール、最大MACフィルター数: 4,000、クライアント間でのネットワーク分離、VLAN、不正アクセスポイント検出、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:MLO 、4K-QAM 、シームレスローミング (802.11k/v/r)、MU-MIMO 、320MHz (EHT320) 、メッシュWi-Fi、BSS Coloring 、OFDMA 、ロードバランス、バンドステアリング、ビームフォーミング、エアタイムフェアネス、マルチSSID: 合計24 (各バンドにつき最大8)、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、QoS (WMM)、レート制限、静的IP/動的IP、RADIUSアカウンティング、MAC認証●信号レート:6GHz: 最大5,760Mbps + 5GHz: 最大2,880Mbps + 2.4GHz: 最大574Mbps●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300)・Omadaハードウェアコントローラー(OC200)・Omadaソフトウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー、クラウドアクセス:対応 (OC300、 OC200、Omadaソフトウェアコントローラー、Omadaクラウドベースコントローラーが必要)、Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:対応、Webベース 管理:対応●送信パワー:< 20dBm (2.4GHz, EIRP)、< 23dBm (5GHz, バンド1&バンド2, EIRP)、< 28dBm (5GHz, バンド3, EIRP)、< 23dBm (6GHz, EIRP)
セット内容EAP772本体、設定ガイド、天井取り付け/壁面取り付け (キット付属)
規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
消費電力(W)24.05 PoE給電時、20.92 DC給電時
電源802.3bt (PoE)、12V/2.5A (DC)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×32.5
インターフェース2.5G LANポート×1
周波数範囲2.4GHz及び5GHz (w52,w53,w56) 及び6GHz
動作環境動作温度: 0-50℃ (32-122°F)、保存温度: -40-70℃ (-40-158°F)、動作湿度: 10-90% RH 結露を避けてください、保存湿度: 5-90% RH 結露を避けてください
設置方式天井取り付け / 壁面取り付け (キット付属)
アンテナ2.4GHz: 4.0dBi×2、5GHz: 5.0dBi×2、6GHz: 5.0dBi×2
各種認証CE、FCC、RoHS、IC
Bluetooth4.0dBi×1, Bluetooth 5.2 ※ファームウェアのアップデートが必要な場合があります。
ボタン仕様リセットボタン
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
トライバンドWi-Fi: Wi-Fi 7で最大9,300Mbps (6GHz: 5,760Mbps + 5GHz: 2,880Mbps + 2.4GHz: 574Mbps) の快適な超高速通信。10ギガビットポート×1搭載: Wi-Fi 7の性能を最大限引き出します。快適な6GHzバンド: より広い帯域幅でWi-Fi通信をより効率化。320MHzチャンネル幅: 旧規格の2倍に相当する帯域幅で、高速で安定した同時通信を実現。超低遅延: Multi-Link Operation・Multi-RU技術により、ネットワーク性能が大幅に向上。便利な機能でラクに管理: 集中型クラウド管理・メッシュWi-Fi・AIローミングに対応。
仕様●Coverage:約140m2●Emailアラート:Yes●LED オン/オフ切り替え:Yes●Omadaアプリ:Yes●SNMP:v1、 v2c、 v3●Webベース 管理:Yes●クラウドアクセス:Yes (OC300、 OC200、Omadaソフトウェアコントローラー、Omadaクラウドベースコントローラーが必要)●システムログ:Yes●ボタン:リセット●同時クライアント数:380+●管理 MAC アクセスコントロール:Yes●送信パワー:< 20dBm (2.4GHz、 EIRP)、< 23dBm (5GHz、 バンド1&バンド2、 EIRP)、< 28dBm (5GHz、 バンド3、 EIRP)、< 23dBm (6GHz、 EIRP)●集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300)、Omadaハードウェアコントローラー(OC200)、Omadaソフトウェアコントローラー、Omadaクラウドベースコントローラー●信号レート:6GHz: 最大5,760Mbps、5GHz: 最大2,880Mbps、2.4GHz: 最大574Mbps●【ワイヤレスクライアント容量】2GHz: 128、5GHz: 128、6GHz: 128
セット内容EAP773本体、設置ガイド、天井取り付け/壁面取り付けキット
電源802.3bt PoE、12V/2.5A DC
消費電力スマート電力調整に対応、24.05W (802.3bt, full functionality)、20.92W (12/2.5A, full functionality)、22.4W (802.3at decrease 6GHz Power)、10.1W (802.3af, radio off, only main chip and LAN working)
機能【ワイヤレス機能】MLO、4K-QAM、MU-MIMO、HE320、Mesh、BSS Coloring、OFDMA、ロードバランス、バンドステアリング、ビームフォーミング、エアタイムフェアネス、マルチSSID: 合計24 (各バンドにつき最大8)、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、QoS(WMM)、レート制限、静的IP/動的IP、RADIUSアカウンティング、MAC認証
インターフェース10ギガビットポート×1
動作環境動作温度: 0~50℃ (32~122°F)、保存温度: -40~70℃ (-40~158°F)、動作湿度: 10~90% RH 結露を避けてください、保存湿度: 5~90% RH 結露を避けてください
設置方法天井取り付け / 壁面取り付け (取り付けキット付属)
アンテナ2.4GHz: 3.0dBi×2、5GHz: 3.0dBi×2、6GHz: 3.0dBi×2
セキュリティワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証△、アクセスコントロール、最大MACフィルター数: 4,000、クライアント間でのネットワーク分離、VLAN、不正アクセスポイント検出、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise
伝送方法規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
周波数(GHz)6/5/2.4
Bluetooth4.0dBi, Bluetooth 5.2 ×1 ※ファームウェアアップデートが必要な場合があります。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×220×32.5
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
8ストリーム対応トライバンドWiFi:最大17Gbps (6GHz: 11,520Mbps + 5GHz: 4,320Mbps + 2.4GHz: 688Mbps) の超高速通信を実現します。最大10Gbpsの有線接続:10Gbps RJ45/SFP+ WAN/LANコンボポート×1 + 2.5Gbpsポート×3を搭載、高い柔軟性とスループットを維持できます。WiFi/有線バックホールに対応:各Decoユニットの接続はWiFiはもちろんLANケーブルどちらでも可能なので、ネットワーク全体のスループットの向上や遅延をさらに改善したい場合は、信頼性の高い有線バックホールをご利用ください。シームレスAIメッシュ:お家の中を移動しても常に快適なWiFi接続をご利用いただけます。MLO (Multi-Link Operation) 技術:複数のバンド・チャンネルと同時にデータの送受信が可能になり、スループットの向上・遅延の改善・信頼性がさらに向上しました。△。320MHzチャンネル幅:帯域幅が倍増し、データも転送速度がさらに向上しました。6GHzに対応:新しく開放されたバンドを利用するため電波干渉の可能性が低く、高速で信頼性の高いWiFi接続が可能です。TP-Link HomeShield:保護者による制限機能や、リアルタイムのIoT機器の保護といった包括的なネットワークセキュリティソフトをご使用いただけます。後方互換対応:WiFi 6以前の規格のみに対応するデバイスとも接続可能で、様々なプロバイダーに対応しています。
仕様●DDNS:TP-Link●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグVLAN●NAT転送:ポート転送、UPnP●QoS:HomeShield QoS デバイスごとのQoS●WANタイプ:動的IP、PPPoE、v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、Transix、クロスパス、v6コネクト、静的IP、L2TP、PPTP●Wi-Fi速度:BE17000:6GHz: 11520Mbps (802.11be)、5GHz: 4320Mbps (802.11be)、2.4GHz: 688Mbps (802.11be)●クラウドサービス:OTAファームウェアアップグレード、TP-Link ID、DDNS●サービスキット:HomeShield●保護者による制限:Youtubeの使用制限、セーフサーチ、プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:10Gbps RJ45/SFP+ WAN/LANコンボポート×1、2.5Gbps WAN/LANポート×3 ※各Decoユニット WAN/LAN自動認識●管理:Decoアプリ ※Decoアプリver 3.0以降はAndroid 5.0以降にのみ対応しています
セット内容Deco BE75ユニット×2、RJ45 LANケーブル×1、電源アダプター×2、SFP+ポート用ダストプラグ×2、かんたん設定ガイド
寸法(mm)128 × 128 × 236
規格Wi-Fi 7:IEEE 802.11be/ax (6GHz)、IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4GHz)
機能MLO (Multi-Link Operation)、320MHzチャンネル、4K-QAM、Multi-RU、Alexa&Googleアシスタント対応、再起動スケジュール、Tapo/Kasaオンボーディング、IoTネットワーク&デバイス分離、スタティックルーティング機能、接続ユニット/バンド設定
動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32 °F~104 °F)、保存温度: -40℃~60℃ (-40 °F~140 °F)、動作湿度: 10%~90% RH、保存湿度: 5%~90% 結露を避けてください
動作モードルーターモード、ブリッジモード
セキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセスコントロール、HomeShieldセキュリティ(リアルタイムIoT保護・悪意のあるサイトのブロック・侵入防止システム・DDoS攻撃の防止・ホームネットワークスキャナー)、ゲストネットワーク:6GHzゲストネットワーク×1、5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、有効時間、帯域幅制御、VPNサーバー:OpenVPN、PPTP VPN、L2TP/IPSec VPN、VPNクライアント:OpenVPN、PPTP VPN、L2TP/IPSec VPN、Wi-Fi暗号化:WPA-Personal、WPA2-Personal、WPA3-Personal
プロトコルIPv4、IPv6
各種認証CE、FCC
ボタン仕様Resetボタン×1、WPSボタン×1
USBUSBポート×1、FTPサーバー、メディアサーバー、Sambaサーバー
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
最大通信速度1.8GbpsのシームレスWi-Fi 6: 574Mbps(2.4GHz)。1201Mbps(5GHz)。GPONポート×1: 高速・長距離通信を実現。広帯域幅Wi-Fi 6: MU-MIMOテクノロジーでシームレスローミング。1本の光ファイバーで多機能対応: 有線接続・Wi-Fi・ 音声通信・VoIP・データ通信・HD対応動画サービス。VoIP電話: 複数VolPアカウントとさまざまな通話機能に対応。かんたん利用: ワンクリックでペアリング&自動設定 。スマートO&M: PPSK&複数のポータル認証でセキュリティを強化。スッキリ置ける2-Way仕様: 縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。集中型管理: クラウドアクセスとOmadaアプリで手軽な管理が可能
仕様●GPON Interface:ポートタイプ:SC-APC 、規格および通信規約: ITU-984.x, G.988, Class B+ 、データ速度: 2.488Gbps(ダウンストリーム); 1.244Gbps(アップストリーム) 、ファイバータイプ:9/125umシングルモード 、最大ケーブル距離:20km●Wi-Fi範囲:140m2 (1500ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール 、ワイヤレスMACアドレスフィルタリング 、各ワイヤレスクライアント間のアクセス制限 、VLAN 、不正AP検知 、802.1X対応 、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:2×2(2.4G&5G) MU-MIMO 、HE80(80MHz帯域幅) 、OFDMA 、シームレスローミング、複数SSID(16SSID、各バンド8つ) 、SSIDブロードキャストのオン/オフ 、Wi-Fiのオン/オフ 、ゲストネットワーク 、チャンネル自動設定 、ビームフォーミング 、レート制限 、バンドステアリング 、ロードバランス 、エアタイムフェアネス 、Transmit Power Control (dBmのTransmit Powerの調整) 、QoS(WMM) 、RADIUSアカウンティング 、MAC認証 、再起動スケジュール 、ワイヤレススケジュールおよび統計 、静的IP/動的IP●信号レート:5GHz:1201Mbps、2.4GHz:574Mbps●同時クライアント数:120+●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300, OC200)・ Omadaソフトウェアコントローラー・ Omadaクラウドベースコントローラー、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:システムログ、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:CE:<20dBm(2.4GHz, EIRP)、<23dBm(5GHz,バンド1&バンド2,EIRP)、<27dBm(5GHz,バンド3,EIRP)、FCC:<25dBm(2.4GHz)、<25dBm(5GHz)
セット内容EAP610GP-Desktop本体、縦置き/壁面取り付けキット、設置ガイド
質量(g)492
消費電力(W)17.3 (PoE Out Off)
電源53.5V/ 0.81A DC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×140×33
インターフェースGPONポート×1、FXSポート×1、ギガビットRJ45ポート×4(うち1つは802.3af PoE出力対応)
周波数範囲2.4GHz及び5GHz
動作環境動作温度:0~40℃(32~104°F) 、保存温度:-40~70℃(-40~58°F) 、動作湿度:10~90% RH 結露を避けてください 、保存温度:5~90% RH 結露を避けてください
設置方式縦置き/ 壁面取り付け対応(キット付属)
アンテナ内蔵オムニアンテナ:2.4GHz:5dBi×2、5GHz:4.5dBi×2
伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
各種認証CE、FCC、RoHS、IC
ボタン仕様リセット、LED
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
最大通信速度1.8GbpsのシームレスWi-Fi 6: 574Mbps(2.4GHz)+1201Mbps(5GHz)。GPONポート×1: 高速・長距離通信を実現。広帯域幅Wi-Fi 6: MU-MIMOテクノロジーでシームレスローミング。1本の光ファイバーで多機能対応: 有線接続・ワイヤレス接続・ 音声通信・VoIP・データ通信・HD対応動画サービス。VoIP電話: 複数VolPアカウントとさまざまな通話機能に対応。かんたん利用: ワンクリックでペアリング&自動設定 。スマート O&M: PPSK△&複数のポータル認証でセキュリティを強化。集中型管理: クラウドアクセスとOmadaアプリで手軽な管理が可能。壁面取り付け型、ACアダプターによる電源供給
仕様●GPON Interface:ポートタイプSC-APC 、規格および通信規約: ITU-984.x, G.988, Class B+ 、データ速度: 2.488Gbps(ダウンストリーム); 1.244Gbps(アップストリーム) 、ファイバータイプ:9/125umシングルモード 、最大ケーブル距離:20km●Wi-Fi範囲:50m2(600ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール 、ワイヤレスMACアドレスフィルタリング 、各ワイヤレスクライアント間のアクセス制限 、VLAN 、不正AP検知 、802.1X対応 、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:2×2(2.4G&5G) MU-MIMO 、HE80(80MHz帯域幅)、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、シームレスローミング 、複数SSID(16SSID、各バンド8つ) 、SSIDブロードキャストのオン/オフ 、Wi-Fiのオン/オフ 、ゲストネットワーク 、チャンネル自動設定 、ビームフォーミング 、レート制限 、バンドステアリング 、ロードバランス 、エアタイムフェアネス 、出力制御(dBmの送信出力) 、QoS(WMM) 、RADIUSアカウンティング 、MAC認証 、再起動スケジュール 、ワイヤレススケジュールおよび統計 、静的IP/動的IP●信号レート:5GHz:1201Mbps、2.4GHz:574Mbps●同時クライアント数:120+●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300, OC200)・Omadaソフトウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:システムログ、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:CE:<20dBm(2.4GHz, EIRP)、<23dBm(5GHz,バンド1&バンド2,EIRP)、<24dBm(5GHz,バンド3,EIRP)、FCC:<21dBm(2.4GHz)、<21dBm(5GHz)
セット内容EAP615GP-Wall本体、壁面取り付けキット、設置ガイド
質量(g)320
電源(V)100~240(50/60Hz)0.5A
消費電力(W)12.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×86×37.6
インターフェースGPONポート×1、FXSポート×1 、ギガビットRJ45ポート×2
周波数範囲2.4GHz及び5GHz
動作環境動作温度:0~40℃(32~104°F) 、保存温度:-40~70℃(-40~58°F) 、動作湿度:10~90% RH 結露を避けてください 、保存温度:5~90% RH 結露を避けてください
設置方式壁面取り付け型(キット付属)
アンテナ内蔵オムニアンテナ:2.4GHz: 4dBi×2、5 GHz: 6.5dBi×2
伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
各種認証CE、FCC、RoHS、IC
ボタン仕様リセット、LED
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
関連キーワード