カテゴリ
- パソコン/周辺機器(18)
絞り込み
ブランド
- TP-LINK
- Panasonic(パナソニック)(16)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- NEC(8)
- Kaspersky(8)
- 京セラ(5)
- アイホン(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- 三菱マテリアル(4)
- アライドテレシス(4)
- サン電子(PC)(4)
- フエニックス・コンタクト(3)
- 渡辺電機工業(3)
- ソニックウォール(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- トレンドマイクロ(2)
- ICOM(アイコム)(2)
- QNAP(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vpn」の検索結果

ギガビットVPNルーター
TP-LINK¥31,980税込¥35,1781個当日出荷デュアルバンドWi-Fi 5GHz 2402Mbps + 2.4GHz 574Mbps対応。ギガビットポートx6搭載 ギガビットSFP WAN/LANポートx1 + ギガビットRJ45ポートx5で高速な有線接続を実現。Omadaメッシュ対応 大規模ネットワークにも最適なシームレスで便利なネットワークが構築可能。集中型管理 クラウド接続・Omadaアプリで、より効率的にネットワーク管理。広いエリアをカバー 外部アンテナx3を搭載し、広範囲に安定したWi-Fi環境をお届け。高セキュリティVPN IPSec/SSL/Wireguard/PPTP/L2TP VPNにより、快適で安心なリモート接続を確立。
Omada 10G VPNルーター
TP-LINK¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷集中型クラウド管理。クラウドアクセス及びOmadaアプリで管理がさらに便利。WANポートとWAN/LAN 10GE SFP+ポートが広大な帯域幅を提供。光ファイバーとRJ45を介した複数回線のロードバランスによるユーティライゼーションの向上。エンタープライズ標準のSSL/IPSec/PPTP/L2TP VPN & OpenVPN/L2TP over IPSec VPNに対応しており、拠点や在宅勤務での利用に最適。
Omada マルチギガビットVPNルーター
TP-LINK¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷Omada マルチギガビットVPNルーター。2.5G WANと2.5G WAN/LANポートを搭載。2.5G RJ45・ギガビットファイバー・ギガビットRJ45を組み合わせて複数のWANを利用可能。エンタープライズレベルのSSL/IPSec/GER/PPTP/L2TP VPN & OpenVPNに対応。ZTP(ゼロタッチプロビジョニング)・クラウド一元管理・インテリジェントモニタリングなど様々な機能を利用可能。クラウドアクセス及びOmadaアプリで集中管理が可能。ファイアウォール・DoS保護・IP/MAC/URLフィルタリングなどに対応。
SafeStream Gigabit Multi-WAN VPN Router
TP-LINK¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷【英語パッケージ】OmadaSDN対応、1 Fixed Gigabit SFP WAN Port、1 Fixed Gigabit RJ45 WAN Port、2 Fixed Gigabit RJ45 LAN Ports、2 Changeable Gigabit RJ45 WAN/LAN Ports、IPsec/PPTP/L2TP を含む複数の VPN プロトコルに対応しており、VPN をより柔軟に設定可能
SafeStream Gigabit Multi-WAN VPN Router TL-R605
TP-LINK¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷【英語パッケージ】IPsec/PPTP VPN プロトコルに対応 同時に最大 20 本の IPsec VPN トンネルと 16 本の PPTP VPN トンネルに対応 SPI ファイアウォールと DoS 攻撃の防御により、既知のインターネット攻撃からネットワークを保護 4KV の優れた避雷により、お使いの環境を安全に維持
Omada 4G+ Cat6 AX3000 Wi-Fi 6 ギガビットVPNルーター
TP-LINK¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷4G+ Cat6最大300Mbps、Wi-Fi6最大3Gbps、ギガビットWAN/LAN、アンテナ5本、Omada管理・メッシュ、各種VPN対応
AX5400 6ストリーム ギガビットデュアルバンドWi-Fi 6ルーター
TP-LINK¥12,980税込¥14,2781個当日出荷最大5.4Gbps(4804Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめます。縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。OFDMAとMU-MIMOによって複数のデバイスへ同時にデータを送ることができます。ホームネットワーク内のデバイスが、VPNソフトウェアなしでVPN接続できるようになります。セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。EasyMeshデバイスと組み合わせることで、お家全体をシームレスにカバーできます。Alexaと紐付けて音声で制御すれば、よりスマートな暮らしを楽しめます。規格IEEE 802.11ax/ac/n/a(5GHz)、IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4GHz)伝送速度(Mbps)5GHz:4804(802.11ax, HE160)、2.4GHz:574(802.11ax)周波数(GHz)2.4、5
AXE5400 トライバンド マルチギガビット Wi-Fi 6Eルーター
TP-LINK¥19,980税込¥21,9781個当日出荷WiFi 6E:新しい6GHzバンドが利用可能となったことで、より広い帯域幅・高速接続・低遅延を実現します。トライバンド:合計で最大5.4Gbps(2402Mbps + 2402Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、快適な通信環境をサポートします。マルチギガ対応:2.5Gbps WAN/LANx1&1Gbps WAN/LANポートx1&ギガビットLANポートx3を搭載し、お家の環境やニーズ合わせて柔軟に活用できます。スッキリ省スペース:縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。VPNクライアント機能:ホームネットワーク内のデバイスが、VPNソフトウェアなしでVPN接続できるようになります。TP-Link HomeShield:セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。EasyMesh互換:EasyMeshデバイスと組み合わせることで、お家全体をシームレスにカバーできます。高い互換性:WiFi 6Eだけでなく全WiFi世代と互換性があり Amazon Alexaとも連携可能です。IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)対応:v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。
AX1500 Wi-Fi 6 トラベルルーター
TP-LINK¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷デュアルバンドWi-Fi: 最大1.5Gbps (1201Mbps + 300Mbps) の高速通信で、AR/VR体験や4K動画再生、そしてビデオ通話もサクサクこなせます。†‡。ギガビットポート搭載: WANポートとLANポートを1ポートずつ搭載しており、スマートTV・ゲーム機・NASなどを有線でつなげば、安定した高速通信が可能です。コンパクトなのに頑丈: 持ち運びに便利なポケットサイズで、お出かけのおともに最適です。 。場所を問わず自由につながる: ルーター・USBテザリング・3G/4G USBモデム・ホットスポット・アクセスポイント・中継器・クライアントの動作モードを切り替えることで、いつでもネットが使えます。手軽にファイル共有: USBメモリや外部ストレージをルーターに差し込むだけで、ネットワーク上のデバイスと共有できます。VPN暗号化でセキュリティ強化: OpenVPNとWireGuard(R)に対応しており、海外リモートワーク中でも、フリーWi-Fi利用時も、ネットワークを保護可能です。給電にも困らない: Type-C給電ポート搭載なので、幅広いモバイルバッテリーと組み合わせてラクに給電できます。セット内容TL-WR1502X本体、電源アダプター、LANケーブル、USBケーブル、かんたん設定ガイド寸法(mm)104 × 90 × 28スイッチWPS/リセットボタン、モード切替スイッチ電源12V/1.5A、DC電源アダプター機能Tetherアプリ、Web管理画面準拠規格Wi-Fi 6:IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11n/b/g 2.4GHz動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F~104°F)、保存温度: -40℃~60℃ (-40°F~140°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください、保存湿度: 5%~90% 結露を避けてください通信機能DDNS:TP-Link、NO-IP、DynDNS/DHCP:DHCPサーバー、DHCPクライアントリスト、IPアドレス予約/NAT転送:ポート転送、ポートトリガー、DMZ、UPnP/QoS (Quality of Service)/WAN:動的IP、静的IP、PPPoE、PPTP、L2TP動作モードルーターモード、ブリッジモード、中継器モード、USBテザリングモード、3G/4G USBモデムモード、クライアントモード、ホットスポットモード(WISPモード)セキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセス制御、IP & MACバインディング、アプリケーションレイヤーゲートウェイ (ALG)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP VPNサーバー、ireguard VPNサーバー、VPNクライアント:Open VPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP VPNクライアント、Wireguard VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA2-PSK、WPA3-Personal、WPA/WPA2-EnterpriseプロトコルIPv4、IPv6各種認証FCC、 CE周波数(GHz)5/2.4伝送速度1.5Gbps(1201Mbps+300Mbps)USBポートUSB 2.0ポート×1ポート有線ポート:ギガビットWANポート×1、ギガビットLANポート×1Wi-FiAX1500:5GHz: 1201Mbps (802.11ax)、2.4GHz: 300Mbps (802.11n)
Wi-Fi 7ルーター BE9300 トライバンド 無線LANルーター
TP-LINK¥40,980税込¥45,0781台3日以内出荷WiFiルーターの新しいカタチ:新デザインを採用し、パワフルなWiFi 7パフォーマンスと超高速有線接続を提供します。9214MbpsトライバンドWiFi 7:接続デバイスにフルスピードを提供し、スムーズな4K/8Kストリーミング・快適なAR/VRゲーム・超高速ダウンロードを実現します。MLO(Multi-Link Operation):スループット向上・遅延低減・新しいアプリケーションでの信頼性アップをサポートします。2.5Gポート×5:2.5Gbps WANポート×1と2.5Gbps LANポート×4を搭載し、ご契約のネット回線やデバイスのポテンシャルを最大限に高めます。もっと届く:独自のWiFi最適化+最適配置されたアンテナ+ビームフォーミングの組み合わせによって、今まで以上に多くの容量・強力で確かな接続・低遅延を実現します。EasyMesh:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることで、シームレスなメッシュWiFi環境を構築することも可能です。かんたん設定:Tetherアプリを使えば手軽にセットアップや管理が可能です。TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバーアタックから守ります。互換性もばっちり:全WiFi世代と幅広いインターネットサービスプロバイダーに対応しています。仕様●DDNS:TP-Link、NO-IP、DynDNS●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●EasyMesh:互換性あり●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグ VLAN●NAT転送:ポート転送、ポートトリガー、DMZ、UPnP●QoS:端末ごとのQoS●USB対応:USB 3.0×1、(対応フォーマット)NTFS、 exFAT、 HFS+、 FAT32、(機能)FTPサーバー、メディアサーバー、Samba サーバー(ルーターの利用状況に応じて、利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します)●VPNクライアント:Open VPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP VPNクライアント、WireGuard VPNクライアント●VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP VPNサーバー、WireGuard VPNサーバー●WANタイプ:動的IP、静的IP、PPPoE、PPTP、L2TP、v6プラス、DS-Lite●クラウドサービス:ファームウェアの自動アップデート、TP-Link ID、DDNS●ゲストネットワーク:6GHz ゲストネットワーク×1、5GHz ゲストネットワーク×1、2.4GHz ゲストネットワーク×1●サービスキット:HomeShield●システム要件:Internet Explorer 11/Firefox 12.0/Google Chrome 20.0/Safari 4.0以上のJavaに対応したブラウザ●ボタン:電源オン/オフボタン、Wi-Fiオン/オフボタン、LEDボタン、WPSボタン、リセット (初期化) ボタン●HomeShield 保護者による制限:プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN×1、2.5Gbps LAN×4●管理:Tetherアプリ、Web管理画面 (GUI)●高度な機能:MLO (Multi-Link Operation)、320MHzチャンネル、4K-QAM、Multi-RU、EasyMesh、Alexa&Googleアシスタント対応、IoTネットワークセット内容Archer BE550本体、電源アダプター、LANケーブル、かんたん設定ガイド寸法(mm)76×231.7×203電源12V 3.3A動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F ~104°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください動作モードルーターモード、ブリッジモード (アクセスポイントモード)プロセッサー高性能CPUネットワークタイプ【セキュリティ】SPIファイアウォール、アクセスコントロール、IP & MACバインディング、アプリケーション層ゲートウェイ、HomeShield セキュリティ:リアルタイムIoT 保護、悪意のあるサイトのブロック、侵入防止システム、DDoS攻撃の防止、ホームネットワークスキャナーWi-Fi【性能】トライバンド:最適なパフォーマンスを得るためにデバイスを異なる帯域へ割り当てます、2×2 MU-MIMO:複数のMU-MIMO対応クライアントと同時に通信します、OFDMA:複数の対応クライアントと同時に通信します、エアタイムフェアネス:帯域の過度な占有を制限することによりネットワーク効率を向上させます、DFS:電波干渉の少ないDFS帯を利用できます、6ストリーム:デバイスをより多くの帯域幅に接続させます【暗号化】WPA、WPA2、WPA3、WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)【範囲】4LDK:最適配置内蔵アンテナ×6、複数のアンテナが信号を増幅させより多くの方向と広いエリアをカバーします、ビームフォーミング、クライアントに無線信号を集中させ【範囲を拡大します、高性能FEM、送信パワーを改善し信号範囲を強化します【速度】6GHz:5760Mbps(802.11be)、5GHz:2880Mbps(802.11be)、2.4GHz:574Mbps(802.11ax)
JetStream 16ポート 10GE SFP+ L2+マネージスイッチ
TP-LINK¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷フル10GE SFP+スロット:16個の超高速10Gbps SFP+スロットが、高帯域幅接続と320Gbpsのノンブロッキングスイッチング容量を実現。 豊富なL2&L2+機能:スタティックルーティング・エンタープライズレベルのQoS・IGMPスヌーピング等を含むL2及びL2+機能のフルラインナップに対応。 堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・802.1X認証等によってLANの保護をサポート。 デュアル冗長電源:相互にバックアップする2つの電源を載し、より信頼性の高いネットワーク構成に最適。 便利な管理システム:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。 スタンドアロン管理:Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。仕様●AUTO-MDIX機能:なし●J-Moss:対応●MACアドレス登録件数:32000件●SNMP機能:あり v1、v2c、v3。 IPv6 SNMP●VLAN機能:・ VLAN グループ- 最大4KのVLANグループ 、・ 802.1QタグVLAN、・ MAC VLAN: 30エントリ、・ プロトコルVLAN: プロトコルテンプレート 16/プロトコル VLAN 16、・ GVRP、・ VLAN VPN (QinQ)- ポートベースQinQ- セレクティブQinQ、・ 音声 VLAN●その他環境及び安全規格:CE、FCC●ラックマウントキット:同梱●冷却ファン:1●最大ポート数:16●本体サイズ(D):220mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体色:黒●標準ポート数:16●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合タイプ管理型、19インチラックマウント電源内蔵本体質量(g)2760最大消費電力(W)32.74,32.74マグネットなし通信速度10GRoHS指令(10物質対応)対応
JetStream 24x ギガ L2+スイッチ/4x SFP+
TP-LINK¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷【英語パッケージ】10Gの超高速アップリンク:10 Gbps SFP+スロット×4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。 Omada SDNに統合:集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。 便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。 スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。 堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。 音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。 スタンドアロン管理:Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。仕様●AUTO-MDIX機能:あり AutoMDI/MDI-X●J-Moss:対応●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり v1、v2c、v3●VLAN機能:あり。 VLAN グループ: 最大4KのVLANグループ、 802.1QタグVLAN、MAC VLAN: 7エントリ、プロトコルVLAN: プロトコルテンプレート 16/プロトコル VLAN 16、プライベートVLAN、GVRP、VLAN VPN (QinQ):-ポートベースQinQ :- セレクティブQinQ、音声 VLAN●その他環境及び安全規格:CE、FCC●ラックマウントキット:同梱●冷却ファン:なし●最大ポート数:28●本体サイズ(D):180mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体色:黒●標準ポート数:24●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合タイプラックマウント電源内蔵最大消費電力(W)23.6,23.6マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数4
トライバンドWi-Fi 7ルーター Archer BE805
TP-LINK¥82,980税込¥91,2781台3日以内出荷Wi-Fiルーターの新しいカタチ:新デザインを採用し、パワフルなWi-Fi 7パフォーマンスと超高速有線接続を提供します。19GbpsトライバンドWi-Fi 7:接続デバイスにフルスピードを提供し、スムーズな4K/8Kストリーミング・快適なAR/VRゲーム・超高速ダウンロードを実現します。MLO(Multi-Link Operation):スループット向上・遅延低減・新しいアプリケーションでの信頼性アップをサポートします。デュアル10Gポート:10Gbps WANポート×1+10Gbps LANポート×1+ギガビットポート×4+USB 3.0ポート×2と豊富なインターフェースを搭載し、大容量ファイルの転送やダウンロード・シームレスなストリーミング・快適なオンラインゲーム等が楽しめます。もっと届く:独自のWi-Fi最適化+最適配置された10本のアンテナ+ビームフォーミングの組み合わせによって、今まで以上に多くの容量・強力で確かな接続・低遅延を実現します。EasyMesh互換:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることて?、シームレスなメッシュWi-Fi環境を構築することも可能です。TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバー攻撃から守ります。互換性もばっちり:全Wi-Fi世代と幅広いインターネットサービスプロバイダーに対応しています。仕様●VPNクライアント:Open VPNクライアント・ PPTP VPNクライアント・ L2TP VPNクライアント・ WireGuard VPNクライアント●VPNサーバー:OpenVPNサーバー・ PPTP VPNサーバー・ L2TP VPNサーバー・ WireGuard VPNサーバー●WANタイプ:動的IP・ 静的IP・ PPPoE・ PPTP・ L2TP・ v6プラス・ IPv6オプション・ OCNバーチャルコネクト・ Transix・ クロスパス・ v6コネクト●ゲストネットワーク:6GHzゲストネットワーク×1・ 5GHzゲストネットワーク×1・ 2.4GHzゲストネットワーク×1●サービスキット:HomeShield●ネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール・ アクセスコントロール・ IP & MACバインディング・ アプリケーション層ゲートウェイセット内容Archer BE805本体、電源アダプター、LANケーブル、かんたん設定ガイド寸法(mm)104.3×297×264.5規格IEEE 802.11機能高度な機能:MLO(Multi-Link Operation)・ 320MHzチャンネル・ 4K-QAM・ Multi-RU・ EasyMesh互換・ Alexa&Googleアシスタント対応・ IoTネットワーク最大データ転送速度(Mbps)(理論値)19000動作モードルーターモード、ブリッジモード(アクセスポイントモード)周波数(GHz)2.4、5、6ポート有線ポート:10Gbps WANポート×1・ 10Gbps LANポート×1・ ギガビットLANポート×4Wi-FiWi-Fi暗号化:WPA・ WPA2・ WPA3・ WPA/WPA2-Enterprise(802.1x)、Wi-Fi速度:BE19000:6GHz:11520Mbps(802.11be)・ 5GHz:5760Mbps(802.11be)・ 2.4GHz:1376Mbps(802.11be)USBUSB 3.0ポート×2、対応フォーマット:NTFS・exFAT・HFS+・FAT32、機能:FTPサーバー、メディアサーバー、Sambaサーバー(ルーターの利用状況に応じて、利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します)
トライバンドWi-Fi 7ルーター Archer BE700
TP-LINK¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷15GbpsトライバンドWi-Fi 7:Wi-Fi 7によって6GHzのチャンネル幅が320MHzまで拡張され、最大15Gbpsの高速通信が可能になったことで、よりスムーズな8Kストリーミングや超高速ダウンロードを楽しむことができます。通信速度アップ:Wi-Fi 7対応デバイスはMLOによって2.4GHz/5GHz/6GHzから複数のWi-Fiバンドを同時に利用できるようになり、Wi-Fi 6/6Eルーターよりも3倍の高速通信が可能です。最小限のバッファリングで遅延を4分の1に:遅延が大幅に改善され、VR/AR・ビデオ会議・オンラインゲームなどでより安定した快適な通信が利用できます。より多くの端末で快適な接続:8ストリーム対応のトライバンドWi-Fiが複数のデバイスとの同時接続を可能にし、強力なCPUとWi-Fi 7の組み合わせによってノートPC・スマートTV・ベビーモニター等に混雑の少ない効率的な通信環境を提供します。EasyMesh互換:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることて?、シームレスなメッシュWi-Fi環境を構築します。TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバー攻撃から守ります。仕様●VPNクライアント:Open VPNクライアント・ PPTP VPNクライアント・ L2TP VPNクライアント・ WireGuard VPNクライアント●VPNサーバー:OpenVPNサーバー・ PPTP VPNサーバー・ L2TP VPNサーバー・ WireGuard VPNサーバー●ゲストネットワーク:6GHzゲストネットワーク×1・ 5GHzゲストネットワーク×1・ 2.4GHzゲストネットワーク×1●システム要件:Internet Explorer 11/Firefox 12.0/Google Chrome 20.0/Safari 4.0以上のJavaに対応したブラウザ●ネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール・アクセスコントロール・ IP&MACバインディング・ アプリケーション層ゲートウェイセット内容Archer BE700本体・ 電源アダプター・ RJ45 LANケーブル・ かんたん設定ガイド寸法(mm)76×231.7×203電源12V = 3.3A機能高度な機能:MLO(Multi-Link Operation)・ 320MHzチャンネル・ 4K-QAM・ Multi-RU・ EasyMesh互換・ Alexa&Googleアシスタント対応・ IoTネットワーク動作モードルーターモード・ ブリッジモード(アクセスポイントモード)動作温度(℃)0~40プロトコルIPv4・ IPv6伝送方法IEEE 802.11ポート有線ポート:10Gbps WANポート×1・ 2.5Gbps LANポート×1・ ギガビットLANポート×3動作湿度(%RH)10~90(結露を避けてください)Wi-FiWi-Fi性能:高(High)、トライバンド、OFDMA、エアタイムフェアネス、DFS、8ストリーム、Wi-Fi暗号化:WPA・ WPA2・ WPA3・ WPA/WPA2-Enterprise(802.1x)、Wi-Fi範囲:4LDK、最適配置内蔵アンテナ×6、ビームフォーミング、高性能FEM、Wi-Fi速度:BE15000: 6GHz:11528Mbps(802.11be)・ 5GHz:2882Mbps(802.11be)・ 2.4GHz:688Mbps(802.11be)ボタン仕様電源オン/オフボタン・ Wi-Fiオン/オフボタン・ LEDボタン・ WPSボタン・ Reset(初期化)ボタンUSBUSB 3.0ポート×1、対応フォーマット:NTFS・exFAT・HFS+・FAT32、機能:FTPサーバー、メディアサーバー、Sambaサーバー(ルーターの利用状況に応じて、利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します)
BE3600 デュアルバンドメッシュWi-Fi 7システム(2-pack)
TP-LINK¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷3.6Gbps デュアルバンドWi-Fi: 最大3.6Gbps (5GHz: 2,882Mbps + 2.4GHz: 688Mbps) の高速通信を提供します。便利な有線接続: 2.5Gbps×2のWAN/LANポートを搭載。高い柔軟性とスループットを実現します。Wi-Fi&有線バックホール: Wi-Fiと有線接続によるバックホール通信で、ネットワーク全体の処理速度とレイテンシーを改善します。MLO (Multi-Link Operation) 機能: 複数帯域の電波を同時に利用し、通信効率・安定性の高いデータリンクを確立します。シームレスAIメッシュ: お家の中を移動しても常に快適なWi-Fi接続を維持できます。TP-Link HomeShield: ネットワーク保護・保護者による制限・IoTデバイスのセキュリティ強化などの機能を利用できます。互換性もバッチリ: 全Wi-Fi世代のデバイスと後方互換性を持ち、主要なIPoE IPv6サービスに対応しています。仕様●DDNS:TP-Link●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグVLAN●NAT転送:ポート転送 UPnP●QoS:HomeShield QoS デバイスごとのQoS●WANタイプ:動的IP、PPPoE、v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、Transix、クロスパス、v6コネクト、静的IP、L2TP、PPTP●Wi-Fi速度:BE5000:5GHz: 2882Mbps (802.11be)、2.4GHz: 688Mbps (802.11be)●クラウドサービス:OTAファームウェアアップグレード、TP-Link ID、DDNS●サービスキット:HomeShield●保護者による制限:HomeShield保護者による制限、YouTube制限、セーフサーチ、プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN/LANポート×2 ※各Decoユニット WAN/LAN自動認識に対応●管理:Decoアプリ ※Android版のDecoアプリver 3.0以降はAndroid 5.0以降にのみ対応しています。セット内容Decoユニット×2、LANケーブル×1、電源アダプター×2、かんたん設定ガイド寸法(mm)150 × 150 × 62規格Wi-Fi 7:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4GHz)機能MLO (Multi-Link Operation)、160MHz帯域幅、4K-QAM、Multi-RU、Amazon Alexa&Google アシスタント対応、再起動スケジュール 、Tapo/Kasaオンボーディング 、IoTネットワーク&デバイス分離 、静的ルーティング機能 、接続ユニット/バンド設定動作環境動作温度:0℃~40℃、(32°F~104°F)、保存温度:-40℃~60℃、(-40°F~140°F)、動作湿度:10%~90%、結露を避けてください、保存湿度:5%~90%、結露を避けてください動作モードルーターモード ブリッジモードセキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセスコントロール、HomeShieldセキュリティ(リアルタイムIoT保護・悪意のあるサイトのブロック・侵入防止システム・DDoS攻撃の防止・ホームネットワークスキャナー)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、有効時間、帯域幅コントロール、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP/IPSec VPNサーバー、VPNクライアント:OpenVPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP/IPSec VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA-Personal、WPA2-Personal、WPA3-PersonalプロトコルIPv4、IPv6各種認証CE、FCCボタン仕様リセットボタン×1、WPSボタン×1
BE3600 デュアルバンドメッシュWi-Fi 7システム(1-pack)
TP-LINK¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷3.6Gbps デュアルバンドWi-Fi: 最大3.6Gbps (5GHz: 2,882Mbps + 2.4GHz: 688Mbps) の高速通信を提供します。便利な有線接続: 2.5Gbps×2のWAN/LANポートを搭載。高い柔軟性とスループットを実現します。Wi-Fi&有線バックホール: Wi-Fiと有線接続によるバックホール通信で、ネットワーク全体の処理速度とレイテンシーを改善します。MLO (Multi-Link Operation) 機能: 複数帯域の電波を同時に利用し、通信効率・安定性の高いデータリンクを確立します。シームレスAIメッシュ: お家の中を移動しても常に快適なWi-Fi接続を維持できます。TP-Link HomeShield: ネットワーク保護・保護者による制限・IoTデバイスのセキュリティ強化などの機能を利用できます。互換性もバッチリ: 全Wi-Fi世代のデバイスと後方互換性を持ち、主要なIPoE IPv6サービスに対応しています。☆仕様●DDNS:TP-Link●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグVLAN●NAT転送:ポート転送 UPnP●QoS:HomeShield QoS デバイスごとのQoS●WANタイプ:動的IP、PPPoE、v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、Transix、クロスパス、v6コネクト、静的IP、L2TP、PPTP●Wi-Fi速度:BE3600:5GHz: 2882Mbps (802.11be)、2.4GHz: 688Mbps (802.11be)●クラウドサービス:OTAファームウェアアップグレード、TP-Link ID、DDNS●サービスキット:HomeShield●保護者による制限:HomeShield保護者による制限、YouTube制限、セーフサーチ、プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN/LANポート×2 ※各Decoユニット WAN/LAN自動認識に対応●管理:Decoアプリ ※Android版のDecoアプリver 3.0以降はAndroid 5.0以降にのみ対応しています。セット内容Decoユニット×1、LANケーブル×1、電源アダプター×1、かんたん設定ガイド寸法(mm)150 × 150 × 62規格Wi-Fi 7:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4GHz)機能MLO (Multi-Link Operation)、160MHz帯域幅、4K-QAM、Multi-RU、Amazon Alexa&Google アシスタント対応、再起動スケジュール 、Tapo/Kasaオンボーディング 、IoTネットワーク&デバイス分離 、静的ルーティング機能 、接続ユニット/バンド設定動作環境動作温度:0℃~40℃、(32°F~104°F)、保存温度:-40℃~60℃、(-40°F~140°F)、動作湿度:10%~90%、結露を避けてください、保存湿度:5%~90%、結露を避けてください動作モードルーターモード ブリッジモードセキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセスコントロール、HomeShieldセキュリティ(リアルタイムIoT保護・悪意のあるサイトのブロック・侵入防止システム・DDoS攻撃の防止・ホームネットワークスキャナー)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、有効時間、帯域幅コントロール、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP/IPSec VPNサーバー、VPNクライアント:OpenVPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP/IPSec VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA-Personal、WPA2-Personal、WPA3-PersonalプロトコルIPv4、IPv6各種認証CE、FCCボタン仕様リセットボタン×1、WPSボタン×1