トライバンドWi-Fi 7ルーター Archer BE700

トライバンドWi-Fi 7ルーター  Archer  BE700 - TP-LINKトライバンドWi-Fi 7ルーター  Archer  BE700 - TP-LINKトライバンドWi-Fi 7ルーター  Archer  BE700 - TP-LINKトライバンドWi-Fi 7ルーター  Archer  BE700 - TP-LINK

15GbpsトライバンドWi-Fi 7:Wi-Fi 7によって6GHzのチャンネル幅が320MHzまで拡張され、最大15Gbpsの高速通信が可能になったことで、よりスムーズな8Kストリーミングや超高速ダウンロードを楽しむことができます。
通信速度アップ:Wi-Fi 7対応デバイスはMLOによって2.4GHz/5GHz/6GHzから複数のWi-Fiバンドを同時に利用できるようになり、Wi-Fi 6/6Eルーターよりも3倍の高速通信が可能です。
最小限のバッファリングで遅延を4分の1に:遅延が大幅に改善され、VR/AR・ビデオ会議・オンラインゲームなどでより安定した快適な通信が利用できます。
より多くの端末で快適な接続:8ストリーム対応のトライバンドWi-Fiが複数のデバイスとの同時接続を可能にし、強力なCPUとWi-Fi 7の組み合わせによってノートPC・スマートTV・ベビーモニター等に混雑の少ない効率的な通信環境を提供します。
EasyMesh互換:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることて?、シームレスなメッシュWi-Fi環境を構築します。
TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバー攻撃から守ります。

仕様
●VPNクライアント:Open VPNクライアント・ PPTP VPNクライアント・ L2TP VPNクライアント・ WireGuard VPNクライアント●VPNサーバー:OpenVPNサーバー・ PPTP VPNサーバー・ L2TP VPNサーバー・ WireGuard VPNサーバー●ゲストネットワーク:6GHzゲストネットワーク×1・ 5GHzゲストネットワーク×1・ 2.4GHzゲストネットワーク×1●システム要件:Internet Explorer 11/Firefox 12.0/Google Chrome 20.0/Safari 4.0以上のJavaに対応したブラウザ●ネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール・アクセスコントロール・ IP&MACバインディング・ アプリケーション層ゲートウェイ
セット内容
Archer BE700本体・ 電源アダプター・ RJ45 LANケーブル・ かんたん設定ガイド
寸法(mm)
76×231.7×203
電源
12V = 3.3A
機能
高度な機能:MLO(Multi-Link Operation)・ 320MHzチャンネル・ 4K-QAM・ Multi-RU・ EasyMesh互換・ Alexa&Googleアシスタント対応・ IoTネットワーク
動作モード
ルーターモード・ ブリッジモード(アクセスポイントモード)
動作温度(℃)
0~40
プロトコル
IPv4・ IPv6
伝送方法
IEEE 802.11
ポート
有線ポート:10Gbps WANポート×1・ 2.5Gbps LANポート×1・ ギガビットLANポート×3
動作湿度(%RH)
10~90(結露を避けてください)
Wi-Fi
Wi-Fi性能:高(High)、トライバンド、OFDMA、エアタイムフェアネス、DFS、8ストリーム、Wi-Fi暗号化:WPA・ WPA2・ WPA3・ WPA/WPA2-Enterprise(802.1x)、Wi-Fi範囲:4LDK、最適配置内蔵アンテナ×6、ビームフォーミング、高性能FEM、Wi-Fi速度:BE15000: 6GHz:11528Mbps(802.11be)・ 5GHz:2882Mbps(802.11be)・ 2.4GHz:688Mbps(802.11be)
ボタン仕様
電源オン/オフボタン・ Wi-Fiオン/オフボタン・ LEDボタン・ WPSボタン・ Reset(初期化)ボタン
USB
USB 3.0ポート×1、対応フォーマット:NTFS・exFAT・HFS+・FAT32、機能:FTPサーバー、メディアサーバー、Sambaサーバー(ルーターの利用状況に応じて、利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79521490ARCHER BE700
オープン
¥64,980
¥71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする