曜日別特売

トライバンドWi-Fi 7ルーター Archer BE805

トライバンドWi-Fi 7ルーター  Archer BE805 - TP-LINKトライバンドWi-Fi 7ルーター  Archer BE805 - TP-LINKトライバンドWi-Fi 7ルーター  Archer BE805 - TP-LINKトライバンドWi-Fi 7ルーター  Archer BE805 - TP-LINK

Wi-Fiルーターの新しいカタチ:新デザインを採用し、パワフルなWi-Fi 7パフォーマンスと超高速有線接続を提供します。
19GbpsトライバンドWi-Fi 7:接続デバイスにフルスピードを提供し、スムーズな4K/8Kストリーミング・快適なAR/VRゲーム・超高速ダウンロードを実現します。
MLO(Multi-Link Operation):スループット向上・遅延低減・新しいアプリケーションでの信頼性アップをサポートします。
デュアル10Gポート:10Gbps WANポート×1+10Gbps LANポート×1+ギガビットポート×4+USB 3.0ポート×2と豊富なインターフェースを搭載し、大容量ファイルの転送やダウンロード・シームレスなストリーミング・快適なオンラインゲーム等が楽しめます。
もっと届く:独自のWi-Fi最適化+最適配置された10本のアンテナ+ビームフォーミングの組み合わせによって、今まで以上に多くの容量・強力で確かな接続・低遅延を実現します。
EasyMesh互換:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることて?、シームレスなメッシュWi-Fi環境を構築することも可能です。
TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバー攻撃から守ります。
互換性もばっちり:全Wi-Fi世代と幅広いインターネットサービスプロバイダーに対応しています。

仕様
●VPNクライアント:Open VPNクライアント・ PPTP VPNクライアント・ L2TP VPNクライアント・ WireGuard VPNクライアント●VPNサーバー:OpenVPNサーバー・ PPTP VPNサーバー・ L2TP VPNサーバー・ WireGuard VPNサーバー●WANタイプ:動的IP・ 静的IP・ PPPoE・ PPTP・ L2TP・ v6プラス・ IPv6オプション・ OCNバーチャルコネクト・ Transix・ クロスパス・ v6コネクト●ゲストネットワーク:6GHzゲストネットワーク×1・ 5GHzゲストネットワーク×1・ 2.4GHzゲストネットワーク×1●サービスキット:HomeShield●ネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール・ アクセスコントロール・ IP & MACバインディング・ アプリケーション層ゲートウェイ
セット内容
Archer BE805本体、電源アダプター、LANケーブル、かんたん設定ガイド
寸法(mm)
104.3×297×264.5
規格
IEEE 802.11
機能
高度な機能:MLO(Multi-Link Operation)・ 320MHzチャンネル・ 4K-QAM・ Multi-RU・ EasyMesh互換・ Alexa&Googleアシスタント対応・ IoTネットワーク
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
19000
動作モード
ルーターモード、ブリッジモード(アクセスポイントモード)
周波数(GHz)
2.4、5、6
ポート
有線ポート:10Gbps WANポート×1・ 10Gbps LANポート×1・ ギガビットLANポート×4
Wi-Fi
Wi-Fi暗号化:WPA・ WPA2・ WPA3・ WPA/WPA2-Enterprise(802.1x)、Wi-Fi速度:BE19000:6GHz:11520Mbps(802.11be)・ 5GHz:5760Mbps(802.11be)・ 2.4GHz:1376Mbps(802.11be)
USB
USB 3.0ポート×2、対応フォーマット:NTFS・exFAT・HFS+・FAT32、機能:FTPサーバー、メディアサーバー、Sambaサーバー(ルーターの利用状況に応じて、利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79521481ARCHER BE805
オープン
¥82,980
¥91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする