カテゴリ
- パソコン/周辺機器(24)
絞り込み
ブランド
- TP-LINK
- ASUS(エイスース)(21)
- NEXTEC(16)
- メディアカバーマーケット(9)
- NETGEAR(8)
- オーハウス(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- unitech(4)
- Polycom (ポリコム)(4)
- DHA Corporation(4)
- SONOS(4)
- 京セラ(3)
- 日本モレックス(molex)(3)
- QYSEA Technology(3)
- エレコム(2)
- Flir(フリアーシステムズ)(2)
- ナリカ(2)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
- Siretta(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「wifi5」の検索結果
特価

AC1900 メッシュWi-Fi 中継器
TP-LINK¥7,498税込¥8,2481個当日出荷WiFiを中継することで接続可能なエリアを大幅に拡大します。 2.4GHzと5GHzが各600Mbpsと1300Mbpsの高速WiFiに対応しているのでストレスなくお楽しみいただけます。IEEE802.11ac対応 デュアルバンド 3ストリーム、One Mesh対応、5GHz:1300Mbps 2.4GHz 600Mbps 10/100/1000M LANポート。電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)5GHz:最大 1300Mbps、2.4GHz:最大 600Mpbs伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5(11ac)商品タイプWi-Fi5 中継器
AC1300 MU-MIMO対応 ナノUSB Wi-Fi子機
TP-LINK¥2,798税込¥3,0781個当日出荷AC1300 MU-MIMO対応 ナノUSB Wi-Fi子機。 合計1300 Mbps-最大400Mbps(2.4GHz)と867Mbps(5GHz)でリンク可能です(実測値ではありません)。 デュアルバンド対応-幅広く使われている2.4GHz WiFiと高速な5GHzに対応しており、環境を問わず柔軟に利用できます。インターフェースUSB周波数(GHz)2.4/5
AX3000 Wi-Fi6 無線LAN中継器
TP-LINK(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷デュアルバンド WiFi 6-電波干渉に強い5GHz(最大2402Mbps)と遠くまで届きやすい2.4GHz(574Mbps)の2つのWiFiバンドが広い範囲まで安定したWiFiを届けます。TP-Link OneMesh対応-TP-Link OneMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築できます。ブリッジモード-有線ルーター等と接続し、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。自動経路選定-中継器からルーターまでの最適な経路を自動で選択します。Tetherアプリ対応-iOSおよびAndroidスマートフォンから手軽に管理することができます。
AX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機
TP-LINK¥3,500税込¥3,8501個当日出荷快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。ゲームもさくさく:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔になりにくく、持ち運びにも便利です。かんたんセットアップ:ドライバーが内蔵されているので、本体とPCを繋ぐだけでインストールできます。インターフェースUSB 2.0伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax:最大1201(動的)/11ac:最大867(動的)/11n:最大300(動的)/11a:最大54(動的)、【2.4GHz】11ax:最大574(動的)/11n:最大400(動的)/11g:最大54(動的)/11b:最大11(動的)伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax周波数(GHz)2.4/5
AC600 Bluetooth 4.2対応ナノUSB Wi-Fi子機
TP-LINK¥2,498税込¥2,7481個当日出荷最大600Mbps(200Mbps:2.4GHz&433Mbps:5GHz)の11ac WiFiにアップグレード可能です。2.4GHzと5GHzに対応し、柔軟な接続性とより快適なWiFi接続を提供します。 お持ちのPCでBluetooth接続も楽しめるようになります。ノートPCに挿したままでも邪魔にならず、持ち運びにも便利です。WiFiはWindows 11/10/8.1/8/7、BluletoothはWindows 11/10/8.1/7とそれぞれ互換性があります。 WEP・WPA/WPA2/WPA3・WPA-PSK/WPA2-PSK・WPA3-SAE暗号化に対応しています。インターフェースUSB 2.0周波数(GHz)2.4/5無線規格IEEE 802.11ac/IEEE 802.11a,IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b
AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター
TP-LINK¥4,398税込¥4,8381個当日出荷AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター。WiFi 6対応:1201Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の高速WiFiに対応外部アンテナ搭載:2本の外部アンテナがWiFi電波をしっかりキャッチ、Bluetooth 5.2対応:Bluetooth4.2規格と比べて2倍高速、4倍のカバレッジの便利なBluetoothが利用可能、WPA3対応:最新のセキュリティ規格に対応し、WiFiを安全に利用いただけます、互換性もバッチリ:802.11 ax/ac/a/b/g/n規格にも対応。規格IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4GHz、Bluetooth 5.2伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax: 最大1201(動的IP)/11ac: 最大867(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11a: 最大54(動的IP)、【2.4GHz】11ax: 最大574(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11g: 最大54(動的IP)/11b: 最大11(動的IP)周波数(GHz)2.4&5
AC1900 MU-MIMO Wi-Fiルーター
TP-LINK¥5,698税込¥6,2681個当日出荷802.11ac Wave2 WiFi:デュアルバンドに対応し最大で1300Mbps(5GHz)+ 600Mbps(2.4GHz)の速度を提供します。3x3 MIMO:3つのデータストリームを備え3x3対応端末のポテンシャルを存分に活かせます。広範囲をカバー:ビームフォーミング技術がルーターから離れた場所でも安定したWiFi接続をサポートします。MU-MIMO:同時に複数のデバイスと接続が可能になり、より効率的な通信を実現します。IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)対応:v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。ニーズに合わせて管理:保護者による制限・ゲストネットワーク・アクセスコントロール等、様々な機能を活用しながらご家庭にあったネットワーク管理が可能です。スムーズな接続:スマートコネクトが接続端末へ最適な帯域を割り当て、エアタイムフェアネスが各端末の通信時間を均等にして全体のWiFiパフォーマンスを高めます。
AX3000 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント
TP-LINK¥46,980税込¥51,6781個当日出荷AX3000 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント。高速WiFi 6:合計2976Mbps(574Mbps/2.4GHz +2402Mbps/5GHz)の高速接続。高効率WiFi 6:より多くのデバイスに快適なWi-Fi接続を提供。便利な管理システム:Omada SDNに統合することで、ローカルだけでなくWeb UIやOmadaアプリを使ってクラウド上からもネットワーク全体を管理可能。160MHzチャンネル:HE160によって5GHzの帯域幅が従来規格の2倍になり、より高速なデータ伝送を実現。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替え。Omadaメッシュ:複数のアクセスポイント間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現。PoE+対応:802.3at PoE+とDC(アダプター同梱)給電の両方に対応し柔軟な展開をサポート。超スリム設計:直径160mmx厚さ33.6mmのコンパクトサイズで幅広い環境にマッチする美しいデザイン。準拠規格IEEE 802.3atインターフェースギガビットLANポート伝送速度(Mbps)合計2976(574/2.4GHz +2402/5GHz)周波数(GHz)5、2.4
AX3000 メッシュWi-Fiシステム
TP-LINK(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。4ストリーム(5GHz:2x2/HE160&2.4GHz:2x2)に対応しラグを減らします。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困りません。シームレスなメッシュWiFiで最大600m2(3パック)をカバーします。ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。電源100~240VAC、50/60Hz周波数(GHz)2.4/5伝送速度3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ
AX1800 デュアルバンドWi-Fi 6ルーター
TP-LINK¥7,598税込¥8,3581個欠品中AX1800 デュアルバンドWi-Fi 6ルーター。快適WiFi 6:合計で最大1.8Gbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供し、ストリーミングやオンラインゲームもサクサク楽しめます。スッキリ省スペース:縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。ラグを低減:遅延を最大で75%削減し、4K動画・オンラインゲーム・ビデオ通話等もスムーズに行えます。遠くまで届く:ビームフォーミング技術が接続デバイスに向けてWiFi信号を集中的に送るので、より広範囲を安定してカバーできます。省電力:TWT(Target Wake Time)機能が対応端末の電力やバッテリー消費を抑えてくれます。かんたん設定:「Tetherアプリ」を使用すれば、たった数分で初期設定が完了します。従来規格にも対応:下位互換性があるので、WiFi 6に対応していないデバイスもこれまで通り接続可能です。規格IEEE 802.11ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4GHz)伝送速度(Mbps)5GHz:1201(802.11ax, HE80)、2.4GHz:574(802.11ax)周波数(GHz)2.4、5
AX1500 デュアルバンドWi-Fi 6ルーター
TP-LINK¥6,198税込¥6,8181個当日出荷快適WiFi 6:合計で最大1.5Gbps(1201Mbps:5GHz + 300Mbps:2.4GHz)の速度を提供し、ストリーミングやオンラインゲームもサクサク楽しめます。スッキリ省スペース:縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。ラグを低減:遅延を最大で75%削減し、4K動画・オンラインゲーム・ビデオ通話等もスムーズに行えます。遠くまで届く:ビームフォーミングが接続デバイスに向けてWiFi信号を集中的に送るので、より広範囲を安定してカバーできます。省電力:TWT(Target Wake Time)機能が対応端末の電力やバッテリー消費を抑えてくれます。かんたん設定:「Tetherアプリ」を使用すれば、たった数分で初期設定が完了します。従来規格にも対応:下位互換性があるので、WiFi 6に対応していないデバイスもこれまで通り接続可能です。周波数(GHz)2.4/5
AX3000 メッシュWi-Fiユニット(1台)
TP-LINK¥16,980税込¥18,6781個当日出荷高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。4ストリーム(5GHz:2x2/HE160&2.4GHz:2x2)に対応しラグを減らします。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困りません。シームレスなメッシュWiFiで最大600m2(3パック)をカバーします。ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。電源100~240VAC、50/60Hz周波数(GHz)2.4/5伝送速度3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ
8ポート 10G デスクトップ/ラックマウント スイッチ
TP-LINK¥52,980税込¥58,2781台翌日出荷【英語パッケージ】8つの10ギガビットポートが、10G/マルチギガビット帯域幅とデバイスのパフォーマンスを最大限に高め、最大160Gbpsのスイッチング容量を提供。10G NAS・サーバー・10G PCIeアダプター/NIC・ゲーミングPC・2.5G/5G/10G WiFi 6 AP・8K動画等で超高速接続を実現。LANパーティー・ホームエンターテインメント・小規模オフィス・ワークステーションの超高速接続用に設計。5スピード(100Mbps / 1G / 2.5G / 5G / 10G)接続に対応するオートネゴシエーション機能で、最適なパフォーマンスを提供ファンの速度を自動で調整するため、無駄なノイズを発さず静かに動作。技術者がいなくても手軽に設置可能。
AX3000 コンセント埋め込み型Wi-Fi 6アクセスポイント
TP-LINK¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷WiFi 6対応:2402Mbps(5GHz)と574Mbps(2.4GHz)合計2976MbpsのWiFiスピードに対応。ギガビットポート搭載:ギガビット対応のアップリンクとダウンリンクそれぞれ1ポート搭載しているのでフレキシブルに利用可能。便利な管理システム:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能:セキュリティ技術を駆使した複数の認証オプション(SMS/バウチャー)を実装。コンセント埋め込み型デザイン:802.3af/at PoE対応したコンセント埋め込みAP。
AX3000 コンセント埋め込み型Wi-Fi 6アクセスポイント
TP-LINK¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷スタンドアローン運用向け AX3000 コンセント埋め込み型。WiFi6対応:2402Mbps(5GHz)と574Mbps(2.4GHz)合計2976MbpsのWiFiスピードに対応。ギガビットポート搭載:ギガビット対応のアップリンクとダウンリンクそれぞれ1ポート搭載しているのでフレキシブルに利用可能。便利な管理システム:OmadaSDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能:セキュリティ技術を駆使した複数の認証オプション(SMS/バウチャー)を実装。コンセント埋め込み型デザイン:802.3af/atPoE対応したコンセント埋め込みAP。電源802.3af PoE準拠規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/axインターフェースギガビットLANポート×2 (アップリンク×1, ダウンリンク×1)、 RJ11 TELポート×2伝送速度(Mbps)2.4GHz: 最大574・5GHz: 最大2402周波数(GHz)2.4および5
AX1800 コンセント埋め込み型Wi-Fi 6アクセスポイント
TP-LINK¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷WiFi 6対応:1201Mbps(5GHz)と574Mbps(2.4GHz)合計1775MbpsのWiFiスピードに対応。ギガビットポート搭載:ギガビット対応のアップリンクとダウンリンクそれぞれ1ポート搭載しているのでフレキシブルに利用可能。便利な管理システム:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能:セキュリティ技術を駆使した複数の認証オプション(SMS/バウチャー)を実装。コンセント埋め込み型デザイン:802.3af/at PoE対応したコンセント埋め込みAP。
AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 PCIeアダプター
TP-LINK¥8,198税込¥9,0181個当日出荷超高速トライバンド 2402Mbps(6GHz)+ 2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の超高速WiFiを利用可能です。WiFi 6E規格に対応 新しく利用可能になった6GHz帯はより多くの帯域を利用でき、さらに高速で通信可能です(6GHzはWindows 11のみ利用可能)。信頼性の高いWiFi接続 インテルの最新WiFi 6Eチップセットを搭載しており、遅延の減少と接続の信頼性向上によりWiFi 6Eルーターのポテンシャルをフルに引き出します。受信可能範囲も拡大 2本の外部アンテナでWiFi電波をしっかりキャッチ。Bluetooth 5.3 Bluetoothも広い範囲で高速接続が可能です。セキュリティも進化 最新のWiFiセキュリティ規格WPA3に対応しています。後方互換性 広く使用されている802.11ax/ac/a/b/g/n規格との下位互換性も備えています。
5ポート 10G デスクトップスイッチ
TP-LINK¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷5つの10ギガビットポートが、10G/マルチギガビット帯域幅とデバイスのパフォーマンスを最大限に高め、最大100Gbpsのスイッチング容量を提供。10G NAS・サーバー・10G PCIeアダプター/NIC・ゲーミングPC・2.5G/5G/10G WiFi 6 AP・8K動画等で超高速接続を実現。LANパーティー・ホームエンターテインメント・小規模オフィス・ワークステーションの超高速接続用に設計。5スピード(100Mbps/1G/2.5G/5G/10G)接続に対応するオートネゴシエーション機能で、最適なパフォーマンスを提供。革新的なファンレス設計によって静かな動作音を実現し、さまざまな家庭やビジネスの場に最適。技術者がいなくても手軽に設置可能
AX1800 デュアルバンドUSB Wi-Fi 6子機
TP-LINK¥4,498税込¥4,9481台翌々日出荷快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps :2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。広範囲をサポート:内蔵アンテナとビームフォーミング技術によって離れた場所からでも安定した接続を実現します。ゲームも快適:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。 USB 3.0対応:USB 2.0と比べて10倍の速度を持つUSB 3.0に対応しています。仕様●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:FCC、CE●本体サイズ(D):13mm●本体サイズ(H):91mm●本体サイズ(W):30mm●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法:技適マーク未取得●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:適合本体質量(g)80対応OSWindows 10, 11インターフェースUSB3.0 (Type-A)通信速度AX1800RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
AX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント
TP-LINK¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷AX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント。高速AX3000 WiFi 6スピード:合計最大速度2976 Mbps(574 Mbps:2.4 GHz&2402 Mbps:5 GHz)を提供、高効率:より少ない遅延で、より多くのデバイスに同時にデータを配信、居室内をカバー:コンパクトながら広範囲をWiFiでカバー、ギガビットポートx3:ギガビット対応の有線LANポートを3つ備えており有線接続も可能(うち1ポートはPoEパススルー対応)、クラウド集中管理:クラウドアクセスとOmadaアプリで非常に手軽な管理が可能、ゲストネットワーク:複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャー)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載、手軽に取り付け可能:86mm・EU・US標準のジャンクションボックスと802.3af/at PoEに対応しているため、大掛かりな工事は不要規格IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a伝送速度(Mbps)5GHz: 最大2402、2.4GHz: 最大574周波数(GHz)2.4&5
BE9300 Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 PCIeアダプター
TP-LINK¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷最大5760Mbps(6GHz)+2880Mbps(5GHz)+688Mbps(2、4GHz)の超高速WiFiを提供します。WiFi7規格に対応。
AX1800 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント
TP-LINK¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷高速WiFi 6:合計1775Mbps(574Mbps/2.4GHz +1201Mbps/5GHz)の高速接続を提供します。混雑した環境でも繋がる:従来規格と比べて4倍の端末に同時接続可能なため、オフィスや学校に最適です。Omada SDNで一括管理:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング等が利用可能です。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替えができます。Omadaメッシュ:複数のAP間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現します。PoE+対応:802.3at PoE+・パッシブPoEに対応しているため、柔軟な展開をサポート。PoE給電が必須となります。スリム設計:直径160mm×厚さ33.6mmのコンパクトサイズで幅広い環境にマッチする美しいデザインです。安全なゲストネットワーク:複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャーetc.) と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載しています。付属品EAP613本体、天井取り付け/壁掛け用キット、設置ガイド仕様●LANポートタイプ:Gigabit●その他環境及び安全規格:FCC、 CE●本体サイズ(D):160mm●本体サイズ(H):34mm●本体サイズ(W):160mm●無線LAN規格(802.11n):IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a●無線同時接続可能ノード数:60●環境自己主張マーク:なし●電波法:適合●電波法備考:適合本体質量(g)400対応OSMicrosoft Windows XP、Vista, Windows 7、Windows 8、Windows10、Windows11、Linux最大消費電力(W)11インターフェースギガビットイーサネットポート (IEEE802.3at PoE及びパッシブPoE対応)×1通信速度5GHz:Up to 1201Mbps、2.4GHz:Up to 574MbpsRoHS指令(10物質対応)対応セキュリティ機能Captive Portal認証 、アクセスコントロール 、ワイレスMACアドレスフィルタリング 、各クライアント間のアクセス制限 、SSID to VLANマッピング 、不正AP検知 、802.1X対応 、WPA-Personal/Enterprise 、WPA2-Personal/Enterprise 、WPA3-Personal/Enterprise
Wi-Fi 7ルーター BE9300 トライバンド 無線LANルーター
TP-LINK¥40,980税込¥45,0781台3日以内出荷WiFiルーターの新しいカタチ:新デザインを採用し、パワフルなWiFi 7パフォーマンスと超高速有線接続を提供します。9214MbpsトライバンドWiFi 7:接続デバイスにフルスピードを提供し、スムーズな4K/8Kストリーミング・快適なAR/VRゲーム・超高速ダウンロードを実現します。MLO(Multi-Link Operation):スループット向上・遅延低減・新しいアプリケーションでの信頼性アップをサポートします。2.5Gポート×5:2.5Gbps WANポート×1と2.5Gbps LANポート×4を搭載し、ご契約のネット回線やデバイスのポテンシャルを最大限に高めます。もっと届く:独自のWiFi最適化+最適配置されたアンテナ+ビームフォーミングの組み合わせによって、今まで以上に多くの容量・強力で確かな接続・低遅延を実現します。EasyMesh:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることで、シームレスなメッシュWiFi環境を構築することも可能です。かんたん設定:Tetherアプリを使えば手軽にセットアップや管理が可能です。TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバーアタックから守ります。互換性もばっちり:全WiFi世代と幅広いインターネットサービスプロバイダーに対応しています。仕様●DDNS:TP-Link、NO-IP、DynDNS●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●EasyMesh:互換性あり●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグ VLAN●NAT転送:ポート転送、ポートトリガー、DMZ、UPnP●QoS:端末ごとのQoS●USB対応:USB 3.0×1、(対応フォーマット)NTFS、 exFAT、 HFS+、 FAT32、(機能)FTPサーバー、メディアサーバー、Samba サーバー(ルーターの利用状況に応じて、利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します)●VPNクライアント:Open VPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP VPNクライアント、WireGuard VPNクライアント●VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP VPNサーバー、WireGuard VPNサーバー●WANタイプ:動的IP、静的IP、PPPoE、PPTP、L2TP、v6プラス、DS-Lite●クラウドサービス:ファームウェアの自動アップデート、TP-Link ID、DDNS●ゲストネットワーク:6GHz ゲストネットワーク×1、5GHz ゲストネットワーク×1、2.4GHz ゲストネットワーク×1●サービスキット:HomeShield●システム要件:Internet Explorer 11/Firefox 12.0/Google Chrome 20.0/Safari 4.0以上のJavaに対応したブラウザ●ボタン:電源オン/オフボタン、Wi-Fiオン/オフボタン、LEDボタン、WPSボタン、リセット (初期化) ボタン●HomeShield 保護者による制限:プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN×1、2.5Gbps LAN×4●管理:Tetherアプリ、Web管理画面 (GUI)●高度な機能:MLO (Multi-Link Operation)、320MHzチャンネル、4K-QAM、Multi-RU、EasyMesh、Alexa&Googleアシスタント対応、IoTネットワークセット内容Archer BE550本体、電源アダプター、LANケーブル、かんたん設定ガイド寸法(mm)76×231.7×203電源12V 3.3A動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F ~104°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください動作モードルーターモード、ブリッジモード (アクセスポイントモード)プロセッサー高性能CPUネットワークタイプ【セキュリティ】SPIファイアウォール、アクセスコントロール、IP & MACバインディング、アプリケーション層ゲートウェイ、HomeShield セキュリティ:リアルタイムIoT 保護、悪意のあるサイトのブロック、侵入防止システム、DDoS攻撃の防止、ホームネットワークスキャナーWi-Fi【性能】トライバンド:最適なパフォーマンスを得るためにデバイスを異なる帯域へ割り当てます、2×2 MU-MIMO:複数のMU-MIMO対応クライアントと同時に通信します、OFDMA:複数の対応クライアントと同時に通信します、エアタイムフェアネス:帯域の過度な占有を制限することによりネットワーク効率を向上させます、DFS:電波干渉の少ないDFS帯を利用できます、6ストリーム:デバイスをより多くの帯域幅に接続させます【暗号化】WPA、WPA2、WPA3、WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)【範囲】4LDK:最適配置内蔵アンテナ×6、複数のアンテナが信号を増幅させより多くの方向と広いエリアをカバーします、ビームフォーミング、クライアントに無線信号を集中させ【範囲を拡大します、高性能FEM、送信パワーを改善し信号範囲を強化します【速度】6GHz:5760Mbps(802.11be)、5GHz:2880Mbps(802.11be)、2.4GHz:574Mbps(802.11ax)
AX5400 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント
TP-LINK¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷超高速WiFi 6:合計5378Mbps(574Mbps/2.4GHz +4804Mbps/5GHz)の高速接続。高効率WiFi 6:より多くのデバイスに快適なWi-Fi接続を提供。便利な管理システム:Omada SDNに統合することで、ローカルだけでなくWeb UIやOmadaアプリを使ってクラウド上からもネットワーク全体を管理可能に。160MHzチャンネル:HE160によって5GHzの帯域幅が従来規格の2倍になり、より高速なデータ伝送を実現。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替え。Omadaメッシュ:複数のアクセスポイント間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現。PoE+対応:802.3at PoE+とDC(アダプター同梱)給電の両方に対応し柔軟な展開をサポート。