アンカーボルト引張荷重検査機器 ”アンカープロチェッカー”TRUST(トラスト)[厨房用品]3日以内出荷
機能性と効率を両立した省力化検査機器です。釘抜き感覚で、アンカーボルトの強度確認試験ができます。色、音、振動3つの体感で試験の品質管理の効率を上げます。色・音・振動3つの体感で試験の品質管理を効率UPします。最大10kNまで測定可能です。
トラスコ品番260-7527セット内容専用ケース、本体、PC編集ソフト、USBケーブル、ACアダプタ全長(mm)965測定精度±4%RO最大荷重(kN)10
トラスト カトラリービン 4仕切TRUST(トラスト)[厨房用品]翌々日出荷
内寸:(105×257×H93)×4材質:高密度ポリエチレン耐熱温度:-40℃~120℃食器類の後かたづけ運搬、洗浄、保管等に便利です。持手が付いているので持ち運びが楽です。カバーの併用で積み重ねができ保管や運搬にも便利です。
色グレー備考●食洗機対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)540×292×95(外寸)
トラスト ムーバブルフェンスTRUST(トラスト)[厨房用品]3日以内出荷
折りたたみ時:349×600×1000mm材質:ポリプロピレン樹脂キャスター(Φ125mm)が2ヶ取り付けられているので移動が楽です。両端に収納用ゴムバンドが付いているので固定できます。反対側のフックに引掛けて固定してください。直線に最大オープンするとバランスが悪くなり倒れる場合がある為、全体のバランスを見ながら配置してください。軽く使いやすく、移動と保管が簡単です。室内でご使用ください。フレキシブルパネルはストレート、カーブ、サークル形状などに配置できます。折りたたんだ後の幅は34.9cmまで縮小するので省スペースで簡単に収納できます。様々なシチュエーションで使用できる見えやすい移動型フェンスです。組み立て不要
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3980×600×1000(使用時)
TR カップコームフルサイズ用樹脂カバーTRUST(トラスト)[厨房用品]3日以内出荷
材質:耐衝撃性ポリスチレン耐熱温度:-40~120カバーをつけたラックはそのまま保存用に積み重ねることができ、ホコリ等からグラスを守ります。
トラスト トートボックス 2仕切TRUST(トラスト)[厨房用品]3日以内出荷
材質:高密度ポリエチレン耐熱温度:-40℃~120℃内寸:【大】327×383×H177mm【小】130×383×H177mm食器及び小物類を分類、格納することができ、洗い物の効率を高めます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)546×435×180(外寸)対応食洗機
トラスト トートボックス用カバーTRUST(トラスト)[厨房用品]3日以内出荷
材質:高密度ポリエチレン耐熱温度:-40℃~120℃食器類の後かたづけ運搬、洗浄、保管等に便利です。持手が付いているので持ち運びが楽です。カバーの併用で積み重ねができ保管や運搬にも便利です。
TRスリムレクタングルコンテナ1215用TRUST(トラスト)[厨房用品]3日以内出荷
材質:TPR、ナイロンΦ50×4自在(2ヶストッパー付)重くなったコンテナを楽に運ぶことができます。
材質ナイロン直径(Φmm)50×4自在(2ヶストッパー付)
TRスリムレクタングルコンテナ1215用TRUST(トラスト)[厨房用品]3日以内出荷
材質:ポリプロピレンペットボトル・ビン・カン専用タイプでカラーで分別できます。
材質ポリプロピレン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)452×258×62
TRスリムレクタングルコンテナ1215用TRUST(トラスト)[厨房用品]3日以内出荷
材質:ポリプロピレン新聞・雑誌など紙類専用タイプです。
材質ポリプロピレン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)452×258×62
TRスリムレクタングルコンテナ1215用TRUST(トラスト)[厨房用品]3日以内出荷
材質:ポリプロピレンハンドル付きなので開閉が楽です。
材質ポリプロピレン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)452×258×62
トラスト アルミカラー伸縮ハンドルTRUST(トラスト)[厨房用品]翌々日出荷から3日以内出荷
アルミとプラスチック製の伸縮ハンドル!高い場所の洗浄に役立ちます!
直径(Φmm)32.5最短寸法(mm)1700最長寸法(mm)2800
トラスト チューブブラシΦ120 ハードTRUST(トラスト)[厨房用品]当日出荷から3日以内出荷
手の届きにくい管の内面や機器の隙間の洗浄に適しています。使用箇所に合わせて、サイズ、ハンドルを選択して使用するチューブブラシです。
トラスト チューブブラシΦ90ミディアムTRUST(トラスト)[厨房用品]翌々日出荷から3日以内出荷
手の届きにくい管の内面や機器の隙間の洗浄に適しています。使用箇所に合わせて、サイズ、ハンドルを選択して使用するチューブブラシです。
トラスト チューブブラシΦ80ミディアムTRUST(トラスト)[厨房用品]翌々日出荷から3日以内出荷
手の届きにくい管の内面や機器の隙間の洗浄に適しています。使用箇所に合わせて、サイズ、ハンドルを選択して使用するチューブブラシです。
トラスト チューブブラシΦ70ミディアムTRUST(トラスト)[厨房用品]翌々日出荷から3日以内出荷
手の届きにくい管の内面や機器の隙間の洗浄に適しています。使用箇所に合わせて、サイズ、ハンドルを選択して使用するチューブブラシです。
トラスト フロアスクイーザー用ハンドルTRUST(トラスト)[厨房用品]3日以内出荷
材質ポリプロピレン、TPE直径×長さL(Φmm×mm)26×170耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
Wブレード スポンジスクイーザー 40cmTRUST(トラスト)[厨房用品]3日以内出荷
スポンジタイプのダブルブレードでフロアの水気をしっかりとかきだす!ハンドルは別売りです。
材質水切り:EPDM幅(mm)400材質(本体)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D)(mm)400×72耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
トラスト フロアスクイーザー 30cmTRUST(トラスト)[厨房用品]3日以内出荷
TPEブレードで乾いたフロアでも引っかかりにくく、水気をかきだす!一体形状なので、汚れが残りにくく、衛生的に使用できます。
材質本体:ポリプロピレン、水切り:TPE幅(mm)300寸法(幅W×奥行D)(mm)300×64耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
TRオールカラータンクブラシ ミディアムTRUST(トラスト)[厨房用品]翌々日出荷から3日以内出荷
大型タンクや容器の内面を洗浄するのに適しています。
材質(本体)ポリプロピレン毛丈(mm)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×135×93材質(毛)PBT耐熱温度(℃)130
マルチフェイススクラブフロアカラーブラシTRUST(トラスト)[厨房用品]翌々日出荷から3日以内出荷
多角フェイス形状でフロアの角、排水溝内面、壁面等を効率的に洗浄!大型タンクや容器の内面を洗浄するのに適しています。
材質(本体)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D)(mm)255×128毛丈(mm)41材質(毛)PBT耐熱温度(℃)130
コンパクトフロアカラーブラシ ハード 42.5cmTRUST(トラスト)[厨房用品]3日以内出荷
汚れの度合いでソフトタイプ、ハードタイプを選択できるフロアブラシ!細かく軽い汚れをかきだす事に優れています。大型タンクや容器の内面を洗浄するのに適しています。
材質(本体)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D)(mm)425×62毛丈(mm)60材質(毛)PBT耐熱温度(℃)130
コンパクトフロアカラーブラシ ソフト 42.5cmTRUST(トラスト)[厨房用品]3日以内出荷
汚れの度合いでソフトタイプ、ハードタイプを選択できるフロアブラシ!細かく軽い汚れをかきだす事に優れています。大型タンクや容器の内面を洗浄するのに適しています。
材質(本体)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D)(mm)425×62毛丈(mm)60材質(毛)PBT耐熱温度(℃)130
トラスト アングルブルーム(ハンドル付)PET毛TRUST(トラスト)[厨房用品]3日以内出荷
強いコシがあり耐摩耗性、耐熱性に優れています。
全長(mm)900先端寸法(mm)190×30毛丈(mm)135~145材質(毛)PET(ポリエステル)耐熱温度(℃)140
ステンレス カラーチューブブラシ ソフトTRUST(トラスト)[厨房用品]翌々日出荷から3日以内出荷
長くカーブしたパイプや壁内面に入り込むパイプもしっかり洗浄!使用箇所にあわせて口径、ハンドルを選択して使用するチューブブラシです。色分けできてHACCPに対応
材質PBT全長(mm)160直径(Φmm)40耐熱温度(℃)130
ステンレス カラーチューブブラシ ソフトTRUST(トラスト)[厨房用品]翌々日出荷から3日以内出荷
長くカーブしたパイプや壁内面に入り込むパイプもしっかり洗浄!使用箇所にあわせて口径、ハンドルを選択して使用するチューブブラシです。色分けできてHACCPに対応
材質PBT全長(mm)160直径(Φmm)20耐熱温度(℃)130
金属検知機対応 スクラブブラシ ラージTRUST(トラスト)[厨房用品]3日以内出荷
金属検出器対応食品製造において金属検知器に反応し、異物混入対策になります。
色ブルー材質(本体)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D)(mm)216×75毛丈(mm)38材質(毛)PBT耐熱温度(℃)130
金属検知機対応 パウダーブラシTRUST(トラスト)[厨房用品]5日以内出荷
金属検出器対応食品製造において金属検知器に反応し、異物混入対策になります。
色ブルー材質(本体)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D)(mm)280×21毛丈(mm)57材質(毛)PBT耐熱温度(℃)130
トラスト オールカラー ダストパンTRUST(トラスト)[厨房用品]3日以内出荷
ワイドな形状で、軽くて使いやすいチリトリです。
材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×320×94