アンカーボルト引張荷重検査機器 ”アンカープロチェッカー”TRUST(トラスト)[厨房用品]3日以内出荷
機能性と効率を両立した省力化検査機器です。釘抜き感覚で、アンカーボルトの強度確認試験ができます。色、音、振動3つの体感で試験の品質管理の効率を上げます。色・音・振動3つの体感で試験の品質管理を効率UPします。最大10kNまで測定可能です。
トラスコ品番260-7527セット内容専用ケース、本体、PC編集ソフト、USBケーブル、ACアダプタ全長(mm)965測定精度±4%RO最大荷重(kN)10
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3