絞り込み
ブランド
- TURCK
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(563,011)
- MAZDA(マツダ)(216,559)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,262)
- トヨタ(140,047)
- ミツビシ(138,034)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,705)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,218)
- スズキ(67,604)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,587)
- 日野自動車(47,243)
- Kawasaki(43,757)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,757)
- Panasonic(パナソニック)(29,396)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
TURCK
TURCKのページです。TURCKは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在42件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

リレーソケット DINレール 14
TURCK¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷TurckリレーソケットS3、S4、S5、S7シリーズ。ユーザーの用途に合わせて幅広いリレー製品で使用できるよう設計されたTurckリレーソケットです。11ピン、4ピンのオプションを用意 C3、C4、C5リレー製品のオプションを用意仕様●電圧:250V●定格電流:10A●コード番号:842-3861アズワン品番65-8090-91
リレー 24V dc 4c接点 プラグイン タイプ
TURCK¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷C4シリーズ14ピンリレー。Releco by Turck C4シリーズリレーは汎用的な14ピンプラグインリレーです。テストの簡素化、ダウンダイムの最小化を実現する時間節約標準機能及び高い信頼性を備えます。独自の設計により、高い信頼性とリレーの長寿命を実現 異なるコイルアクセサリを使用可能 各種コイル電圧を使用可能 ラッチ及び非ラッチオプションを用意仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:414 Ω●コイル電力:1.4W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:220V●長さ:35mm●シリーズ:C4-A40●コード番号:842-3713アズワン品番65-8068-55
フィード スルーホール レセプタクル
TURCK¥17,980税込¥19,7781個欠品中仕様製品群:eurofastョ シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウントアズワン品番65-1667-92
センサー コネクタ M8 RCPT 4POS ケーブル
TURCK¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M8 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1668-06
センサー コネクタ
TURCK¥9,398税込¥10,3381個欠品中仕様製品群:eurofastョ シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:8 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1667-75
センサー CONN 7/8インチ RCPT 3POS ケーブル
TURCK¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:7/8inch センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:3 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1667-65
クロージャ/ダスト キャップ M12 コネクタ
TURCK¥9,798税込¥10,7781個16日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:クロージャ/ダストキャップ 適合製品:M12 レセプタクル コネクタ コネクタ 本体 材質:ステンレススチール 本体 製品群:-
レセプタクル EUROFAST リア マウント
TURCK¥9,998税込¥10,9981個欠品中仕様製品群:eurofastョ シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:- ポジション数:5 センサー コンタクト タイプ:- センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1667-93
センサー コネクタ M8 プラグ 3POS ケーブル
TURCK¥53,980税込¥59,3781個16日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M8 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:3 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント
センサー コネクタ 5 ポジション M12
TURCK¥9,998税込¥10,9981個16日以内出荷仕様製品群:eurofastョ シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:5 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット IP / NEMA評価:IP68 コネクタ コーディング:-アズワン品番65-1667-88
センサー コネクタ M12 RCPT 4POS ケーブル
TURCK¥10,980税込¥12,0781個16日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1667-69
クロージャーキャップ EUROFAST M12 センサー CONNA
TURCK¥7,198税込¥7,9181個16日以内出荷仕様クロージャーキャップ Eurofast M12 センサー CONN アクセサリー タイプ:クロージャーキャップ 適合製品:Eurofast M12 メス センサー コネクタ コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 製品群:-アズワン品番65-1668-08
エンコーダコレット Turck 位置決めエレメント Ri-QR24誘導型エンコーダ
TURCK¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:位置決めエレメント●併用可能製品:Ri-QR24誘導型エンコーダRoHS指令(10物質対応)対応
Turck リレーソケット C7シリーズ
TURCK¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様TurckリレーソケットS3、S4、S5、S7シリーズ. ユーザーの用途に合わせて幅広いリレー製品で使用できるよう設計されたTurckリレーソケットです。. 11ピン、4ピンのオプションを用意 C3、C4、C5リレー製品のオプションを用意取付TS-35またはバックプレーンの取り付け質量(g)37ねじM3保存温度(℃)-40~80使用周囲温度(℃)-40~60定格インパルス耐電圧(kV)2.5rms/1min定格負荷10A、16A、1極/ 250 VRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)[Single-wire]4/AWG12、2×1.5/AWG16、[Multi wire]2.5/AWG14、2×1/ AWG18最大ネジ締付トルク(N・m)0.7アクセサリタイプソケット
Turck ケーブル M12 メス
TURCK¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷仕様接続タイプ:M12 、 ケーブル長:1.5m 、 アクセサリタイプ:延長ケーブル 、 コネクタのジェンダー:メス 、 併用可能製品:センサケーブル付きアクチュエータ, 産業オートメーション 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Turck インクリメンタル形 インクリメンタル 1024
TURCK¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷仕様パルス/回転:1024 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:15 → 30 V dc 、 IP評価:IP67, IP69K 、 全体の高さ:24mm 、 全体の幅:78 (Dia.)mm 、 全体的な深さ:81mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:200 KHz 、 RI-QR24非接触式誘導型エンコーダ. Turck RI-QR24アブソリュート方式誘導型エンコーダは、その革新的な設計により、正確な非接触回転測定と、機械的な摩耗や引き裂きに対する最大限の保護を実現します。スプリングやダブルベアリングは不要です。 また、ユーザーは対応する取り付けアクセサリ製品を活用して、エンコーダの柔軟な使用やプロセス接続を実現できます。 様々な位置決めエレメントとアルミ保護リングにより、エンコーダを20~6 mmのシャフト直径に合わせることができます。. コンパクトで頑丈なハウジング SSI出力 25ビット、グレーコード SSIサイクルレート: 62.5 K → 1 MHz プログラムボックスUSB-2-IOL-0002対応のPACTwareとアダプタケーブルにより、シングル / マルチモード、データフレーム長、及びビットコーディングの設定が可能RoHS指令(10物質対応)対応
誘導型センサ Turck ブロック形 検出範囲 8mm フランジ取り付け
TURCK¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:39mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:ブラケット●幅:16mm●IP評価:IP67●スイッチング電流:200 mA●ハウジング材質:ガドリニウム亜鉛●短絡過負荷保護:Y
取り付けプレート Turck 位置決めエレメント 6mmシャフト、Ri-QR24誘導型エンコーダ
TURCK¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様アクセサリタイプ:位置決めエレメント●併用可能製品:6 mmシャフト、Ri-QR24誘導型エンコーダ●RI-QR24非接触式誘導型エンコーダ. Turck RI-QR24アブソリュート方式誘導型エンコーダは、その革新的な設計により、正確な非接触回転測定と、機械的な摩耗や引き裂きに対する最大限の保護を実現します。スプリングやダブルベアリングは不要です。 また、ユーザーは対応する取り付けアクセサリ製品を活用して、エンコーダの柔軟な使用やプロセス接続を実現できます。 様々な位置決めエレメントとアルミ保護リングにより、エンコーダを20~6 mmのシャフト直径に合わせることができます。. コンパクトで頑丈なハウジング SSI出力 25ビット、グレーコード SSIサイクルレート: 62.5 K → 1 MHz プログラムボックスUSB-2-IOL-0002対応のPACTwareとアダプタケーブルにより、シングル / マルチモード、データフレーム長、及びビットコーディングの設定が可能RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けクランプ Turck
TURCK¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けクランプ●Turck取り付けブラケット. ダイキャスト亜鉛ブラケット、ねじ1本で取り付け 大小2サイズ、各種シリンダに適合: 32 → 100 mmについては、品番 ; 313-2324 313-2324 を参照。直径63 → 160 mmについては、品番 ; 313-2346 313-2346 を参照。
取り付けキット Turck 取り付けキット デュアルセンサ
TURCK¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:デュアルセンサ●誘導型デュアルセンサ. この高品質なTurck Banner誘導型デュアルセンサは、回転アクチュエータで使用して正確な位置を検出できるよう設計されており、非接触式の誘導型センサの信頼性と、モジュラーハウジングシステムの柔軟性を併せ持っています。 どの標準アクチュエータにもセンサを取り付けられるようにする適合取り付けキットもあります。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けキット Turck 作動キット デュアルセンサ
TURCK¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:作動キット●併用可能製品:デュアルセンサ●誘導型デュアルセンサ. この高品質なTurck Banner誘導型デュアルセンサは、回転アクチュエータで使用して正確な位置を検出できるよう設計されており、非接触式の誘導型センサの信頼性と、モジュラーハウジングシステムの柔軟性を併せ持っています。 どの標準アクチュエータにもセンサを取り付けられるようにする適合取り付けキットもあります。RoHS指令(10物質対応)対応
プログラミングモジュール Turck ティーチアダプタ
TURCK¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様タイプ:ティーチアダプタ●併用可能製品:Li-Q17L位置センサ, Li-Q25L位置センサ, Ri-QR14誘導角度センサRoHS指令(10物質対応)対応