絞り込み
ブランド
  • TURCK
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,742)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,099)
  • Panasonic(パナソニック)(6,950)
  • AMPHENOL(5,460)
  • VISHAY(4,701)
  • フエニックス・コンタクト(4,098)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,981)
  • omron(オムロン)(3,692)
  • 日本モレックス(molex)(3,449)
  • SIEMENS(3,351)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,657)
  • YAGEO(2,638)
  • KEMET(2,274)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(1,996)
  • SAMTEC(1,956)
  • MICROCHIP(1,886)
  • onsemi(1,864)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Turck リレー TURCK

    Turck リレー

    TURCK
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
  • リレーソケット DINレール 14 TURCK

    リレーソケット DINレール 14

    TURCK
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    TurckリレーソケットS3、S4、S5、S7シリーズ。ユーザーの用途に合わせて幅広いリレー製品で使用できるよう設計されたTurckリレーソケットです。11ピン、4ピンのオプションを用意 C3、C4、C5リレー製品のオプションを用意
    仕様●電圧:250V●定格電流:10A●コード番号:842-3861アズワン品番65-8090-91
  • リレー 24V dc 4c接点 プラグイン タイプ TURCK

    リレー 24V dc 4c接点 プラグイン タイプ

    TURCK
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    C4シリーズ14ピンリレー。Releco by Turck C4シリーズリレーは汎用的な14ピンプラグインリレーです。テストの簡素化、ダウンダイムの最小化を実現する時間節約標準機能及び高い信頼性を備えます。独自の設計により、高い信頼性とリレーの長寿命を実現 異なるコイルアクセサリを使用可能 各種コイル電圧を使用可能 ラッチ及び非ラッチオプションを用意
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:414 Ω●コイル電力:1.4W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:220V●長さ:35mm●シリーズ:C4-A40●コード番号:842-3713アズワン品番65-8068-55
  • クロージャ/ダスト キャップ M12 コネクタ TURCK

    クロージャ/ダスト キャップ M12 コネクタ

    TURCK
    9,798税込10,778
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ:クロージャ/ダストキャップ 適合製品:M12 レセプタクル コネクタ コネクタ 本体 材質:ステンレススチール 本体 製品群:-
  • レセプタクル EUROFAST リア マウント TURCK

    レセプタクル EUROFAST リア マウント

    TURCK
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    仕様製品群:eurofastョ シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:- ポジション数:5 センサー コンタクト タイプ:- センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1667-93
  • クロージャーキャップ EUROFAST M12 センサー CONNA TURCK

    クロージャーキャップ EUROFAST M12 センサー CONNA

    TURCK
    7,198税込7,918
    1個
    16日以内出荷
    仕様クロージャーキャップ Eurofast M12 センサー CONN アクセサリー タイプ:クロージャーキャップ 適合製品:Eurofast M12 メス センサー コネクタ コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 製品群:-アズワン品番65-1668-08
  • エンコーダコレット Turck 位置決めエレメント Ri-QR24誘導型エンコーダ TURCK

    エンコーダコレット Turck 位置決めエレメント Ri-QR24誘導型エンコーダ

    TURCK
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:位置決めエレメント●併用可能製品:Ri-QR24誘導型エンコーダRoHS指令(10物質対応)対応
  • Turck 容量センサ TURCK

    Turck 容量センサ

    TURCK
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
  • Turck 誘導型センサ ブロック形 TURCK

    Turck 誘導型センサ ブロック形

    TURCK
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Turck 誘導型センサ バレル形 TURCK

    Turck 誘導型センサ バレル形

    TURCK
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
  • Turck 接続ケーブル TURCK

    Turck 接続ケーブル

    TURCK
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Turck リレーソケット C7シリーズ TURCK

    Turck リレーソケット C7シリーズ

    TURCK
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様TurckリレーソケットS3、S4、S5、S7シリーズ. ユーザーの用途に合わせて幅広いリレー製品で使用できるよう設計されたTurckリレーソケットです。. 11ピン、4ピンのオプションを用意 C3、C4、C5リレー製品のオプションを用意取付TS-35またはバックプレーンの取り付け質量(g)37ねじM3保存温度(℃)-40~80使用周囲温度(℃)-40~60定格インパルス耐電圧(kV)2.5rms/1min定格負荷10A、16A、1極/ 250 VRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)[Single-wire]4/AWG12、2×1.5/AWG16、[Multi wire]2.5/AWG14、2×1/ AWG18最大ネジ締付トルク(N・m)0.7アクセサリタイプソケット
  • Turck コードセット TURCK

    Turck コードセット

    TURCK
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Turck ケーブル M12 メス TURCK

    Turck ケーブル M12 メス

    TURCK
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続タイプ:M12 、 ケーブル長:1.5m 、 アクセサリタイプ:延長ケーブル 、 コネクタのジェンダー:メス 、 併用可能製品:センサケーブル付きアクチュエータ, 産業オートメーション 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Turck インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 TURCK

    Turck インクリメンタル形 インクリメンタル 1024

    TURCK
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様パルス/回転:1024 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:15 → 30 V dc 、 IP評価:IP67, IP69K 、 全体の高さ:24mm 、 全体の幅:78 (Dia.)mm 、 全体的な深さ:81mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:200 KHz 、 RI-QR24非接触式誘導型エンコーダ. Turck RI-QR24アブソリュート方式誘導型エンコーダは、その革新的な設計により、正確な非接触回転測定と、機械的な摩耗や引き裂きに対する最大限の保護を実現します。スプリングやダブルベアリングは不要です。 また、ユーザーは対応する取り付けアクセサリ製品を活用して、エンコーダの柔軟な使用やプロセス接続を実現できます。 様々な位置決めエレメントとアルミ保護リングにより、エンコーダを20~6 mmのシャフト直径に合わせることができます。. コンパクトで頑丈なハウジング SSI出力 25ビット、グレーコード SSIサイクルレート: 62.5 K → 1 MHz プログラムボックスUSB-2-IOL-0002対応のPACTwareとアダプタケーブルにより、シングル / マルチモード、データフレーム長、及びビットコーディングの設定が可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導型センサ Turck ブロック形 検出範囲 8mm フランジ取り付け TURCK

    誘導型センサ Turck ブロック形 検出範囲 8mm フランジ取り付け

    TURCK
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:39mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:ブラケット●幅:16mm●IP評価:IP67●スイッチング電流:200 mA●ハウジング材質:ガドリニウム亜鉛●短絡過負荷保護:Y
  • 取り付けクランプ Turck TURCK

    取り付けクランプ Turck

    TURCK
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付けクランプ●Turck取り付けブラケット. ダイキャスト亜鉛ブラケット、ねじ1本で取り付け 大小2サイズ、各種シリンダに適合: 32 → 100 mmについては、品番 ; 313-2324 313-2324 を参照。直径63 → 160 mmについては、品番 ; 313-2346 313-2346 を参照。
  • 取り付けキット Turck 取り付けキット デュアルセンサ TURCK

    取り付けキット Turck 取り付けキット デュアルセンサ

    TURCK
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:デュアルセンサ●誘導型デュアルセンサ. この高品質なTurck Banner誘導型デュアルセンサは、回転アクチュエータで使用して正確な位置を検出できるよう設計されており、非接触式の誘導型センサの信頼性と、モジュラーハウジングシステムの柔軟性を併せ持っています。 どの標準アクチュエータにもセンサを取り付けられるようにする適合取り付けキットもあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取り付けキット Turck 作動キット デュアルセンサ TURCK

    取り付けキット Turck 作動キット デュアルセンサ

    TURCK
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:作動キット●併用可能製品:デュアルセンサ●誘導型デュアルセンサ. この高品質なTurck Banner誘導型デュアルセンサは、回転アクチュエータで使用して正確な位置を検出できるよう設計されており、非接触式の誘導型センサの信頼性と、モジュラーハウジングシステムの柔軟性を併せ持っています。 どの標準アクチュエータにもセンサを取り付けられるようにする適合取り付けキットもあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁気式ピックアップ Turck ブロック形 TURCK

    磁気式ピックアップ Turck ブロック形

    TURCK
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
  • プログラミングモジュール Turck ティーチアダプタ TURCK

    プログラミングモジュール Turck ティーチアダプタ

    TURCK
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:ティーチアダプタ●併用可能製品:Li-Q17L位置センサ, Li-Q25L位置センサ, Ri-QR14誘導角度センサRoHS指令(10物質対応)対応
  • Short nose set point flow switch TURCK

    Short nose set point flow switch

    TURCK
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
  • NI6U-EG08-AP6X TURCK

    NI6U-EG08-AP6X

    TURCK
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
  • NI50U-CK40-AP6X2-H1141 TURCK

    NI50U-CK40-AP6X2-H1141

    TURCK
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
  • NI12U-M18-AP6X-H1141 TURCK

    NI12U-M18-AP6X-H1141

    TURCK
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
  • C10-A10X/024VDC TURCK

    C10-A10X/024VDC

    TURCK
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
  • BI8U-M18-AP6X-H1141 TURCK

    BI8U-M18-AP6X-H1141

    TURCK
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
  • BI4U-M12-AP6X-H1141 TURCK

    BI4U-M12-AP6X-H1141

    TURCK
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
  • BI15U-M30-AP6X-H1141 TURCK

    BI15U-M30-AP6X-H1141

    TURCK
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
  • BC10-QF5.5-AP6X2 TURCK

    BC10-QF5.5-AP6X2

    TURCK
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷