UNITED AUTOMATION UNITED AUTOMATIONのページです。UNITED AUTOMATIONは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
制御機器/はんだ・静電気対策用品 (13) ブランド: UNITED AUTOMATIONすべて解除
United Automation サイリスタレギュレータ, PSR-25 UNITED AUTOMATION 7日以内出荷
電流レーティング = 25A実装タイプ = パネルマウントkW寸法 = 56 x 43 x 21mm動作温度 Max = +65 ℃プラスチック製シャフト付きのプラスチックハウジング入りポテンショメータを使用する場合に選択します。. 25 A 高出力、 PSR-25 及び TPSR-25 (サーミスタオプション付き)です. 230 V ac で最大 6 kW ( 25 A )の負荷を調整できる全波 AC 位相角コントローラです。このコントローラは、接続 3 / 4 に配線されたポテンショメータの値に応じて、負荷に対して可変の位相制御出力を提供します。サーミスタオプションにより、温度に応じてブロワ速度を比例制御することができます。暖房 / 換気 / 空調システムのファン速度の調整に適しています。. 低熱インピーダンス及び高絶縁 100 mA の負荷電流で動作します 内部スナバー
United Automation 電圧レギュレータ リニア電圧 230 V, 3-Pin, CSR1004A UNITED AUTOMATION 7日以内出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧A出力電圧 = 230 V実装タイプ = スルーホールピン数 = 3出力タイプ = 可変寸法 = 17.5 x 7.6 x 29.3mm高さ = 29.3mm長さ = 17.5mmCSRパワーレギュレータ6 A、10 A及び15 A、United Automation. United Automation の CSR パワーレギュレータ統合チップ(IC)は、駆動負荷6 A、10 A及び15 Aの単相電源を制御します。 このソリッドステート位相制御パワーレギュレータには、外部220 k又は250 kリニアポテンショメータ(別売り)が必要です。このレギュレータは0~98 %の負荷抵抗に対する電力を制御します。 主な用途には、石英ランプ、オーブン、ドライヤーなどの抵抗発熱体や、トランス、ファン、モータなどの一部の誘導負荷があります。. 絶縁ヒートシンクタブを備えたトランジスタスタイルハウジング. 用途. オーブン、クォーツランプ、成形機、乾燥機などのモーショナル抵抗性加熱エレメントに適しています。また、トランス、ファン、モータなどの多くの誘導負荷にも適しています。
United Automation, HVAC制御 UNITED AUTOMATION 7日以内出荷
仕様 パワーレーティング:6kW 、 電流レーティング:8A 、 重量:770g 、 実装タイプ:パネルマウント 、 寸法:105 x 193 x 68mm 、 固定センター:2 x 5mm 、 長さ:105mm 、 幅:193mm 、 高さ:68mm 、 動作温度 Max:+65 ℃ 、 単相ユニットにフェイルセーフアラームは搭載されていませせん。. PRx-Eシリーズ1 / 3相HVACコントローラ. PRx-E サイリスタスタックユニットでは、1 / 3相抵抗負荷をシームレスに完全に制御できます。. 高速パルスゼロ電圧スイッチングテクノロジーを使用してフリッカーとRFIの問題を最小化するバーストファイアリング制御スタック 内蔵ヒューズ、温度トリップ、自動リセット、及びヒートシンク 内部信号端子及び電源端子に簡単にアクセスできる特別設計のエンクロージャに収められ、設置時間を最小化 用途: ヒータバッテリ、エアカーテン、オーブン、暖房機、ホットプレート、ドライヤー、HVAC RS製品コード < 489-3547') 489-3547/ PR1-E-3KW単相3 kW < 489-3553') 489-3553/ PR1-E-6KW単相6 kW < 919-6245') 919-6245/ PR3-E-6KW三相6 kW < 489-3569') 489-3569/ PR3-E-12KW三相12 kW < 489-3575') 489-3575/ PR3-E-18KW三相18 kW RoHS指令(10物質対応) 対応
United Automation,トライアック位相制御 IC UNITED AUTOMATION 7日以内出荷
仕様 最大供給電流:50 mA●寸法:11 x 4 x 9mm●長さ:11mm●幅:4mm●高さ:9mm●Phase Angle Triac Firing Circuit - United Automation. Thick film hybrid firing circuit Gives phase control of most loads in the range 1 to 100 amps (depending on choice of triac, heat sink and potentiometer) RoHS指令(10物質対応) 対応
ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 3A, 230V ac UNITED AUTOMATION 7日以内出荷
仕様 併用:ファン、誘導モータ、ポンプ●速度設定:無限可変●最大電流:3A●電源電圧:230 V ac●VAC2-3/RFI 3 Aファン速度コントローラ + RFIフィルタ. VAC2-3/RFI は、開放型のコンパクトな可変位相角レギュレータです。誘導モータ、ファン、ポンプなど、主電源駆動の誘導負荷で動作する230 V単相動作に適しています。 内蔵チョーク / コンデンサRFI回路によって、コントローラを電流EMC規格の放出要件に適合させることができます。. 制限のない可変0-98 %出力 最大RMSオン状態電流: 3 A 最小動作電流: 100 mA 最小設定速度調整器 インラッシュ保護用の大型トライアック 内蔵RCスナバー 内蔵EMCフィルタリング ピーク1サイクルサージ @ 10 ms: 150 A ヒューズ用I2t: 100 A2s 絶縁電圧: 2500 Vrms 推奨最大ユニット温度: +70 oC 主電源: 230 V ac ±10 % @ 50 / 60 Hz 1つの固定穴 RoHS指令(10物質対応) 対応
ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 1A, 230V ac UNITED AUTOMATION 7日以内出荷
仕様 併用:ACファン●速度設定:無限可変●最大電流:1A●電源電圧:230 V ac●VAC2-1/RFI 1 Aファン速度コントローラ + RFIフィルタ. VAC2-1/RFI は、開放型のコンパクトな可変位相角レギュレータです。誘導モータ、ファン、ポンプなど、主電源駆動の誘導負荷で動作する230 V単相動作に適しています。 内蔵チョーク / コンデンサRFI回路によって、コントローラを電流EMC規格の放出要件に適合させることができます。. 制限のない可変0-98 %出力 最大RMSオン状態電流: 1 A 最小動作電流: 100 mA 最小設定速度調整器 インラッシュ保護用の大型トライアック 内蔵RCスナバー 内蔵EMCフィルタリング ピーク1サイクルサージ @ 10 ms: 80 A ヒューズ用I2t: 36 A2s 絶縁電圧: 2500 Vrms 推奨最大ユニット温度: +70 oC 主電源: 230 V ac ±10 % @ 50 / 60 Hz 1つの固定穴 RoHS指令(10物質対応) 対応