Van Damme Tour Grade Classic XKE マイクケーブルは、Neutrik NC3MXX オス XLR 及び Neutrik NC3FXX メス XLR で終端しています。マイク及びラインレベルのアナログオーディオに使用されます。ステージでの使用に最適な、頑丈で柔軟なアセンブリ 英国で 3 % 銀はんだで手動配線 優れたケーブル保持力を発揮するチャック式ストレインリリーフ RoHS対応(20
仕様●CN1:オス XLR3●CN2:メス XLR3●長さ:3m●外被色:黒●シリーズ:Neutrik
アズワン品番65-7391-46
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE マイクケーブルは、Neutrik NC3MXX オス XLR 及び Neutrik NC3FXX メス XLR で終端しています。マイク及びラインレベルのアナログオーディオに使用されます。ステージでの使用に最適な、頑丈で柔軟なアセンブリ 英国で 3 % 銀はんだで手動配線 優れたケーブル保持力を発揮するチャック式ストレインリリーフ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●CN1:オス XLR3●CN2:メス XLR3●長さ:2m●外被色:黒●シリーズ:Neutrik●コード番号:219-8449
アズワン品番65-7454-27
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE マイクケーブルは、Neutrik NP3X ステレオジャック及び Neutrik NC3FXX メス XLR で終端しています。ケーブルの長さは 5 m ですマイク及びラインレベルのアナログオーディオに使用します 外部ジャケットの改良により、ゼロ以下の温度でもケーブルの柔軟性を維持できます ステージでの使用に最適な、頑丈で柔軟なアセンブリ 英国で 3 % 銀はんだで手動配線 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●CN1:オスジャックです●CN2:XLRメス●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:219-8447
アズワン品番65-7461-70
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
。Van Damme Tour Grade Classic XKE マイクケーブルは、Neutrik NP3X ステレオジャック及び NC3MXX オス XLR で終端しています。ケーブルの長さは 5 m ですマイク及びラインレベルのアナログオーディオに使用します 外部ジャケットの改良により、ゼロ以下の温度でもケーブルの柔軟性を維持できます ステージでの使用に最適な、頑丈で柔軟なアセンブリ 英国で 3 % 銀はんだで手動配線 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●CN1:オスジャックです●CN2:XLRオス●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:219-8446
アズワン品番65-7451-70
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
関連キーワード