10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Van Damme Tour Grade Classic XKE マイクケーブルは、Neutrik NP3X ステレオジャック及び Neutrik NC3FXX メス XLR で終端しています。ケーブルの長さは 5 m ですマイク及びラインレベルのアナログオーディオに使用します 外部ジャケットの改良により、ゼロ以下の温度でもケーブルの柔軟性を維持できます ステージでの使用に最適な、頑丈で柔軟なアセンブリ 英国で 3 % 銀はんだで手動配線 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●CN1:オスジャックです●CN2:XLRメス●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:219-8447 アズワン品番65-7461-70
1個
8,698 税込9,568
欠品中

仕様コネクタ A:オスNP2X●コネクタ B:メスXLR●長さ:5m●シース色:黒●XLR to Jack Cable Assemblies. Van Damme 6.0mm OFC professional instrument cable terminated with Neutrik NP2C 0.25in. monojack plug and either male or female 3-pole Neutrik XLR&#x27;s. 5m lengths available individually in various colours and combinations Female XLR to jack also available in a mixed bag of 5x2.5m leads stock no. < 379-9450&#x27;) 379-9450/ (black, blue, green, red and grey) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

仕様コネクタ A:ステレオジャック(オス)●コネクタ B:XLRメス●長さ:3m●シース色:黒●Van Dammeマイクケーブル平衡ジャック-XLR. マイク及びラインレベルのアナログ用途に最適 ステージでの使用に優れたフレキシブルで頑丈な部品 3 %銀はんだを使用して配線済み メスタイプコンタクト( ; 813-4378 813-4378 )、低接触抵抗、高品質信号 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Van Damme Tour Grade Classic XKE マイクケーブルは、Neutrik NC3MXX オス XLR 及び Neutrik NC3FXX メス XLR で終端しています。マイク及びラインレベルのアナログオーディオに使用されます。ステージでの使用に最適な、頑丈で柔軟なアセンブリ 英国で 3 % 銀はんだで手動配線 優れたケーブル保持力を発揮するチャック式ストレインリリーフ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●CN1:オス XLR3●CN2:メス XLR3●長さ:2m●外被色:黒●シリーズ:Neutrik●コード番号:219-8449 アズワン品番65-7454-27
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

Van Damme Tour Grade Classic XKE マイクケーブルは、Neutrik NC3MXX オス XLR 及び Neutrik NC3FXX メス XLR で終端しています。マイク及びラインレベルのアナログオーディオに使用されます。ステージでの使用に最適な、頑丈で柔軟なアセンブリ 英国で 3 % 銀はんだで手動配線 優れたケーブル保持力を発揮するチャック式ストレインリリーフ RoHS対応(20
仕様●CN1:オス XLR3●CN2:メス XLR3●長さ:3m●外被色:黒●シリーズ:Neutrik アズワン品番65-7391-46
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様コネクタ A:ステレオジャック(オス)●コネクタ B:XLRオス●長さ:3m●シース色:黒●Van Dammeマイクケーブル平衡ジャック-XLR. マイク及びラインレベルのアナログ用途に最適 ステージでの使用に優れたフレキシブルで頑丈な部品 3 %銀はんだを使用して配線済み メスタイプコンタクト( ; 813-4378 813-4378 )、低接触抵抗、高品質信号 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

1個ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ