2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
腰の冷えに遠赤外線効果でほっかほか!
付属品リチウムイオンバッテリー、USB充電コード 質量(g)ベルト:約220 加熱方式ナノメタルファイバーヒーター バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー(3.7V/5200mA) バッテリー電圧(V)3.7 温度調節3段階(強・中・弱) ベルト寸法(mm)W1220xD20xH130 バッテリー容量(mAh)5200 使用充電器USB-A型/出力DC5V(別売です。)
1個
4,690 税込5,159
翌々日出荷

ワイルドヒートジャケット PROMOTE 動画あり
最先端の12Vオールエリア加熱システム3.0、装備された大容量12Vバッテリーは氷点下以下の環境下でもしっかりと温度が上昇します。ワイルドヒートジャケットは、水、風、擦り傷にとても強く、高品質で信頼できるYKKの防水ジッパーを採用。
用途日常使いやアウトドアに 種別ジャケット 材質表地・裏地:ポリエステル 機能発熱、ウォッシャブル 表示LED強/赤、中/白、弱/青 温度調節4‐in‐1(※胸ボタンスイッチ3段切り替え)
1着
29,900 税込32,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)