風量を3段に調節可能(強・中・弱)
場所をとらない壁掛け型
羽寸法(mm)450
機能風量3段階、自動首振り
質量(kg)約5.0
周波数(Hz)50/60Hz
電圧(V)単相100V
風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184
羽根枚数4
電源コード(m)約2.2
消費電力(W)(50/60Hz)130/150
風速(m/min)288/360
風量調整3段階
コード長さ(cm)(リモコン)約1.2
材質(羽根)樹脂
アズワン品番64-9368-58
リモコン有線リモコン
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥17,600
税込¥19,360
欠品中
全閉モーター仕様のためホコリが多い所の作業でも対応可能。樹脂製に比べ蒸気や油煙の多い環境でもわれにくい
用途熱中症対策に
質量(kg)約6.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)単相100
消費電力(W)110/135
羽根枚数3
モーター全閉式
風量(m3/min)148/165
首振角度(°)左右約60/首折れ約上下4°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×570×510
風速(m/min)256/322
風量調整○
材質(羽根)アルミ羽根
羽根寸法(cm)45
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥16,390
税込¥18,029
翌々日出荷
関連キーワード