大型COB LEDを搭載。充電式なので作業灯には勿論、キャンプ、釣り、非常灯としても使えます。コンパクトで収納に困らない。
全光束(Lm)HIGHモード:約800/ECOモード:約200
付属品USB充電コード、取扱説明書
材質本体/ABS樹脂、放熱板/アルミ、レンズ/PP樹脂
質量(g)約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×45×120(ハンドル含)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)3.7
電池寿命約500回放充電
充電時間(時間)約8~10/出力1A以上(充電器の出力によって異なります。)
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)4400
充電方式USB-A/出力5V(別売)
電球の種類LED
点灯時間(時間)HIGHモード:約4/ECOモード:約8
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍!
仕様SMD LEDチップ使用
付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・コードホルダー
質量(g)4500
タイプ電源コード式
周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)850×1600
定格電圧(V)AC100~200
色温度(K)6400
防水仕様IP54(雨天時は使用不可)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
照射方位360度!使用時間 約8時間(High時)の大容量バッテリー(36Ah)採用!脚を閉じるとコンパクトに収納できます。
用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍!
電球の種類LED
特殊用途防噴流
仕様SMD LEDチップ使用
付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・専用充電器・コードホルダー
質量(g)4650
タイプ充電式
寸法(幅W×高さH)(mm)850×1290
バッテリーリチウムイオン
色温度(K)6400
バッテリー容量(Ah)36
バッテリー電圧(V)7.4
電池寿命約500回
充電時間(時間)5~6
防水仕様IP65(水中・暴雨での使用はしないで下さい)
明るさ(Lm)1500/3050
使用時間(時間)(HIGH)8/(LOW)16
関連キーワード