3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROMOTE壁掛扇
風量を3段に調節可能(強・中・弱) 場所をとらない壁掛け型
羽寸法(mm)450 機能風量3段階、自動首振り 質量(kg)約5.0 周波数(Hz)50/60Hz 電圧(V)単相100V 風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184 羽根枚数4 電源コード(m)約2.2 消費電力(W)(50/60Hz)130/150 風速(m/min)288/360 風量調整3段階 コード長さ(cm)(リモコン)約1.2 材質(羽根)樹脂 アズワン品番64-9368-58 リモコン有線リモコン 左右首振 上下角度調整
1台
17,600 税込19,360
5日以内出荷

1個
2,790 税込3,069
当日出荷

全閉モーター仕様のためホコリが多い所の作業でも対応可能。樹脂製に比べ蒸気や油煙の多い環境でもわれにくい
用途熱中症対策に 質量(kg)約6.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)単相100 消費電力(W)110/135 羽根枚数3 モーター全閉式 風量(m3/min)148/165 首振角度(°)左右約60/首折れ約上下4° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×570×510 風速(m/min)256/322 風量調整 材質(羽根)アルミ羽根 羽根寸法(cm)45 左右首振 上下角度調整
1台
16,390 税込18,029
翌々日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 壁掛け