「学校用ワックス」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。
質量(kg)約5
風量(m3/min)50Hz/60Hz約 123/127
定格電圧(V)単相100
羽根枚数4
モーター開放型
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)62/76
風量調整3段階切換
電源プラグアースクリップ付
材質(羽根)樹脂PP
風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279
羽根寸法(cm)43.5
1台
¥9,980
税込¥10,978
当日出荷
関連キーワード