「工場扇 首振」の検索結果

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に 質量(kg)6 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)130/150 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター開放式 風量(m3/min)163/184 電源コード(m)2.2 風速(m/min)288/360 風量調整3段階 アズワン品番64-9368-55 左右首振 上下角度調整
1台
13,260 税込14,586
欠品中

消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。 質量(kg)約5 風量(m3/min)50Hz/60Hz約 123/127 定格電圧(V)単相100 羽根枚数4 モーター開放型 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)62/76 風量調整3段階切換 電源プラグアースクリップ付 材質(羽根)樹脂PP 風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279 羽根寸法(cm)43.5
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

三脚スタンド型 全閉モーター採用
用途工場などの暑気対策に 質量(kg)7 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)110/135 ハネ径(cm)45 羽根枚数3 モーター全閉式 風量(m3/min)148/165 電源コード(m)2.2 風速(m/min)256/322 風量調整3段階 アズワン品番64-9368-60 左右首振 上下角度調整
1台
17,890 税込19,679
翌々日出荷

PROMOTE壁掛扇
風量を3段に調節可能(強・中・弱) 場所をとらない壁掛け型
羽寸法(mm)450 機能風量3段階、自動首振り 質量(kg)約5.0 周波数(Hz)50/60Hz 電圧(V)単相100V 風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184 羽根枚数4 電源コード(m)約2.2 消費電力(W)(50/60Hz)130/150 風速(m/min)288/360 風量調整3段階 コード長さ(cm)(リモコン)約1.2 材質(羽根)樹脂 アズワン品番64-9368-58 リモコン有線リモコン 左右首振 上下角度調整
1台
17,600 税込19,360
5日以内出荷

全閉モーター仕様のためホコリが多い所の作業でも対応可能。樹脂製に比べ蒸気や油煙の多い環境でもわれにくい
用途熱中症対策に 質量(kg)約6.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)単相100 消費電力(W)110/135 羽根枚数3 モーター全閉式 風量(m3/min)148/165 首振角度(°)左右約60/首折れ約上下4° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×570×510 風速(m/min)256/322 風量調整 材質(羽根)アルミ羽根 羽根寸法(cm)45 左右首振 上下角度調整
1台
16,390 税込18,029
翌々日出荷

首振り式キャスター扇
用途工場、倉庫、集会場などの空気の循環に 質量(kg)約7 周波数(Hz)50/60 電圧(V)単相100 消費電力(W)130/150 羽根枚数4 モーター開放式 風量(m3/min)163/184 首振角度(°)左右約60/首折れ約上20、下60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×510×760 風速(m/min)288/360 風量調整 材質(羽根)樹脂 羽根寸法(cm)45 左右首振 上下角度調整
1台
16,390 税込18,029
翌々日出荷

PROMOTE床置扇
風量を3段に調節可能(強・中・弱) 机や作業台の上にコンパクトスペース
質量(kg)約5.0 周波数(Hz)50/60Hz 消費電力(W)130/150 風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184 電源コード(m)約2.2 機能風量3段階、自動首振り 風速(m/min)288/360 アズワン品番64-9368-59 左右首振 上下角度調整
1台
16,670 税込18,337
翌々日出荷

上下方向の風向き角度が調整可能です!! 大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など 電圧(V)単相100 羽根枚数3 モーター全閉式 電源コード(m)約2.4 電源プラグアースクリップ付 材質(羽根)アルミ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)