「工場扇 45」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハネ径(cm)45
適合PM450S・PM-450K・PM-450F・PM-450C
羽根枚数4
材質(羽根)樹脂
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)130/150
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター開放式
風量(m3/min)163/184
電源コード(m)2.2
風速(m/min)288/360
風量調整3段階
アズワン品番64-9368-55
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥13,260
税込¥14,586
欠品中
三脚スタンド型 全閉モーター採用
用途工場などの暑気対策に
質量(kg)7
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)110/135
ハネ径(cm)45
羽根枚数3
モーター全閉式
風量(m3/min)148/165
電源コード(m)2.2
風速(m/min)256/322
風量調整3段階
アズワン品番64-9368-60
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥17,890
税込¥19,679
翌々日出荷
消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。
質量(kg)約5
風量(m3/min)50Hz/60Hz約 123/127
定格電圧(V)単相100
羽根枚数4
モーター開放型
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)62/76
風量調整3段階切換
電源プラグアースクリップ付
材質(羽根)樹脂PP
風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279
羽根寸法(cm)43.5
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
風量を3段に調節可能(強・中・弱)
場所をとらない壁掛け型
羽寸法(mm)450
機能風量3段階、自動首振り
質量(kg)約5.0
周波数(Hz)50/60Hz
電圧(V)単相100V
風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184
羽根枚数4
電源コード(m)約2.2
消費電力(W)(50/60Hz)130/150
風速(m/min)288/360
風量調整3段階
コード長さ(cm)(リモコン)約1.2
材質(羽根)樹脂
アズワン品番64-9368-58
リモコン有線リモコン
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥17,600
税込¥19,360
欠品中
全閉モーター仕様のためホコリが多い所の作業でも対応可能。樹脂製に比べ蒸気や油煙の多い環境でもわれにくい
用途熱中症対策に
質量(kg)約6.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)単相100
消費電力(W)110/135
羽根枚数3
モーター全閉式
風量(m3/min)148/165
首振角度(°)左右約60/首折れ約上下4°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×570×510
風速(m/min)256/322
風量調整○
材質(羽根)アルミ羽根
羽根寸法(cm)45
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥16,390
税込¥18,029
翌々日出荷
首振り式キャスター扇
用途工場、倉庫、集会場などの空気の循環に
質量(kg)約7
周波数(Hz)50/60
電圧(V)単相100
消費電力(W)130/150
羽根枚数4
モーター開放式
風量(m3/min)163/184
首振角度(°)左右約60/首折れ約上20、下60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×510×760
風速(m/min)288/360
風量調整○
材質(羽根)樹脂
羽根寸法(cm)45
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥16,390
税込¥18,029
翌々日出荷
風量を3段に調節可能(強・中・弱)
机や作業台の上にコンパクトスペース
質量(kg)約5.0
周波数(Hz)50/60Hz
消費電力(W)130/150
風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184
電源コード(m)約2.2
機能風量3段階、自動首振り
風速(m/min)288/360
アズワン品番64-9368-59
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥16,670
税込¥18,337
翌々日出荷
適合本体PM-450Y
部品名称後ガード
ハネ径(cm)45
羽根枚数3
材質(羽根)プラスチック
1個
¥1,990
税込¥2,189
3日以内出荷
関連キーワード