2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。 質量(kg)約5 風量(m3/min)50Hz/60Hz約 123/127 定格電圧(V)単相100 羽根枚数4 モーター開放型 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)62/76 風量調整3段階切換 電源プラグアースクリップ付 材質(羽根)樹脂PP 風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279 羽根寸法(cm)43.5
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

PROMOTE床置扇
風量を3段に調節可能(強・中・弱) 机や作業台の上にコンパクトスペース
質量(kg)約5.0 周波数(Hz)50/60Hz 消費電力(W)130/150 風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184 電源コード(m)約2.2 機能風量3段階、自動首振り 風速(m/min)288/360 アズワン品番64-9368-59 左右首振 上下角度調整
1台
16,670 税込18,337
翌々日出荷