「強中弱 スイッチ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
独立3Pスイッチ!※特許申請中!電源をつけて約8秒で速暖!1回で約0.6円!経済的!手洗いOK!はっ水加工!
約8秒で速暖!熱効率の良い、強靭、柔軟素材ナノ繊維ヒーターを採用!
バッテリーは100gと超軽量です。(バッテリー2個付)
1ヶ月の充電が僅か約16円で経済的です。手洗い可能。肩ポッカヒーター切替で肩・首を選択できます。
3P独立スイッチで好みに応じて首(肩)、背中、腹部それぞれで温度調整が可能です。
種別ベスト
色ホワイト
電源充電式AC100~240V
ヒーターナノ通電性繊維ヒーター
機能発熱/防寒
表示LED強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)
バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー7.4
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)3400
素材ナイロン、ポリエステル
使用充電器出力電圧8.4V
保温時間(h)約強3 /中4 /弱8(ヒーター同時使用時)
バッテリー寿命約500回
約8秒で速暖!熱効率の良い、強靭、柔軟素材ナノ繊維ヒーターを採用!
バッテリーは100gと超軽量です。(バッテリー2個付)
1ヶ月の充電が僅か約16円で経済的です。手洗い可能。肩ポッカヒーター切替で肩・首を選択できます。
3P独立スイッチで好みに応じて首(肩)、背中、腹部それぞれで温度調整が可能です。
色ブラック
種別ベスト
機能発熱/防寒
ヒーターナノ通電性繊維ヒーター
バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー7.4
バッテリー容量(mAh)3400
バッテリー寿命約500回
保温時間(h)約強3 /中4 /弱8(ヒーター同時使用時)
表示LED強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)
使用充電器出力電圧8.4V
充電時間(時間)約4
電源充電式AC100~240V
素材ナイロン、ポリエステル
背中・腹部を温めるナノメタルファイバー内蔵
用途通勤・ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに。薄型ですのでジャケットのインナーとしても最適です。
色ブラック
付属品バッテリー、充電アダプター
種別ベスト
材質ポリエステル
バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
温度調節押しボタン式3段階
充電時間(時間)約4(100V~240Vグローバル電圧対応)
バッテリー容量(mAh)3400
加熱時間強:約3.5時間、中:約5.5時間、弱:約8.5~9時間
最先端の12Vオールエリア加熱システム3.0、装備された大容量12Vバッテリーは氷点下以下の環境下でもしっかりと温度が上昇します。ワイルドヒートジャケットは、水、風、擦り傷にとても強く、高品質で信頼できるYKKの防水ジッパーを採用。
用途日常使いやアウトドアに
種別ジャケット
材質表地・裏地:ポリエステル
機能発熱、ウォッシャブル
表示LED強/赤、中/白、弱/青
温度調節4‐in‐1(※胸ボタンスイッチ3段切り替え)
関連キーワード