三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)130/150
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター開放式
風量(m3/min)163/184
電源コード(m)2.2
風速(m/min)288/360
風量調整3段階
アズワン品番64-9368-55
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥13,260
税込¥14,586
欠品中
消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。
質量(kg)約5
風量(m3/min)50Hz/60Hz約 123/127
定格電圧(V)単相100
羽根枚数4
モーター開放型
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)62/76
風量調整3段階切換
電源プラグアースクリップ付
材質(羽根)樹脂PP
風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279
羽根寸法(cm)43.5
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
上下方向の風向き角度が調整可能です!!
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など
質量(kg)約35
電圧(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz約706/680
羽根枚数3
モーター全閉式
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)315/391
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約114×38×119
電源プラグアースクリップ付
材質(羽根)アルミ
風速(m/min)(50Hz/60Hz)約173/177
1台
¥68,990
税込¥75,889
翌々日出荷
関連キーワード