14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様定格電流:32A 定格電圧 VAC:230V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:ソケット ピン コンフィグレーション:2P+E コネクタ 色:ブルー IP定格:IP44 製品群:- 認証/認定/規格:BS 4343 CEE17 IEC 309/1+2 種別:レセプタクル コンタクト数:3 アウトレット数:1 ピンフォーマット:2P+E ポール コンフィギュレーション:2P+E RMS 電流(Irms):32A 終端方法:ネジ 定格電圧:230V アズワン品番65-1589-47
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

仕様定格電流:63A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:プラグ ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド ホワイト IP定格:IP67 製品群:Commando 認証/認定/規格:BS 4343 CEE17 IEC 309 種別:プラグ コンタクト数:5 アウトレット数:1 ピンフォーマット:3P + N + E ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):63A 終端方法:ネジ 定格電圧:400V アズワン品番65-1589-57
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷

仕様定格電流:32A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:ソケット ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド ホワイト IP定格:IP44 製品群:- 認証/認定/規格:BS 4343 CEE17 IEC 309/1+2 コネクタ タイプ:標準 パワーエントリー コンタクト 終端:ネジ 種別:レセプタクル コンタクト数:5 アウトレット数:1 ピンフォーマット:3P + N + E ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):32A 終端方法:ネジ 定格電圧:400V アズワン品番65-1411-64
1個
5,198 税込5,718
8日以内出荷

仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:250V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:アウトレット ピン コンフィグレーション:2P コネクタ 色:ブルー IP定格:IP44 製品群:- 種別:レセプタクル アウトレット数:1 定格電圧:250VAC アズワン品番65-1591-59
1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

仕様定格電流:32A 定格電圧 VAC:230V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:Inlet ピン コンフィグレーション:2P+E コネクタ 色:ブルー IP定格:IP44 製品群:Commando 色:ブルー 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:3 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:2P+E RMS 電流(Irms):32A 終端方法:ネジ 定格電圧:230V アズワン品番65-1589-86
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:24V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:アウトレット ピン コンフィグレーション:2P コネクタ 色:バイオレット IP定格:IP44 製品群:Commando 色:パープル 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:2 アウトレット数:1 RMS 電流(Irms):16A 定格電圧:24V 最大格電圧AC:25V 最小格電圧AC:20V アズワン品番65-1589-91
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

仕様定格電流:32A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:Inlet ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド IP定格:IP44 製品群:Commando 色:レッド 外部幅:82mm 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:5 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):32A 終端方法:ネジ 定格電圧:400V アズワン品番65-1589-87
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:ソケット ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド IP定格:IP44 製品群:Comm&o 色:レッド 外部幅:74mm 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:5 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):16A 終端方法:ネジ 定格電圧:400V アズワン品番65-1411-66
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷


仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:Inlet ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド IP定格:IP44 製品群:- 色:レッド 外部幅:74mm 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:5 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):16A 終端方法:ネジ 定格電圧:400V アズワン品番65-1589-85
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

仕様定格電流:32A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:プラグ ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド ホワイト IP定格:IP44 製品群:- 認証/認定/規格:BS 4343 CEE17 IEC 309/1+2 コネクタ タイプ:標準 パワーエントリー コンタクト 終端:ネジ 種別:プラグ コンタクト数:5 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):32A 終端方法:ネジ 定格電圧:400V アズワン品番65-1589-53
1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷

仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:プラグ ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド ホワイト IP定格:IP44 製品群::Commando CEEtyp シリーズ 認証/認定/規格:BS 4343 CEE17 IEC 309/1+2 コネクタ タイプ:標準 パワーエントリー コンタクト 終端:ネジ 種別:プラグ コンタクト数:5 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:3P+N+E アズワン品番65-1416-02
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷

仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:ソケット ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド IP定格:IP44 製品群:- アクセサリー タイプ:サーフェスプレート ベース マウント 色:レッド 適合製品:201 PV Jr. Vise & 300 & 305 ベース 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:5 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):16A 終端方法:ネジ 定格電圧:400V アズワン品番65-1591-55
1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷

仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:230V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:アウトレット ピン コンフィグレーション:2P+E コネクタ 色:ブルー IP定格:IP44 製品群:Commando 認証/認定/規格:BS 4343 CEE17 IEC 309/1+2 色:ブルー コンタクト 終端:ネジ 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:3 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:2P+E RMS 電流(Irms):16A 終端方法:ネジ 定格電圧:230V アズワン品番65-1589-79
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷