4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルでスリムなデザインで、壁に密着させても取付けできます。 棚を作りたい場合は、柱を設置した後でも棚を追加できるので、組み立て直す手間がなく便利です。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 しっかりつっぱり、天井と床を傷つけないので、賃貸住宅にもおすすめします。 プラスドライバー1本と付属のネジで、2×4材を柱として取付けできます。 ジャッキ部分のアジャストナットに右ねじと左ねじを一体化したことにより 通常のねじと比べ半分の回転で突っ張ることができるので、力の弱い女性でも手軽に取り付けられます。 さらに、ジャッキ部分の穴にドライバーの軸を差し込みさらに突っ張れば、より強力に突っ張ることができます。
材質(本体)鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 質量(g)240 耐荷重(kg)20(柱に対し片側に荷重がかかる場合) 材質(ねじ部)鉄・メッキ+焼付塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×4.3×10~12.2 材質(パッド)合成ゴム
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LABRICO(ラブリコ) 2X4アジャスター 平安伸銅工業 動画あり
賃貸でもDIYができる! 天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。 工具不要。
幅(mm)94 高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40 奥行(mm)42 材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120~138
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルでスリムなデザインで、壁に密着させても取付けできます。 棚を作りたい場合は、柱を設置した後でも棚を追加できるので、組み立て直す手間がなく便利です。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 しっかりつっぱり、天井と床を傷つけないので、賃貸住宅にもおすすめします。 プラスドライバー1本と付属のネジで、1×4材を柱として取付けできます。 ジャッキ部分のアジャストナットに右ねじと左ねじを一体化したことにより 通常のねじと比べ半分の回転で突っ張ることができるので、力の弱い女性でも手軽に取り付けられます。 さらに、ジャッキ部分の穴にドライバーの軸を差し込みさらに突っ張れば、より強力に突っ張ることができます。
質量(g)200 材質(本体)鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装 材質(パッド)合成ゴム 材質(ねじ部)鉄・メッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×2.3×10~12.2 耐荷重(kg)10(柱に対し片側に荷重がかかる場合)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

女性やファミリーでも安全で気軽に取り付けが出来るオシャレな2×4材用突っ張りブラケット2個セット。
用途工具不要!ジャッキを回すだけで、2×4材をしっかり固定できます。 材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ 幅(mm)94 高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40 質量(g)220 奥行(mm)42
1セット(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)