ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
色白
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色ステンレス
高さ(mm)70
奥行(mm)40
キャップサイズ(mm)40×70
パイプ径(Φmm)29.6・25.4
材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
色白
高さ(mm)33
奥行(mm)235
サビに強いので、濡れたものを直接掛けても長く使えます。
用途洗濯干場のもう1本に、浴室でも使用可能です。
材質パイプ:アルミニウム、アルマイト処理、バネ:ステンレス、樹脂部分:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ASA樹脂、ねじ:メッキ
質量(kg)0.22
色アルマイトシルバー
サイズS
耐荷重(kg)11~10
寸法(cm)50~750×3.4×3.4
パイプ径(Φmm)25.3・21.5
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
関連キーワード