4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LABRICO(ラブリコ) 2X4アジャスター 平安伸銅工業 動画あり
賃貸でもDIYができる! 天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。 工具不要。
幅(mm)94 高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40 奥行(mm)42 材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120~138
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイアンの魅力を生かしたシンプルなパイプ両端がすっきり見えるデザイン。 DIY初心者でも簡単に取付けられ、収納力・ディスプレイ力がアップします。 伸縮式で、設置したい棚のサイズに合わせて取付け可能。 柱と柱の間に渡してロッドを取り付けることができます。 木材の柱に付属の専用ソケットをねじで取り付け、伸縮タイプのロッドを引き伸ばして差し込み、ひねって固定するだけで一人でも、プラスドライバー1本と付属のネジで手軽に取付けできます。
材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、ネジ:鉄・メッキ、樹脂部品:ASA樹脂 使用場所屋内専用
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2×4木材を上下に設置し様々なDIYの基礎となる支柱を立てるDIYパーツです。前倒れやズレを防ぐ安全設計となっています。天井面へのホチキス留めで固定、床との接地面は滑り止め用にパッドを取付けるこ都ができます。ズレや転倒を防げる安全設計にパワーアップしました。突っ張って固定しているだけなので、使わなくなったら取り外しが可能です。マンションや集合住宅の現状復帰はもちろん、大事なご自宅はキレイなまま、ライフステージの変化に対応します。
用途2×4木材の取り付けに 材質樹脂部品/ABS樹脂、バネ/バネ鋼、メッキ、パッド/EVA樹脂、ホッチキス針/ステンレス、ねじ類/鉄、メッキ 使用荷重(kg)40(柱1本当たり)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイント アイアンを使って、2本の木材を簡単に接合します。 2×4材、1×4材のどちらにも対応し、2本の木材同士をつなげば、1本の長い柱を作ることができます。 柱として使用する長い木材を店頭から持ち帰ることができない場合でも、 1本の柱を2つにカットして持ち帰り、取り付ける際に接合して1本の柱として使用することができます。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 シンプルかつ剛性感のあるアイアン素材でDIY初心者でも手軽に取付けられます。
セット内容ジョイント(2個)、ねじ(8本) 材質(本体)鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(g)150 耐荷重(kg)10(柱に対し片側に荷重がかかる場合) 材質(ねじ部)鉄・メッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×0.3×7
1セット
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)