「ワイヤー長さ調整」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一般的な撚り線および単線のストリップに使用できます。5mmから25mmまでの長さ調節可能なストッパーにより、非常に精密で正確な作業が可能です。長さストッパーは必要に応じて取り外すことができます。ワイヤーストリッパーは、必要な導体断面積に自動的に調整されるため、手動での調整は不要です。ストリッピング・ツールにはサイド・カッターが内蔵されており、直径3mmまでの銅およびアルミニウム製導線に適しています。スリムなデザインにより、スイッチキャビネットのようなアクセスしにくい作業エリアでも使用できます。ワイヤーストリッパーは、青赤の「アイスクラック」デザインの滑り止め付きマルチコンポーネントハンドルです。
用途細線・太線ケーブルのストリップに
全長(mm)165
クリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.2-16.0
切断能力(Φmm) ワイヤー3
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
ソーラーケーブルをクイックストリップ
用途ソーラーケーブル用のミニワイヤーストリッパー
2つの刃で幅広いソーラーケーブルのストリッピング(皮むき)が可能です
長さを調整するストッパーを内蔵しています
ケーブルをカットするサイドカッター付きです
閉じた状態でとまるロッキング式でスペースと安全を確保します
WEICON NO.3
全長(mm)125
質量(g)57
切断能力サイドカッター:最大11AWG
使用範囲(mm2)1.5~2.5、4.0~6.0
材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
使用範囲(AWG)15~13、11~9
使用範囲(Φmm)6~28
アズワン品番65-0585-59
切断能力(mm2)サイドカッター:最大4
1丁
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
0.12 mm - 0.8 mm (36-20 AWG)の極細線、小径ワイヤーを高速にストリップする半自動ワイヤーストリッパーです。5~45mmの範囲で調整可能なストリップストップにより、希望のストリップ長を素早く確実に設定できます。2枚のブレードを左右対称に一定の力で押し、圧力で切断されます。このツールは右利き、左利きどちらのユーザーにも適しています。
用途細い導体やワイヤーのストリップに
クリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.12-0.8
クリンピング能力(AWG)36-20
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
関連キーワード