「油圧配管補修」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
破損した配管用の緊急補修キット。
工具を必要とせず30分で作業が完了します。
使用方法流体の元栓を締め圧力がかからないようにします。補修箇所にやすりをかけてください(表面を荒くすることで、密着度が増します)。リペアースティックを適量カッターで切り、色が均一になるまで手でよくこねます。こねた後、補修箇所をふさぐ様に埋め込みます。補修テープが入っている袋の端を開け、袋の中に水を入れテープを水に浸します。補修箇所を濡れたテープで巻きつけます。巻き付け後もテープを水で湿らせてください。30分以内にテープが硬化し補修が完了します。
色(硬化後)ダークグレー
耐熱温度(℃)[リペアースティック]-50~120(短時間であれば150)、[補修テープ]150まで
硬化時間(分)[リペアースティック]10(強度35%)、[補修テープ]7~10(強度35%)
完全硬化時間[リペアースティック]24時間、[補修テープ]30分
使用可能時間(分間)[リペアースティック]4(20℃25gの場合)、[補修テープ]3~5
危険物の類別非危険物
混合比樹脂剤1:硬化剤1
使用期限24ヶ月(未開封、18~25℃)
関連キーワード