24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手の届きにくい狭い作業範囲での使用に最適です。ケーブルシースの残渣による電気亜鉛メッキナイフの目詰まりを防止します。長さストッパーがハウジングに内蔵されています。切込み深さの刃の調整が不要です。留めクリップにより、工具を安全に保管できます。
用途一般的な丸型ケーブルおよび丸型防水ケーブルに対応 全長(mm)140 質量(g)48 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 適合ケーブル(Φmm)6~13(例:PVC多芯ケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2)
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

スパイラルカットにより、複雑な絶縁体も簡単に除去できます。ラウンドカット、スパイラルカット、縦断カットの3種類のストリッピングが可能です。調節レバーでカッティング方向を安全に設定可能。カッティング深さは簡単かつ正確に調整できます。ロックシステム機能により、長手方向カットの設定で工具が開かず、ブレードの破損を防ぐことができます。硬化鋼ブレード搭載しています。
用途厚さ3mmまでのシースのストリッピングに対応 全長(mm)140 質量(g)136 切断能力(Φmm)4.5~29 シース厚(mm)~3 切込寸法(mm)【ブレード切込み】0~3(0.1単位で変更可能)
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷

切込み深さの刃の調整が不要です。8mmまでのケーブルを切断できるサイドカッター付きです。同軸ケーブルの最初のシースは1側のストリッパーのナイフで剥き、その後2側で内部導体を剥くことができます。
用途同軸ケーブル、PVC多芯ケーブル、フレキケーブルを段階的にストリップできる 全長(mm)125 質量(g)55 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 切断能力(mm2)【サイドカッター】~8 適合ケーブル(Φmm)【同軸】4.8~7.5 適合ケーブルサイズ(mm2)【PVC多芯】3×0.75/【フレキシブル】10、16
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。
用途一般的な丸型ケーブルに対応 全長(mm)145 質量(g)61 切断能力(Φmm)4~28 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 断面積(mm2)【ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
1個
4,098 税込4,508
翌日出荷

一般的な平型および丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ブレードはハウジングに内蔵され、自動回転するため、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります。並行ブレードは外部被覆や絶縁体の平行切断に使用します。
用途一般的な平型および丸型ケーブルに対応 全長(mm)164 質量(g)106 ケーブル幅(mm)【平型】~18 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 調節範囲(mm)【ブレード深さ】0.1~3 適合ケーブル(Φmm)【丸型】6~13 断面積(mm2)【ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります。切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです。ナイフで平ケーブルやリボンケーブルなどの切り分けができます。ハンドル部は人間工学に基づいた形状で作られており、手が滑りにくい材料を使用。
用途一般的な丸形ケーブルに対応 全長(mm)175 質量(g)99 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 適合ケーブル(Φmm)4~28
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

漏斗型開口部で細いファイバ光学ケーブルを簡単かつ正確に挿入し、損傷なく清潔かつ精密に剥離できます。
用途一次被覆(プライマリコート)のストリップ用 全長(mm)112 質量(g)45 被覆可能外径(Φmm)0.2~0.25(200μm~250μm) 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 調節範囲(mm)【ストリップ長さ】5~45 適合ケーブル(Φmm)0.125(125μm)
1個
9,198 税込10,118
翌日出荷

一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。フックブレードを搭載しています。
用途一般的な丸型ケーブルに対応 全長(mm)145 質量(g)70 切断能力(Φmm)4~28 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

様々な種類のケーブルや、ケーブルの断面をストリップするための万能ツールです。住宅設備における様々なケーブルタイプに対応しています。円形と長手方向の切断に使用できます。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックスに適しています。衛星システム設置時の段階的ストリッピングにも適しています。
用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能 全長(mm)135 質量(g)74 能力(mm)ストリッピング:【PVC多芯ケーブル】4-13、【同軸ケーブル】4-8 切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで) 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 能力(mm2)【ストリッピング】0.5-16
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です ストッパー付で皮むき長さを調節可能です(5~12mm) 使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の赤いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます 線径による刃先の調整は不要です ワイヤーカッター(外径2mm)付 WEICON NO.5
全長(mm)165 質量(g)105 使用範囲(mm)5-12 使用範囲(mm2)0.2-6.0 切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:2.0 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 使用範囲(AWG)24-16 アズワン品番65-0585-61 基本交換部品替刃(51100002)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷

太陽光発電用PVケーブル用のミニストリッパーです。ケーブル長さを調整するストッパーが内蔵されています。ケーブルをカットするサイドカッター付きです。閉じた状態でロックが出来るのでスペースと安全を確保します。
長さ(mm)【ストリッピング】6~28 全長(mm)125 質量(g)57 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
1個
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦方向と横方向のカットがスピーディー
用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります 切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです 丸型ケーブル被覆のストリッピング(皮むき)作業に 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
1丁
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーケーブルをクイックストリップ
用途ソーラーケーブル用のミニワイヤーストリッパー 2つの刃で幅広いソーラーケーブルのストリッピング(皮むき)が可能です 長さを調整するストッパーを内蔵しています ケーブルをカットするサイドカッター付きです 閉じた状態でとまるロッキング式でスペースと安全を確保します WEICON NO.3 全長(mm)125 質量(g)57 切断能力サイドカッター:最大11AWG 使用範囲(mm2)1.5~2.5、4.0~6.0 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 使用範囲(AWG)15~13、11~9 使用範囲(Φmm)6~28 アズワン品番65-0585-59 切断能力(mm2)サイドカッター:最大4
1丁
6,898 税込7,588
翌日出荷

用途絶縁タイプの自動ワイヤーストリッパー、1000V絶縁 0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です ストッパー付で皮むき長さを調節可能(5~12mm) 使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の青いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます 線径による刃先の調整は不要です IEC:60900 WEICON NO.6 全長(mm)165 質量(g)105 使用範囲(mm2)0.2~6.0 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 使用範囲(AWG)24~16 使用範囲(Φmm)5~12 アズワン品番65-0585-64 基本交換部品替刃(51100002)
1丁
5,698 税込6,268
翌日出荷


縦方向と横方向のカットがスピーディー
用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります 切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです ナイフで平ケーブルやリボンケーブルなどの切り分けができます 丸型ケーブル被覆のストリッピング作業に 全長(mm)185 質量(g)98 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 使用範囲(Φmm)4~28 アズワン品番65-0585-65
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

円形カット、縦方向カット、ストリッピング、 切断が1つのツールで可能です。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックス、スイッチキャビネットなど、アクセスが困難な場所でも簡単にケーブルをストリップできます。
用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能 全長(mm)155 質量(g)79 能力(mm)【ストリッピング】8-13 切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで) 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 断面積(mm2)【対応ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷


用途スキャンシステムレバーで太さの異なるケーブルに対応するオールラウンダー、被覆の柔らかいケーブルは0.5~16mm2までストリップ可能です 被覆の固いケーブルは0.5~10mm2までストリップ可能です サイドカッターはケーブルΦ3mmまで使用可能です 0.75~1.5mm2(18-15AWG)の2芯PVCフラットケーブルに対応します 本体を貫通させることができるので長いストリップが可能です 上部のスキャンシステムレバーで広い範囲の太さのケーブルに対応します スキャンシステムレバーは太いケーブルは前方へ、細いケーブルは後方にセットします WEICON NO.7 MAGIC 全長(mm)175 質量(g)216 使用範囲(mm)8-24 使用範囲(mm2)軟線:0.5-16.0、硬線:0.5-10.0 切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:3.0 使用範囲(AWG)軟線:20-5、硬線:20-7 アズワン品番65-0585-63
1丁
10,980 税込12,078
翌日出荷

1枚
1,398 税込1,538
翌日出荷

0.12 mm - 0.8 mm (36-20 AWG)の極細線、小径ワイヤーを高速にストリップする半自動ワイヤーストリッパーです。5~45mmの範囲で調整可能なストリップストップにより、希望のストリップ長を素早く確実に設定できます。2枚のブレードを左右対称に一定の力で押し、圧力で切断されます。このツールは右利き、左利きどちらのユーザーにも適しています。
用途細い導体やワイヤーのストリップに クリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.12-0.8 クリンピング能力(AWG)36-20
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

一般的な撚り線および単線のストリップに使用できます。5mmから25mmまでの長さ調節可能なストッパーにより、非常に精密で正確な作業が可能です。長さストッパーは必要に応じて取り外すことができます。ワイヤーストリッパーは、必要な導体断面積に自動的に調整されるため、手動での調整は不要です。ストリッピング・ツールにはサイド・カッターが内蔵されており、直径3mmまでの銅およびアルミニウム製導線に適しています。スリムなデザインにより、スイッチキャビネットのようなアクセスしにくい作業エリアでも使用できます。ワイヤーストリッパーは、青赤の「アイスクラック」デザインの滑り止め付きマルチコンポーネントハンドルです。
用途細線・太線ケーブルのストリップに 全長(mm)165 クリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.2-16.0 切断能力(Φmm) ワイヤー3
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

ラウンドカット、縦カット、ストリップなど多機能なストリッピングツールです引き込み式フックブレードは、どの位置でもしっかりとロックでき、交換も簡単です。フックブレードとストリップレンジが一体化され、8-13mm の一般的な丸型ケーブルのストリップが可能です。断面積が0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0mm2用のストリッピングに対応します。撚り線および単線に対応します。
能力(Φmm)スキニング:8-13 クリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.5-6.0
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

ケーブルのストリップとフェルールの圧着に使用できます。DIN 46228-2 に準拠した2つの圧着エリア(0.5 ~ 2.5 mm および 4.0 ~ 6.0 mm)です。 アクセス性の良いサイドカッターが内蔵されており、最大6 mm (単線は最大4 mm) までのケーブルに対応します。0.5mm~6.0mmの一般的な撚り線および単線のストリッピングができます。自動スキャンシステムにより、ケーブル断面の調整は不要です。
用途ケーブルのストリップとフェルールの圧着に使用できます クリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.5-6.0 圧着能力(mm)Φ0.5-2.5・Φ4.0-6.0
1個
9,798 税込10,778
翌日出荷