絞り込み
ブランド
- WEIDMULLER
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,914)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,616)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,604)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,621)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,523)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(561,507)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: WEIDMULLERのすべての商品

端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 1セット 14個入
WEIDMULLER¥7,998税込¥8,7981セット(14個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8329アズワン品番65-7600-84
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 1袋 2個入
WEIDMULLER¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8406アズワン品番65-7596-99
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 1セット 180個入
WEIDMULLER¥84,980税込¥93,4781セット(180個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(180個入り)●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8251アズワン品番65-7599-65
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 1袋 2個入
WEIDMULLER¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8325アズワン品番65-7636-12
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 4極
WEIDMULLER¥849税込¥9341個7日以内出荷仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8262アズワン品番65-7650-83
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 3極
WEIDMULLER¥769税込¥8461個7日以内出荷仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8259アズワン品番65-7648-30
端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1セット 22個入
WEIDMULLER¥7,898税込¥8,6881セット(22個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8417アズワン品番65-7655-85
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 1セット 28個入
WEIDMULLER¥11,980税込¥13,1781セット(28個)7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 3.81 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8391アズワン品番65-7649-87
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1袋 5個入
WEIDMULLER¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8310アズワン品番65-7598-74
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 1袋 5個入
WEIDMULLER¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 3.81 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計仕様●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8388アズワン品番65-7644-40
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 1袋 6個入
WEIDMULLER¥1,498税込¥1,6481袋(6個)7日以内出荷仕様●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8305アズワン品番65-7650-45
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 9極
WEIDMULLER¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 3.5 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計仕様●極数:9●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8229アズワン品番65-7638-67
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 1セット 320個入
WEIDMULLER¥179,800税込¥197,7801セット(320個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(320個入り)●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8240アズワン品番65-7611-14
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 6極 1セット 180個入
WEIDMULLER¥83,980税込¥92,3781セット(180個)7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 3.5 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計仕様●入数:1リール(180個入り)●極数:6●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8223アズワン品番65-7646-98
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極 1セット 320個入
WEIDMULLER¥129,800税込¥142,7801セット(320個)7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 3.5 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計仕様●入数:1リール(320個入り)●極数:5●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8236アズワン品番65-7599-16
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 1セット 180個入
WEIDMULLER¥58,980税込¥64,8781セット(180個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(180個入り)●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8217アズワン品番65-7644-38
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 1セット 5個入
WEIDMULLER¥3,198税込¥3,5181セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8231アズワン品番65-7596-64
取り付けプレート 1箱 30個入
WEIDMULLER¥25,980税込¥28,5781箱(30個)7日以内出荷仕様●シリーズ:AMG EP●長さ:8mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-3007アズワン品番65-8078-37
基板接続用ピンヘッダ 8極 3.5mm 1列 1袋 5個入
WEIDMULLER¥3,298税込¥3,6281袋(5個)7日以内出荷標準密度垂直ヘッダ仕様●シリーズ:OMNIMATE SL●ピッチ:3.5mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:17.0A●コード番号:171-534アズワン品番65-7782-64
ブレーカー
WEIDMULLER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様●シリーズ:AMG CM●定格電流:225mA●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.2mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-2990アズワン品番65-8068-71
クランプ金具 LXXXシリーズ 15mmピッチ 1列 5極 1箱 16個入
WEIDMULLER¥75,980税込¥83,5781箱(16個)7日以内出荷仕様●極数:5●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LXXX●コード番号:214-4523アズワン品番65-7529-55
クランプ金具 LXXXシリーズ 15mmピッチ 1列 5極
WEIDMULLER¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷Weidmuller の基板接続により、ボード上でより多くの電力を供給できます。 150 A/1000 V、最大 50 mm 2 のワイヤを基板に直接伝送できます。 LXXX 15.0 は、実績のあるスチール製クランプヨーク技術をコンパクトな標準ハウジングに採用しており、セキュリティ、電力密度、及び小型化に関する最新の市場要件を備えています。このような要件を、開発、生産、インストール、メンテナンスなど、価値創造チェーン全体の効率的なソリューションに結び付けます。アプリケーションの接続メソッドの関数と形式が重要な役割を果たします。アプリケーションの設計、信頼性、操作性、コストに影響を与えます。代替品:ボルトやバスバーを含む複雑な構造の代替となるため、基板は、高電流用途であっても、将来にわたって一貫性と持続可能性のあるシステムプラットフォームに変換できます。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 15 mm 導体アウトレット方向: 90 ° 極数: 1仕様●極数:5●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LXXX●コード番号:214-4524アズワン品番65-7519-96
クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 5極
WEIDMULLER¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様●極数:5●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4703アズワン品番65-7524-74
クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 4極 1箱 25個入
WEIDMULLER¥72,980税込¥80,2781箱(25個)7日以内出荷Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます 導体アウトレット方向: 180 ° ピッチ単位: mm ( P ) 15 mm仕様●極数:4●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4661アズワン品番65-7520-24
クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 4極
WEIDMULLER¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様●極数:4●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4701アズワン品番65-7529-84
クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 6極 1箱 20個入
WEIDMULLER¥79,980税込¥87,9781箱(20個)7日以内出荷Weidmuller PCB コネクタには、プッシュイン接続システムを備えた高性能の基板 Terminal があり、最大 16 mm 2 の導体の断面に対応します。プッシュ機能によりコンタクトポイントを開くことも、直接プラグインすることもできるため、工具を使わずにすばやく接続できます。「接続安全コンセプト」により、コンタクトポイントを確実に閉じて、導体を常にしっかりと固定できます。PS 2.0 テストプラグ用の統合テストポイントです。Terminal の上側にあるテストプローブ用の中央の先端テストポイント。WEMID 絶縁材が使用されるため、ディレーティングリザーブが増加します。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10 mm 極数 2 導体アウトレット方向: 90 °仕様●極数:6●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4599アズワン品番65-7522-21
クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 5極
WEIDMULLER¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様●極数:5●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4655アズワン品番65-7530-39
クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 4極
WEIDMULLER¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様●極数:4●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4596アズワン品番65-7528-72
クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 2極
WEIDMULLER¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4592アズワン品番65-7528-93
クランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極
WEIDMULLER¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様●極数:5●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LUP●コード番号:214-4589アズワン品番65-7521-94
クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極
WEIDMULLER¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4604アズワン品番65-7526-96
クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極
WEIDMULLER¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4602アズワン品番65-7529-44
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 8極
WEIDMULLER¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Weidmuller 基板コネクタには幅 50 mm 以上の「ブックサイズモジュール」用に最適化されています。ハウジング壁面に取り付けるための取り付けオプションが内蔵されています。100 % フェイルセーフかん合プロファイル、独自のコーディング、フランジへのオプションの追加ねじ取り付けにより、非常に高い信頼性と操作安全性を実現基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数: 4 発信エルボ 270 °仕様●極数:8●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4531アズワン品番65-7519-30
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1箱 30個入
WEIDMULLER¥64,980税込¥71,4781箱(30個)7日以内出荷Weidmuller PCB コネクタは、7.62 ピッチの 6 mm 2 の現場配線用のプッシュイン接続技術を採用した 180 ° 反転ピンヘッダを備えています。これは、エンクロージャフィードスルー用の「 3 フランジタイプ」です。最大肉厚 2 mm のエンクロージャに最適。逆電圧の接触保護ソリューションにも最適です。UL1059 600 V クラス C 及び IEC61800-5-1 の要件を満たします。ワイヤ接続方式:プッシュイン ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 導体アウトレット方向: 180 ° 極数 2仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4513アズワン品番65-7523-01
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1箱 60個入
WEIDMULLER¥45,980税込¥50,5781箱(60個)7日以内出荷仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4682アズワン品番65-7529-78
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極
WEIDMULLER¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Weidmuller 基板コネクタに基板 THT / THR はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数 2 発信エルボ 90 °仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4683アズワン品番65-7522-26
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 120個入
WEIDMULLER¥44,980税込¥49,4781箱(120個)7日以内出荷Weidmuller 基板コネクタに基板 THT / THR はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数 2 発信エルボ 90 °仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4676アズワン品番65-7529-30
クランプ金具 BUF 10.16IT/03/180 AG BK BXシリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極 1箱 36個入
WEIDMULLER¥54,980税込¥60,4781箱(36個)7日以内出荷Weidmuller PCB コネクタのプッシュインテクノロジーには、ワイヤエンドフェルールを使用しない標準ワイヤや、特に硬質絶縁のワイヤを簡単に接続できます。圧着ワイヤエンドフェルールにより、単線とワイヤを工具なしで直接接続して、迅速かつ安全に配線できます。Snap-on 機構付き中間フランジを備え、オプションでねじ止めを追加できるため、プラグインコネクタの片手操作と自動接続が可能ワイヤ接続方式:プッシュイン、アクチュエータ付き ピッチ(インチ)( P ): 0.4 インチ 極数: 2 導体アウトレット方向: 180 °仕様●極数:3●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:メス●シリーズ:BUF 10.16IT/03/180 AG BK BX●コード番号:214-4670アズワン品番65-7526-21
クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 8極
WEIDMULLER¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷Weidmuller 基板コネクタには、極を犠牲誤接続を防止するかん合プロファイルにより、最大限の接続と動作の信頼性が実現されています。また、独自のコーディングダイバーシティを備えており、フランジへの締め付けが強化されています。ピン長は 3.5 mm で、ウェーブはんだ付け、プラグイン方向は 90 °、はんだピンへの取り付けに最適化されています。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 発信エルボ 90 ° 極数 2 極あたりのはんだピン数: 3仕様●極数:8●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4551アズワン品番65-7521-78
クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 1箱 90個入
WEIDMULLER¥54,980税込¥60,4781箱(90個)7日以内出荷Weidmuller 基板コネクタには、極を犠牲誤接続を防止するかん合プロファイルにより、最大限の接続と動作の信頼性が実現されています。また、独自のコーディングダイバーシティを備えており、フランジへの締め付けが強化されています。ピン長は 3.5 mm で、ウェーブはんだ付け、プラグイン方向は 90 °、はんだピンへの取り付けに最適化されています。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 発信エルボ 90 ° 極数 2 極あたりのはんだピン数: 3仕様●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4537アズワン品番65-7522-87
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら