「IDK 12」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●ケーブルCSA:2.5mm2●モデル番号:WDK 2.5V 適合CCC、CE、CSA、DNV、EAC、UKCA ダークベージュ 定格電圧(V)400 AWG30 → 12 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ Terminal. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。WDK 2.5 は標準のフィードスルーであり 'WDK 2.5 には上下の階層を接続するコモニングバーがあります すべての材質はRoHS条件を満たし、現行の環境ガイドラインに沿ってテスト済です。 オプションには次のものが ; 779-598 779-598 - WD 結線方法スクリュー レベル数ダブル 危険区域認証ATEX, IECEx 最大動作温度(℃)120 最小動作温度(℃)-50
1箱(10個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

関連カテゴリ