37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A アズワン品番65-1409-89
1個
829 税込912
10日以内出荷


仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6.3A 定格電圧:500V 製品群:- アズワン品番65-1640-57
1個
5,098 税込5,608
10日以内出荷

仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:24A 定格電圧:800V レベル数:1 製品群:ZDU シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1555-04
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷


仕様製品群:RockStar HE シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:24+PE 角型 シェルサイズ:8 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 材質:銅合金 コンタクト数:24 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG アズワン品番65-1574-64
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷


仕様ポジション数:4 定格電圧:800V 定格電流:24A 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mm ワイヤー 接続方法:クランプ アズワン品番65-1462-82
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷

仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:24A 定格電圧:400V アズワン品番65-1409-90
1個
1,498 税込1,648
欠品中







仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:6 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:25.9A 定格電圧:400V 製品群:Omnimate Signal SL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG アズワン品番65-1572-50
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:8 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:24A 定格電圧:400V 製品群:Omnimate Signal BL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG アズワン品番65-1569-52
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷




仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:24A 定格電圧:400V アズワン品番65-1515-21
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:25A 定格電圧:600V 色:ホワイト アズワン品番65-1524-54
1個
669 税込736
10日以内出荷

仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:11 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:24A 定格電圧:400V 製品群:Omnimate Signal BL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG アズワン品番65-1569-55
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷



仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:12 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:27A 定格電圧:400V 製品群:Omnimate Signal BL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG アズワン品番65-1572-79
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 色:ブラック アズワン品番65-1459-05
1個
429 税込472
10日以内出荷

仕様G コネクタ タイプ:DIN ターミナルブロック シリーズ:W コネクタ マウント:DIN レール コンタクト数:2 ワイヤーサイズ(AWG):12-2 ポジション数:2 ターミナルブロック スタイル:Earth アズワン品番65-1523-06
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷

フィードスルー端子及び保護導体端子
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:30 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:ZPE●結線方法:クランプ●定格電圧:800 V●コード番号:260-2894 アズワン品番65-7566-53
1袋(5個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷

仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応 ベージュ サイズAWG:12 → 6.AWG 定格電流(A)76 動作温度(℃)-60~+100 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法スクリュー ケーブルCSA(mm2)16 レベル数シングル
1箱(10個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR。ダブルデッキ Terminal。2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。WDK 2.5 は標準のフィードスルーであり 'WDK 2.5 には上下の階層を接続するコモニングバーがあります すべての材質はRoHS条件を満たし(2022年10月現在)、現行の環境ガイドラインに沿ってテスト済です。 オプションには次のものが ; 779-
仕様●色:ダークベージュ●適合電線サイズ:30 → 12 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:WDK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:400 V●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:779-598 アズワン品番65-7774-06
1袋(10個)
6,998 税込7,698
欠品中

仕様ケーブルCSA:35mm2 定格電流(A)125 AWG12 → 2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時 結線方法スクリュー レベル数シングル 危険区域認証ATEX 最大動作温度(℃)120 最小動作温度(℃)-50
1箱(10個)
9,598 税込10,558
5日以内出荷

仕様CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 端子ZPE 6、10、16は、CSA及びUL認定のみ取得. アース端子. ねじなしZシリーズDIN取り付け端子は、ねじ式Wシリーズを補完するもので、時間とスペースを節約できるトップエントリシステムを実現できます。 クランプシステムの採用により、導体を挿入するだけですばやく簡単に取り付けることができます。 トップエントリシステムの場合、導体の挿入とクランプ開閉操作を同じ 長さ(mm)63 幅(mm)5.1 高さ(mm)39.5 極数2 材質(ハウジング)Wemid 適合電線サイズ26 → 12 AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法クランプ アース端子台タイプZPE 2.5 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-50
1箱(5個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷

仕様●ケーブルCSA:2.5mm2●モデル番号:WDK 2.5V 適合CCC、CE、CSA、DNV、EAC、UKCA ダークベージュ 定格電圧(V)400 AWG30 → 12 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ Terminal. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。WDK 2.5 は標準のフィードスルーであり 'WDK 2.5 には上下の階層を接続するコモニングバーがあります すべての材質はRoHS条件を満たし、現行の環境ガイドラインに沿ってテスト済です。 オプションには次のものが ; 779-598 779-598 - WD 結線方法スクリュー レベル数ダブル 危険区域認証ATEX, IECEx 最大動作温度(℃)120 最小動作温度(℃)-50
1箱(10個)
9,498 税込10,448
5日以内出荷

仕様ケーブルCSA:2.5mm2 適合ATEX、CE、CSA、EAC、GOSTEX、IEC EX 定格電圧(V)800 AWG30 → 12 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時 結線方法スクリュー レベル数シングル 危険区域認証ATEX 最大動作温度(℃)120 最小動作温度(℃)-50
1箱(10個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様ケーブルCSA:2.5mm2 オレンジ 定格電圧(V)800 AWG30 → 12 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時 結線方法スクリュー レベル数シングル 危険区域認証ATEX 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-50
1箱(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷