9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗 = 2.2kΩ。定格電力 = 10.5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = W20。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
抵抗値2.2kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

仕様定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃ 抵抗(Ω)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

長さ(mm)9 寸法(mm)3.6Dia.×9 ケース形状同軸ファン 直径(Φmm)3.6 シリーズPR 抵抗(kΩ)2 定格電力(W)0.5 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルThrough Hole テクノロジー金属皮膜 温度係数(ppm/℃)15
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様定格電力 = 7W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃ 抵抗(Ω)8.2k RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため、抵抗がすでに熱を放散している場合、印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。反復パルスの場合、放出される平均電力が抵抗器の連続定格電力を超えてはいけないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
仕様定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃ 抵抗(Ω)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため、抵抗がすでに熱を放散している場合、印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。反復パルスの場合、放出される平均電力が抵抗器の連続定格電力を超えてはいけないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃ 抵抗(Ω)1.2k RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

抵抗 = 22kΩ。定格電力 = 10.5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = W20。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃
抵抗値22kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様●抵抗 : 12kΩ●定格電力 : 7W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●動作温度 Max : +200℃●動作温度 Min : -55℃●過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため●抵抗がすでに熱を放散している場合●印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。反復パルスの場合●放出される平均電力が抵抗器の連続定格電力を超えてはいけないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷