24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP66 保護等級です。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection 保護クラス2 点滅周波数: 1 Hz
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP65 保護等級です。動作温度: -20℃ → +50℃ M12 プラグ 5 極 保護クラス2
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WermaSignalTechnikミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材はPC/ABSです。RoHS準拠(2022年10月現在)で、IP65保護等級です。動作温度:-20℃→+50℃張力を緩和するプルアウト保護保護クラス2
仕様●電源電圧:10 → 30 V dc●発光色:クリア●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:55mm●シリーズ:MC55●高さ:71mm アズワン品番65-7322-56
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP65 保護等級です。動作温度: -20℃ → +50℃ 張力を緩和するプルアウト保護 保護クラス2
1個
25,980 税込28,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
仕様●電源電圧:12 V●IP保護等級:IP66●電流タイプ:AC , DC●トーンの数:10●本体色:グレー●用途:サウンダ●シリーズ:EvoSIGNAL Midi●コード番号:197-4166 アズワン品番65-7323-04
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP65 保護等級です。動作温度: -20℃ → +50℃ 張力を緩和するプルアウト保護 保護クラス2
仕様●電源電圧:24 V●発光色:クリア●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:55mm●シリーズ:MC55●高さ:71mm
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP65 保護等級です。動作温度: -20℃ → +50℃ 張力を緩和するプルアウト保護 保護クラス2
仕様●電源電圧:10 → 30 V dc●発光色:クリア●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:55mm●シリーズ:MC55●高さ:71mm●コード番号:197-4287 アズワン品番65-7322-37
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
仕様●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP66●電流タイプ:AC , DC●トーンの数:2●本体色:グレー●用途:サウンダ●シリーズ:EvoSIGNAL Mini アズワン品番65-7319-13
1個
13,980 税込15,378
欠品中

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP66 保護等級です。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection 保護クラス2 点滅周波数: 1 Hz
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP66 保護等級です。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection 保護クラス2 点滅周波数: 1 Hz
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP66 保護等級です。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection 保護クラス2 点滅周波数: 1 Hz
仕様●電源電圧:12 → 24 V ac/dc●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●電流タイプ:AC●光効果:点滅, 点灯●音色タイプ:LEDサウンダ信号灯●音圧レベル/1m:110dB●シリーズ:EvoSIGNAL Mini●バルブタイプ:LED灯●本体色:グレー●IP保護等級:IP66●材質:ABS、ポリカーボネート●コード番号:197-4278 アズワン品番65-7323-02
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP66 保護等級です。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection 保護クラス2 点滅周波数: 1 Hz
仕様●電源電圧:24 V dc●発光色:緑●取付方法:ベース取り付け●電流タイプ:AC/DC●光効果:点滅、連続●音圧レベル/1m:95dB●シリーズ:EvoSIGNAL Mini●バルブタイプ:LED灯●本体色:グレー●最大デシベル:95dB●IP保護等級:IP66●代表規格:CE認証、cULus 認証、EAC、UKCA、WEE●コード番号:197-4256 アズワン品番65-7323-13
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
仕様●電源電圧:12 V、24 V●発光色:緑●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:85mm●シリーズ:EvoSIGNAL Midi●高さ:130mm●コード番号:197-4203 アズワン品番65-7319-07
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
仕様●電源電圧:12 V、24 V●光効果:点滅, 点灯●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●消費電流:175mA●ベース直径:85mm●本体色:グレー●シリーズ:EvoSIGNAL Midi●高さ:130mm●IP保護等級:IP66●代表規格:CE認証、cULus 認証、EAC、UKCA、WEE●コード番号:197-4199 アズワン品番65-7319-45
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
仕様●電源電圧:12 V、24 V●発光色:青●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:120mm●シリーズ:EvoSIGNAL Maxi●高さ:173mm●コード番号:197-4241 アズワン品番65-7320-86
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
仕様●電源電圧:12 V、24 V●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:120mm●シリーズ:EvoSIGNAL Maxi●高さ:173mm●コード番号:197-4225 アズワン品番65-7322-63
1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
仕様●電源電圧:12 V、24 V●発光色:青●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:85mm●シリーズ:EvoSIGNAL Midi●高さ:130mm●コード番号:197-4215 アズワン品番65-7322-66
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
仕様●電源電圧:12 V、24 V●発光色:白●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:120mm●シリーズ:EvoSIGNAL Maxi●高さ:173mm●コード番号:197-4239 アズワン品番65-7319-09
1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)