5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様併用可能製品:190、890交通信号灯●アクセサリタイプ:取り付けブラケット(高) x 3●電球は別売り. パーマネント / 交通信号灯ビーコン - 890シリーズ. 固定ブラケット(別売り)を使用して簡単に取り付け可能 固定ブラケットで3つのビーコンを順に取り付け ビーコンレンズ上のマーキング表示用に各種接着ステッカ(別売り)を用意 1つの電球が故障した場合の安全性を強化する2電球タイプ シングルソケット25 W E27電球、ダブルソケット2 x 15 W電球(接着ステッカ使用時は最大15 Wの電球を使用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様併用可能製品:890交通信号灯、190●アクセサリタイプ:取り付けブラケット(高) x 2●電球は別売り. パーマネント / 交通信号灯ビーコン - 890シリーズ. 固定ブラケット(別売り)を使用して簡単に取り付け可能 固定ブラケットで3つのビーコンを順に取り付け ビーコンレンズ上のマーキング表示用に各種接着ステッカ(別売り)を用意 1つの電球が故障した場合の安全性を強化する2電球タイプ シングルソケット25 W E27電球、ダブルソケット2 x 15 W電球(接着ステッカ使用時は最大15 Wの電球を使用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

仕様併用可能製品:890交通信号灯、190●アクセサリタイプ:取り付けブラケット(高) x 1●電球は別売り. パーマネント / 交通信号灯ビーコン - 890シリーズ. 固定ブラケット(別売り)を使用して簡単に取り付け可能 固定ブラケットで3つのビーコンを順に取り付け ビーコンレンズ上のマーキング表示用に各種接着ステッカ(別売り)を用意 1つの電球が故障した場合の安全性を強化する2電球タイプ シングルソケット25 W E27電球、ダブルソケット2 x 15 W電球(接着ステッカ使用時は最大15 Wの電球を使用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷


WERMA電子ブザーWerma 153
エコ商品
仕様電源電圧:24 V dc 、 IP評価:IP66 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:8 、 ハウジング色:黒 、 取付けスタイル:ベース / ブラケット取り付け 、 最大デシベル:105dB 、 シリーズ:153 、 ベース長さ:85mm 、 最大温度:+50℃ 、 Werma 8トーンサウンダ、153シリーズ. 最大8種類のトーン 3つのトーンを外部から発生可能 サウンド出力100-105 dB 連続トーン 外部調整可能なサウンド出力(-10 dB) 可聴警告信号を強調する「ステータスライト」 LED信号灯853への追加が理想的 交通信号灯の組み合わせを作る革新的コネクタ IP66保護等級 ポリカーボネートハウジング ベース / ブラケット取り付け 最大8 mm径のダイアフラムブッシュケーブルエントリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷