11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様併用可能製品:190、890交通信号灯●アクセサリタイプ:取り付けブラケット(高) x 3●電球は別売り. パーマネント / 交通信号灯ビーコン - 890シリーズ. 固定ブラケット(別売り)を使用して簡単に取り付け可能 固定ブラケットで3つのビーコンを順に取り付け ビーコンレンズ上のマーキング表示用に各種接着ステッカ(別売り)を用意 1つの電球が故障した場合の安全性を強化する2電球タイプ シングルソケット25 W E27電球、ダブルソケット2 x 15 W電球(接着ステッカ使用時は最大15 Wの電球を使用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様併用可能製品:890交通信号灯、190●アクセサリタイプ:取り付けブラケット(高) x 2●電球は別売り. パーマネント / 交通信号灯ビーコン - 890シリーズ. 固定ブラケット(別売り)を使用して簡単に取り付け可能 固定ブラケットで3つのビーコンを順に取り付け ビーコンレンズ上のマーキング表示用に各種接着ステッカ(別売り)を用意 1つの電球が故障した場合の安全性を強化する2電球タイプ シングルソケット25 W E27電球、ダブルソケット2 x 15 W電球(接着ステッカ使用時は最大15 Wの電球を使用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

仕様併用可能製品:890交通信号灯、190●アクセサリタイプ:取り付けブラケット(高) x 1●電球は別売り. パーマネント / 交通信号灯ビーコン - 890シリーズ. 固定ブラケット(別売り)を使用して簡単に取り付け可能 固定ブラケットで3つのビーコンを順に取り付け ビーコンレンズ上のマーキング表示用に各種接着ステッカ(別売り)を用意 1つの電球が故障した場合の安全性を強化する2電球タイプ シングルソケット25 W E27電球、ダブルソケット2 x 15 W電球(接着ステッカ使用時は最大15 Wの電球を使用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷



仕様定格電圧:115 V ac、12 V dc●バルブタイプ:ハロゲン灯●電球ベース:G6.35●レンズ色:クリア●回転ミラー信号灯 - 883シリーズ. 低摩耗 / 摩擦ドライブによる優れた耐用寿命 / 耐振性 圧力補償バルブによる結露防止 20ジュールの高い耐衝撃性 IP65等級 ユニットを分解せずに取り付け及び接続が可能 レンズ、ケーブルシーリンググランド、ハロゲンバルブ付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷


仕様範囲:KombiSIGN 70 、 シリーズ:844 、 コンポーネントタイプ:Buzzer Element 、 電流タイプ:AC , DC 、 電源電圧:24 V dc 、 最大デシベル:85dB 、 高さ:72mm 、 ベース直径:70mm 、 ハウジング色:黒 、 UL認定、CSA、VDE. ランプは付属していません。別途購入する必要があります。 KombiSIGN 71との互換性はありません。. スタッキング信号タワー - KombiSIGN 70、70 mm、IP54. WERMA KombiSIGN 70モジュラスタッキング式信号タワーは、安全、機械の生産性、及び可用時間の増大に関する要件が高まる中、最適のソリューションです。モジュラ設計により、このスタッキングタワーは素早く簡単な取り付けが可能です。各KombiSIGNモジュールには、内蔵コンタクトシステム付きのバヨネット固定方式が印加されています。白いマーク同士を合わせて軽く捻るだけで、所定の位置にロックすることができます。. 特長と利点. 機械式及び手動式アンドン表示に最適 モジュラシステムにより、光学エレメントと可聴信号エレメントを完全に自由に組み合わせ可能 バヨネット接続システムを使用して、わずか数秒でエレメントを機械的及び電気的に接続 工具を使用せず、完全に安全なエレメント変更(接触電圧防御)が可能 通常条件での使用はIP54保護等級 最大5個のエレメントをターミナルベースに取り付け可能 光学エレメントと可聴エレメントの柔軟な組み合わせ Oリングによる光の遮断により、隣接するエレメントの点灯を防止 連続点灯白熱エレメントの動作電圧は、取り付けた電球により変動 LED EVSエレメントは、ランダムな順序で点灯する非常に明るいライトで、瞬時に注意を喚起することが可能 超高輝度エレメントは、従来型LED信号灯の最大20倍の明るさインテリジェントな電子回路により、最高の明るさで動作 ボーカルエレメントで顧客固有のMP3オーディオファイル(音、アラーム、音楽、音声)を再生 動作温度範囲: -20 → +50 ℃ ポリカーボネート製レンズ付きポリアミド製ボディ、直径70 mm. 永久マルチカラーLED光素子. 1つの信号灯で7色 端子ユニット内のピンでさまざまな色をトリガ可能 正と負の制御ロジック 3つの基本色(赤 / 黄 / 緑)は、2つのPLC出力のみでトリガ可能 高光度 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷



仕様範囲:KombiSIGN 71 、 シリーズ:645 、 コンポーネントタイプ:ブザーユニット 、 電流タイプ:AC , DC 、 電源電圧:24 V dc 、 最大デシベル:85dB 、 高さ:72mm 、 ベース直径:70mm 、 ハウジング色:黒 、 UL認定、CSA、VDE. ランプは付属していません。別途購入する必要があります。 KombiSIGN 70との互換性はありません。. スタッキング信号タワー - KombiSIGN 71、70 mm、IP65. WERMA KombiSIGN 71モジュラスタッキング式信号タワーは、安全、機械の生産性、及び可用時間の増大に関する要件が高まる中、最適のソリューションです。モジュラ設計により、このスタッキングタワーは素早く簡単な取り付けが可能です。各KombiSIGNモジュールには、内蔵コンタクトシステム付きのバヨネット固定方式が印加されています。白いマーク同士を合わせて軽く捻るだけで、所定の位置にロックすることができます。. 特長と利点. 機械式及び手動式アンドン表示に最適 モジュラシステムにより、光学エレメントと可聴信号エレメントを完全に自由に組み合わせ可能 バヨネット接続システムを使用して、わずか数秒でエレメントを機械的及び電気的に接続 工具を使用せず、完全に安全なエレメント変更(接触電圧防御)が可能 保護等級IP65: 苛酷な条件での使用向け 最大5個のエレメントをターミナルベースに取り付け可能 光学エレメントと可聴エレメントの柔軟な組み合わせ Oリングによる光の遮断により、隣接するエレメントの点灯を防止 連続点灯白熱エレメントの動作電圧は、取り付けた電球により変動 LED EVSエレメントは、ランダムな順序で点灯する非常に明るいライトで、瞬時に注意を喚起することが可能 超高輝度エレメントは、従来型LED信号灯の最大20倍の明るさインテリジェントな電子回路により、最高の明るさで動作 ボーカルエレメントで顧客固有のMP3オーディオファイル(音、アラーム、音楽、音声)を再生 オプションの自動調整式サイレンは、周囲音に応じて80 → 100 dBの範囲で出力音量を自動的に調整 ASインターフェイスエレメントをネットワーキングシステムに簡単に接続できるため、煩雑な配線作業を大幅に低減 ケージクランプ技術による優れた接続 動作温度範囲: -20 → +50 ℃ ポリカーボネート製レンズ付きポリアミド製ボディ、直径70 mm. 永久マルチカラーLED光素子. 1つの信号灯で7色 端子ユニット内のピンでさまざまな色をトリガ可能 正と負の制御ロジック 3つの基本色(赤 / 黄 / 緑)は、2つのPLC出力のみでトリガ可能 高光度 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷