絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
399件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用(手動片手式工具) 泉精器製作所

    絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用(手動片手式工具)

    泉精器製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    人間工学から生まれた新しいフレーム。ハンドルが短い為、片手操作でラクに圧着できます。 ダイス交換で、裸・絶縁両用
    用途絶縁被覆付端子・裸圧着端子・スリーブ用。
  • 16号B T型ダイスT-26 泉精器製作所

    16号B T型ダイスT-26

    泉精器製作所
    12,980税込14,278
    1組
    7日以内出荷
    トラスコ品番602-4114適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
  • S7G-M250用圧着ヨーク 泉精器製作所

    S7G-M250用圧着ヨーク

    泉精器製作所
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    メスダイス装着時に必要となります。
    用途S7GM250H。S7GM250R。S7GM250M共通用。仕様S7GM250シリーズ付属品トラスコ品番226-4612
  • 充電油圧式圧着工具 泉精器製作所

    充電油圧式圧着工具

    泉精器製作所
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    片手操作可能です。
    用途電線端子圧着トラスコ品番539-5834セット内容本体、バッテリー2個、充電器、ケース幅(mm)335高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)2~14バッテリー電圧(V)14.4公称出力(kN)20
  • オスダイス5.5 泉精器製作所

    オスダイス5.5

    泉精器製作所
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    9H-60用オプションサイズ
    用途9H-60.REC-LI160用トラスコ品番223-8905
  • メスダイス5.5 泉精器製作所

    メスダイス5.5

    泉精器製作所
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    9H-60用オプションサイズ
    用途9H-60.REC-LI160用トラスコ品番223-8935
  • 圧縮アタッチメントケース 泉精器製作所

    圧縮アタッチメントケース

    泉精器製作所
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    オプションダイスの収納に
    用途RECLI325M用仕様充電多機能型用オプション圧縮ダイス収納用トラスコ品番226-4603材質アルミ
  • ダイスCU22~38-14 泉精器製作所

    ダイスCU22~38-14

    泉精器製作所
    23,980税込26,378
    1組
    7日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP520C用トラスコ品番223-8971範囲圧着:22~38~14
  • ダイスCU8~14-12 泉精器製作所

    ダイスCU8~14-12

    泉精器製作所
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP520C用トラスコ品番223-8910範囲圧着:8~14~12
  • ダイスCU45~70-19 泉精器製作所

    ダイスCU45~70-19

    泉精器製作所
    23,980税込26,378
    1組
    翌々日出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP520C用トラスコ品番223-8956範囲圧着:45~70~19
  • オスダイス8-14 泉精器製作所

    オスダイス8-14

    泉精器製作所
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    12号A専用ダイス
    トラスコ品番223-8945範囲圧着:45883
  • REC-LI14M用アタッチメント 泉精器製作所

    REC-LI14M用アタッチメント

    泉精器製作所
    9,398税込10,338
    1個
    欠品中
    裸端子用
    仕様裸端子用トラスコ品番128-2838材質鋼材
  • パイプベンダー用シューBー22 泉精器製作所

    パイプベンダー用シューBー22

    泉精器製作所
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    仕様パイプベンダー別売シュートラスコ品番226-1144質量(g)680.0
  • T形コネクターTー76(80個) 泉精器製作所

    T形コネクターTー76(80個)

    泉精器製作所
    16,980税込18,678
    1箱
    翌々日出荷
    仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-4629質量(g)2647.2
  • 16号B T型ガイスT-154 泉精器製作所

    16号B T型ガイスT-154

    泉精器製作所
    13,980税込15,378
    1組
    翌々日出荷
    仕様16号Bオプションダイストラスコ品番226-4614質量(g)230.0
  • 16号B T型ガイスT-60 泉精器製作所

    16号B T型ガイスT-60

    泉精器製作所
    13,980税込15,378
    1組
    7日以内出荷
    仕様16号Bオプションダイストラスコ品番226-4616質量(g)265.0
  • 15号B用メスダイス8 泉精器製作所

    15号B用メスダイス8

    泉精器製作所
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様15号Bオプションダイストラスコ品番226-1118質量(g)50.0
  • RECLI1460M用ケーブルカッターアタッチメント 泉精器製作所

    RECLI1460M用ケーブルカッターアタッチメント

    泉精器製作所
    67,980税込74,778
    1個
    欠品中
    トラスコ品番224-0451質量(kg)1.0圧着範囲(mm2)200
  • EP1460用オスダイス14-38スケアー用 泉精器製作所

    EP1460用オスダイス14-38スケアー用

    泉精器製作所
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    仕様オス14-28トラスコ品番223-8928質量(g)22.0圧着範囲(mm2)14-28
  • 9H60用メスダイス38 泉精器製作所

    9H60用メスダイス38

    泉精器製作所
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    仕様オスダイス38トラスコ品番223-8916質量(g)30.0圧着範囲(mm2)38
  • 9H60用オスダイス60 泉精器製作所

    9H60用オスダイス60

    泉精器製作所
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    仕様オスダイス60トラスコ品番223-8937質量(g)30.0圧着範囲(mm2)60
  • 油圧分離式カッターヘッド 泉精器製作所

    油圧分離式カッターヘッド

    泉精器製作所
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
  • REC-LI14M用アタッチメント リングスリーブ用 泉精器製作所

    REC-LI14M用アタッチメント リングスリーブ用

    泉精器製作所
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    仕様リングスリーブ用トラスコ品番128-2839質量(g)181.0
  • 回転式シェーバー替刃(外刃・内刃セット) Dシリーズ 泉精器製作所

    回転式シェーバー替刃(外刃・内刃セット) Dシリーズ

    泉精器製作所
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替え刃
  • 充電油圧式多機能工具 泉精器製作所

    充電油圧式多機能工具

    泉精器製作所
    249,800税込274,780
    1個
    当日出荷
    オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
    充電時間(分)30セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイスバッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)21.6
  • 油圧パイプベンダー(手動・電動兼用) 泉精器製作所

    油圧パイプベンダー(手動・電動兼用)

    泉精器製作所
    62,980税込69,278
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種PB-10N・PB-15N
  • オスカプラー 泉精器製作所

    オスカプラー

    泉精器製作所
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-0384
  • 16BダイスCU75~100~23 泉精器製作所

    16BダイスCU75~100~23

    泉精器製作所
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
    用途圧縮端子六角圧縮用トラスコ品番852-0359材質鋼材質量(kg)0.25
  • 16BダイスCU45~70~19 泉精器製作所

    16BダイスCU45~70~19

    泉精器製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
    用途圧縮端子六角圧縮用トラスコ品番852-0358材質鋼材質量(kg)0.27
  • 手動片手式圧縮工具T型コネクタ用 泉精器製作所

    手動片手式圧縮工具T型コネクタ用

    泉精器製作所
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    全長(mm)320トラスコ品番852-0350
  • 一体型油圧式パンチャ 泉精器製作所

    一体型油圧式パンチャ

    泉精器製作所
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    一体型で操作性に優れ、首振りも自由自在です。高所での穴あけ時、一人作業が可能です。
    用途配線、配管の穴加工。付属品セットボルト(SH10SB3/8インチ、SH10SB3/4インチ)、スチールケース、カラー4点トラスコ品番455-8871質量(kg)2.4タイプ厚鋼用穴あけ能力4インチ最大穴あけ能力(mm)(厚鋼)104(4インチ)、(ステンレス板)1.5mm以下適合替刃B16、B22、B28、B36、B42、B54荷重(kN[t])(出力)58(パンチB104(4インチ)を打ち抜き時)
  • アタッチメント ケーブルカッタ 泉精器製作所

    アタッチメント ケーブルカッタ

    泉精器製作所
    59,980税込65,978
    1台
    欠品中
    トラスコ品番395-2029質量(kg)1.4タイプケーブルカッター用切断能力(mm2)600V-CV/150×3芯(径46)
  • 手動式ポンプ 泉精器製作所

    手動式ポンプ

    泉精器製作所
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    仕様手動式適合PB-3SH-10-1トラスコ品番852-2200質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×80×120吐出量0.9cc/ストロークタンク油量(L)0.2高圧ホース(m)1(口径Φ3/8インチ)
  • 手動式(高低圧二段式)ポンプ 泉精器製作所

    手動式(高低圧二段式)ポンプ

    泉精器製作所
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    仕様手動式(高低圧二段式)適合泉精器油圧製品適応トラスコ品番395-2258質量(kg)9.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×140×160吐出量高圧1.3cc/ストローク低圧10.3cc/ストローク設定圧力(MPa)高圧68.5低圧2タンク油量(L)0.71高圧ホース(m)2(口径Φ3/8インチ)
  • パンチャ(E Roboシリーズ アタッチメント) 泉精器製作所

    パンチャ(E Roboシリーズ アタッチメント)

    泉精器製作所
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    穴あけ能力(品名):。軟鋼板SPCC3.2mm厚。薄鋼用A75(3”)。厚鋼用B104(4”)。穴あけ回数(満充電時の目安):。A75 25回、B104 20回
    トラスコ品番455-8839適合機種イズミ油圧工具種別パンチャ質量(kg)3.3
  • 軽量小型充電油圧式多機能工具 穴あけパンチャ 泉精器製作所

    軽量小型充電油圧式多機能工具 穴あけパンチャ

    泉精器製作所
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
    トラスコ品番852-0354適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具種別パンチャ質量(kg)2.4
  • 手動油圧式工具・油圧ヘッド分離式工具 泉精器製作所

    手動油圧式工具・油圧ヘッド分離式工具

    泉精器製作所(2件のレビュー)
    98,980税込108,878
    1丁
    当日出荷
    早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。 ヘッドは180°回転可能です。
  • 手動式圧着工具 閉端接続子用 泉精器製作所

    手動式圧着工具 閉端接続子用

    泉精器製作所(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1丁
    当日出荷
    種別手動式
  • K50Yシリーズ用可動刃 泉精器製作所

    K50Yシリーズ用可動刃

    泉精器製作所
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番354-4341