絞り込み
ブランド
- 泉精器製作所
- モノタロウ(5,951)
- ホンダ(546,450)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,160)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,762)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,969)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,801)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,481)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 泉精器製作所のすべての商品

電動油圧式ポンプ
泉精器製作所¥569,800税込¥626,7801個4日以内出荷仕様油圧ホース別売トラスコ品番852-3022質量(kg)30.0吐出量(L/min)高圧:0.6、低圧:2.6設定圧力(MPa)高圧:68.5、低圧:2
油圧圧縮工具 本体ノミ(ダイス特注)
泉精器製作所¥479,800税込¥527,7801台4日以内出荷仕様六角圧縮C12~C64、T型コネクターT122~T700トラスコ品番852-0368全長(mm)396質量(kg)30.0
リチウムイオン充電器
泉精器製作所(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷リチウムイオン充電器です。質量(kg)0.76種類充電器電源(V)AC100~240定格容量1.7A(100V)~0.9A(240V)消費電力(VA)170アズワン品番64-8459-43
充電式ケーブルカッタ
泉精器製作所¥159,800税込¥175,7801台当日出荷付属品電池パック(BP-2120)・充電器(CH-21J)トラスコ品番160-7635全長(mm)370質量(kg)2.8切断能力(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×117×330充電時間(分)30切断能力(mm2)600V-CV3芯:150、IV線:500
充電式ケーブルカッタ
泉精器製作所¥179,800税込¥197,7801台当日出荷ケーブルへのアプローチがスムーズで優れた作業性です。 CV単芯500mm2ケーブル一発切断できます。 オートリバース機能により連続切断が簡単にできます。トラスコ品番160-7636セット内容電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)全長(mm)430質量(kg)3.5切断能力(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×117×385バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)21.6保証期間6ヶ月間充電時間(分)30切断能力(mm2)150(600V-CV3芯)、500(IV線)
油圧パイプベンダ本体ノミ
泉精器製作所¥259,800税込¥285,7801台4日以内出荷手動・電動ポンプどちらでも接続できるフレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダーです。用途薄鋼電線管・厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工用。トラスコ品番305-5817質量(kg)28.82018年トラスコ掲載ページ5 0422
油圧ヘッド分離式工具12号A
泉精器製作所¥229,800税込¥252,7801丁6日以内出荷早送り機構付なので端子の仮押えがハンドル操作3 回以内で出来ます。トラスコ品番806-4158全長(mm)210質量(kg)7.5圧着範囲(mm2)60~325JIS規格新JIS C9711適合出力(kN)226
16BダイスCU8~14~12
泉精器製作所¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。用途圧縮端子六角圧縮用トラスコ品番852-0356材質鋼材質量(kg)0.33
16BダイスCU180~200~32
泉精器製作所¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。用途圧縮端子六角圧縮用トラスコ品番852-0362材質鋼材質量(kg)0.19
16BダイスCU150~29
泉精器製作所¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。用途圧縮端子六角圧縮用トラスコ品番852-0361材質鋼材質量(kg)0.21
16BダイスCU110~125~26
泉精器製作所¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。用途圧縮端子六角圧縮用トラスコ品番852-0360材質鋼材質量(kg)0.23
油圧圧縮工具 本体ノミ
泉精器製作所¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷トラスコ品番806-4162材質鋼材全長(mm)380質量(kg)17.5出力(t)30圧着範囲(mm2)T122~T700
油圧式アングルパンチャ
泉精器製作所¥229,800税込¥252,7801個当日出荷トラスコ品番474-1315質量(kg)14穴あけ能力(mm) 鉄工10(SS400相当)公称出力(kN)304(31)
REC150FMT型用コマ
泉精器製作所¥9,298税込¥10,2281台当日出荷REC-LI200M用アタッチメントです。仕様T-11~T-122用のアダプター(ダイス別売り)トラスコ品番455-8804質量(kg)0.18タイプT型コネクタ圧縮用アダプター
T型コネクタ用油圧式圧縮工具
泉精器製作所¥199,800税込¥219,7801個当日出荷圧縮最大能力がT形コネクター端子は最大でT365まで、6角圧縮端子は最大で200mm2まで対応可能です。付属品T形ダイスT154~T365仕様圧着範囲(T形)T11~T365、(6角)C12~C32トラスコ品番395-2037質量(kg)4.5出力(kN)118
電動リモコン式油圧ポンプ
泉精器製作所¥339,800税込¥373,7801台翌々日出荷規定圧力まで出ればモーターがストップし、圧着不良を防ぎます。圧力規制が2重構造の安全対策です。 圧着・圧縮、ベンダーなどに接続使用できます。付属品2mホース(取付カプラ径:3/8)トラスコ品番405-2391寸法(mm)244×160×350質量(kg)14材質(本体)樹脂設定圧力(MPa)(高圧)68.5、(低圧)2JIS規格JIS9711適合タンク油量(L)2適合工具圧着端子工具-12号A、12号B、圧縮端子工具-16号B、EP-520C、EP-1000A
一体型油圧式パンチャ
泉精器製作所¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷一体型で操作性に優れ、首振りも自由自在です。高所での穴あけ時、一人作業が可能です。用途配線、配管の穴加工。付属品セットボルト(SH10SB3/8インチ、SH10SB3/4インチ)、スチールケース、カラー4点トラスコ品番455-8871質量(kg)2.4タイプ厚鋼用穴あけ能力4インチ最大穴あけ能力(mm)(厚鋼)104(4インチ)、(ステンレス板)1.5mm以下適合替刃B16、B22、B28、B36、B42、B54荷重(kN[t])(出力)58(パンチB104(4インチ)を打ち抜き時)
アングルパンチャ
泉精器製作所¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷トラスコ品番455-8847質量(kg)3.8穴径(Φmm)10.5、13.5、17.5穴あけ能力(mm) 鉄工アングル:50×50×t6ダクター:D1、D2、D15、SD1、SD2
全ネジカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント)
泉精器製作所¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷切断能力(品名):。軟鋼全ネジボルトW3/8。軟鋼全ネジボルトW1/2。ステンレス全ネジボルトW3/8。ステンレス全ネジボルトW1/2。切断回数(満充電時の目安):。軟鋼材W3/8 60回その他W1/2替刃別売トラスコ品番455-8821適合機種イズミ油圧工具種別全ネジカッター質量(kg)0.7
ケーブルカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント)
泉精器製作所¥82,980税込¥91,2781個当日出荷切断能力(適用電線):。600V-CV150mm2 3芯(Φ46)。600V-CV500mm2 単芯(Φ38)。600V-IV500mm2 単芯(Φ35)。6KV-CV500mm2 単芯(Φ45)。(CVT)。VVR150mm2 3 芯(Φ47)。切断回数(満充電時の目安):。600V-CV150mm2 3芯 25回トラスコ品番395-2045適合機種イズミ油圧工具種別ケーブルカッター質量(kg)1.5
T型コネクタ圧縮・六角圧縮(E Roboシリーズ アタッチメント)
泉精器製作所¥32,980税込¥36,2781個当日出荷T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回その他ダイスは、16号と共用ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用トラスコ品番455-8855適合機種イズミ油圧工具種別T型コネクタ質量(kg)0.6
軽量小型充電油圧式多機能工具 全ネジカッタ
泉精器製作所¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷全ネジカッタ仕様と切断回数:。切断ネジ径 /材質 /切断回数(満充電時):。W3/8 /軟鋼(SS) /100。W3/8 / ステンレス/ 50。W1/2 / 軟鋼(SS)/ 45その他W1/2の受けコマは別売です。トラスコ品番455-8766適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具種別全ネジカッター質量(kg)0.23