絞り込み
ブランド
- 泉精器製作所
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: 泉精器製作所のすべての商品

リチウムイオン充電器
泉精器製作所(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷リチウムイオン充電器です。質量(kg)0.76種類充電器電源(V)AC100~240定格容量1.7A(100V)~0.9A(240V)消費電力(VA)170アズワン品番64-8459-43
充電式ケーブルカッタ
泉精器製作所¥179,800税込¥197,7801台当日出荷ケーブルへのアプローチがスムーズで優れた作業性です。 CV単芯500mm2ケーブル一発切断できます。 オートリバース機能により連続切断が簡単にできます。トラスコ品番160-7636セット内容電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)全長(mm)430質量(kg)3.5切断能力(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×117×385バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)21.6保証期間6ヶ月間充電時間(分)30切断能力(mm2)150(600V-CV3芯)、500(IV線)
油圧ヘッド分離式工具12号A
泉精器製作所¥229,800税込¥252,7801丁6日以内出荷早送り機構付なので端子の仮押えがハンドル操作3 回以内で出来ます。トラスコ品番806-4158全長(mm)210質量(kg)7.5圧着範囲(mm2)60~325JIS規格新JIS C9711適合出力(kN)226
16BダイスCU8~14~12
泉精器製作所¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。用途圧縮端子六角圧縮用トラスコ品番852-0356材質鋼材質量(kg)0.33
16BダイスCU180~200~32
泉精器製作所¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。用途圧縮端子六角圧縮用トラスコ品番852-0362材質鋼材質量(kg)0.19
16BダイスCU110~125~26
泉精器製作所¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。用途圧縮端子六角圧縮用トラスコ品番852-0360材質鋼材質量(kg)0.23
油圧圧縮工具 本体ノミ
泉精器製作所¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷トラスコ品番806-4162材質鋼材全長(mm)380質量(kg)17.5出力(t)30圧着範囲(mm2)T122~T700
油圧式アングルパンチャ
泉精器製作所¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷トラスコ品番474-1315質量(kg)14穴あけ能力(mm) 鉄工10(SS400相当)公称出力(kN)304(31)
T型コネクタ用油圧式圧縮工具
泉精器製作所¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷圧縮最大能力がT形コネクター端子は最大でT365まで、6角圧縮端子は最大で200mm2まで対応可能です。付属品T形ダイスT154~T365仕様圧着範囲(T形)T11~T365、(6角)C12~C32トラスコ品番395-2037質量(kg)4.5出力(kN)118