絞り込み
ブランド
- 泉精器製作所
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: 泉精器製作所のすべての商品

油圧式アングルパンチャ
泉精器製作所¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷トラスコ品番474-1315質量(kg)14穴あけ能力(mm) 鉄工10(SS400相当)公称出力(kN)304(31)
T型コネクタ用油圧式圧縮工具
泉精器製作所¥199,800税込¥219,7801個当日出荷圧縮最大能力がT形コネクター端子は最大でT365まで、6角圧縮端子は最大で200mm2まで対応可能です。付属品T形ダイスT154~T365仕様圧着範囲(T形)T11~T365、(6角)C12~C32トラスコ品番395-2037質量(kg)4.5出力(kN)118
一体型油圧式パンチャ
泉精器製作所¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷一体型で操作性に優れ、首振りも自由自在です。高所での穴あけ時、一人作業が可能です。用途配線、配管の穴加工。付属品セットボルト(SH10SB3/8インチ、SH10SB3/4インチ)、スチールケース、カラー4点トラスコ品番455-8871質量(kg)2.4タイプ厚鋼用穴あけ能力4インチ最大穴あけ能力(mm)(厚鋼)104(4インチ)、(ステンレス板)1.5mm以下適合替刃B16、B22、B28、B36、B42、B54荷重(kN[t])(出力)58(パンチB104(4インチ)を打ち抜き時)
アングルパンチャ
泉精器製作所¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷トラスコ品番455-8847質量(kg)3.8穴径(Φmm)10.5、13.5、17.5穴あけ能力(mm) 鉄工アングル:50×50×t6ダクター:D1、D2、D15、SD1、SD2
ケーブルカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント)
泉精器製作所¥82,980税込¥91,2781個当日出荷切断能力(適用電線):。600V-CV150mm2 3芯(Φ46)。600V-CV500mm2 単芯(Φ38)。600V-IV500mm2 単芯(Φ35)。6KV-CV500mm2 単芯(Φ45)。(CVT)。VVR150mm2 3 芯(Φ47)。切断回数(満充電時の目安):。600V-CV150mm2 3芯 25回トラスコ品番395-2045適合機種イズミ油圧工具種別ケーブルカッター質量(kg)1.5
軽量小型充電油圧式多機能工具 全ネジカッタ
泉精器製作所¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷全ネジカッタ仕様と切断回数:。切断ネジ径 /材質 /切断回数(満充電時):。W3/8 /軟鋼(SS) /100。W3/8 / ステンレス/ 50。W1/2 / 軟鋼(SS)/ 45その他W1/2の受けコマは別売です。トラスコ品番455-8766適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具種別全ネジカッター質量(kg)0.23