オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)30
セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス
バッテリー容量(Ah)2
モーター電圧(V)21.6
1個
¥22,980
税込¥25,278
14日以内出荷
銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
JIS規格JIS C 9711
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。
六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用
トラスコ品番852-0356
材質鋼材
質量(kg)0.33
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
早送り機能内蔵
絶縁ヘッドカバー付
付属品ダイス:T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122
トラスコ品番806-4159
種別手動式
全長(mm)460
質量(g)290
出力6t
使用範囲T-11~T-122
1丁
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。
六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用
トラスコ品番852-0357
材質鋼材
質量(kg)0.33
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ケーブルへのアプローチがスムーズで優れた作業性です。
CV単芯500mm2ケーブル一発切断できます。
オートリバース機能により連続切断が簡単にできます。
充電時間(分)30
トラスコ品番160-7636
セット内容電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)
全長(mm)430
質量(kg)3.5
切断能力(mm)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×117×385
切断能力(mm2)(600V-CV3芯)150、(IV線)500
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。
端子ストッパーが付いています。
1丁にて2サイズの絶縁被覆付端子の圧着が可能です。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。
仕上がりがきれいです。
切り粉飛散がありません。
ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115
質量(kg)1.9
関連キーワード