228件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手操作可能です。
用途電線端子圧着 トラスコ品番539-5834 セット内容本体、バッテリー2個、充電器、ケース 幅(mm)335 高さ(mm)271 奥行(mm)84 圧着範囲(mm2)2~14 バッテリー電圧(V)14.4 公称出力(kN)20
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

用途電線端子圧着 トラスコ品番556-5746 セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器 幅(mm)350 高さ(mm)271 奥行(mm)84 圧着範囲(mm2)14~200 バッテリー電圧(V)14.4 公称出力(kN)112
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

空気圧式の圧着工具です。 ヘッド交換で裸端子、絶縁端子、被覆付閉端端子、連鎖型端子(要確認)に対応します。 フットペダル付です。
トラスコ品番395-2126 セット内容フットペダルAF-2、ホース2m×2本(PT1/4金具付) 材質スチール 寸法(mm)190×99×92 質量(kg)2 出力(kN)12.7
1台
139,800 税込153,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
JIS規格JIS C 9711
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。 端子ストッパーが付いています。 1丁にて2サイズの絶縁被覆付端子の圧着が可能です。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。
1丁
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。 端子ストッパーが付いています。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。 全長(mm)265 質量(g)455
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅線用裸端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
用途裸圧着端子・スリーブの圧着に。 トラスコ品番152-7185 材質スチール 全長(mm)185 圧着範囲(mm2)裸端子用:1.25、2.0
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷


芯線部と被覆部を同時に圧着します。
用途連鎖形圧着(接続)端子用。 全長(mm)270 トラスコ品番152-6928 質量(g)470 圧着端子接続範囲(mm2)接続端子用:0.75、1.25、2.0
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷


早送り機能内蔵 絶縁ヘッドカバー付
付属品ダイス:T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122 トラスコ品番806-4159 種別手動式 全長(mm)460 質量(g)290 出力6t 使用範囲T-11~T-122
1丁
139,800 税込153,780
欠品中

1缶
2,098 税込2,308
当日出荷

1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人間工学から生まれた新しいフレーム。ハンドルが短い為、片手操作でラクに圧着できます。 ダイス交換で、裸・絶縁両用
用途絶縁被覆付端子・裸圧着端子・スリーブ用。
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泉精器製作所BIメスキャップ
仕様油圧ポンプホース関連パーツ トラスコ品番226-4227
1個
459 税込505
当日出荷

仕様オス14-28 トラスコ品番223-8928 質量(g)22.0 圧着範囲(mm2)14-28
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

リチウムイオンバッテリです。
質量(kg)0.43 種類電池パック 電圧(V)21.6 定格容量2Ah
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

仕様15号Bオプションダイス トラスコ品番226-1116 質量(g)35.0
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様オスダイズ38-70 トラスコ品番223-8907 質量(g)66.5 圧着範囲(mm2)38-70
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷

仕様REC-Li325Mオプション トラスコ品番226-4611 質量(g)815.0
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

仕様分岐用コネクター トラスコ品番226-1199 質量(g)2715.0
1箱
14,980 税込16,478
翌日出荷

仕様分岐用コネクター トラスコ品番226-1197 質量(g)3528.0
1箱
17,980 税込19,778
翌日出荷

仕様パイプベンダー別売シュー トラスコ品番226-1153 質量(g)2640.0
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

リチウムイオン充電器です。
質量(kg)0.76 種類充電器 電源(V)AC100~240 定格容量1.7A(100V)~0.9A(240V) 消費電力(VA)170 アズワン品番64-8459-43
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

泉精器製作所ダイスCU45~70-19
JIS規格六角圧縮
用途EP520C用 トラスコ品番223-8956 範囲圧着:45~70~19
1組
23,980 税込26,378
翌日出荷

泉精器製作所BIオスキャップ
仕様油圧ポンプホース関連パーツ トラスコ品番226-4225 質量(g)14.0
1個
699 税込769
翌々日出荷

泉精器製作所ダイスCU150-29
JIS規格六角圧縮
用途EP520C用 トラスコ品番223-8948 範囲圧着:150~29
1組
23,980 税込26,378
翌日出荷

仕様パイプベンダー別売シュー トラスコ品番226-1162 質量(g)2660.0
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

仕様パイプベンダー別売シュー トラスコ品番226-1156 質量(g)610.0
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷

泉精器製作所16号B T型ガイスT-11
仕様16号Bオプションダイス トラスコ品番226-4619 質量(g)305.0
1組
12,980 税込14,278
翌日出荷

1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

泉精器製作所BIオスカプラ
仕様油圧ポンプホース関連パーツ トラスコ品番226-4228 質量(g)63.5
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

泉精器製作所15号B用メスダイス38
仕様15号Bオプションダイス トラスコ品番226-1119 質量(g)50.0
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

仕様S7GM200シリーズ標準付属ダイス トラスコ品番225-1571 質量(g)50.0
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

泉精器製作所ダイスCU325-42
JIS規格六角圧縮
用途RECLI325M用 仕様オプションダイス トラスコ品番226-4604
1組
28,980 税込31,878
翌日出荷

泉精器製作所16号B T型ガイスT-122
仕様16号Bオプションダイス トラスコ品番226-4623 質量(g)240.0
1組
13,980 税込15,378
翌々日出荷

泉精器製作所16号B T型ガイスT-190
仕様16号Bオプションダイス トラスコ品番226-4615 質量(g)210.0
1組
13,980 税込15,378
翌々日出荷

泉精器製作所ダイスT-288
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用 トラスコ品番223-8957 範囲圧着:T288
1組
23,980 税込26,378
翌々日出荷