1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
付属品チールケース付
全長(mm)610
質量(kg)5.7
適合範囲T形:T11~T365、6角:C12~C32
公称出力(kN)118(12tf)
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
トラスコ品番806-4162
材質鋼材
全長(mm)380
質量(kg)17.5
出力(t)30
圧着範囲(mm2)T122~T700
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
圧縮最大能力がT形コネクター端子は最大でT365まで、6角圧縮端子は最大で200mm2まで対応可能です。
仕様圧着範囲(T形)T11~T365、(6角)C12~C32
付属品T形ダイスT154~T365
トラスコ品番395-2037
質量(kg)4.5
出力(kN)118
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
その他ダイスは、16号と共用ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用
トラスコ品番455-8855
適合機種イズミ油圧工具
種別T型コネクタ
質量(kg)0.6
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
早送り機能内蔵
絶縁ヘッドカバー付
付属品ダイス:T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122
トラスコ品番806-4159
種別手動式
全長(mm)460
質量(g)290
出力6t
使用範囲T-11~T-122
1丁
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
T形コネクタ圧縮で使いやすいコの字型ヘッド
用途T形コネクタの圧縮
トラスコ品番556-5753
セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器
幅(mm)84
高さ(mm)271
奥行(mm)84
圧着範囲(mm2)8~60
バッテリー電圧(V)14.4
公称出力(kN)60
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
仕様六角圧縮C12~C64、T型コネクターT122~T700
トラスコ品番852-0368
全長(mm)396
質量(kg)30.0
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)30
セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。
六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用
トラスコ品番852-0358
材質鋼材
質量(kg)0.27
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。
六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用
トラスコ品番852-0360
材質鋼材
質量(kg)0.23
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。
六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用
トラスコ品番852-0356
材質鋼材
質量(kg)0.33
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。
六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用
トラスコ品番852-0362
材質鋼材
質量(kg)0.19
1個
¥11,980
税込¥13,178
27日以内出荷
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。
六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用
トラスコ品番852-0361
材質鋼材
質量(kg)0.21
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。
六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用
トラスコ品番852-0359
材質鋼材
質量(kg)0.25
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。
六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用
トラスコ品番852-0357
材質鋼材
質量(kg)0.33
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
規定圧力まで出ればモーターがストップし、圧着不良を防ぎます。圧力規制が2重構造の安全対策です。
圧着・圧縮、ベンダーなどに接続使用できます。
付属品2mホース(取付カプラ径:3/8)
トラスコ品番405-2391
寸法(mm)244×160×350
質量(kg)14
材質(本体)樹脂
設定圧力(MPa)(高圧)68.5、(低圧)2
JIS規格JIS9711適合
タンク油量(L)2
適合工具圧着端子工具-12号A、12号B、圧縮端子工具-16号B、EP-520C、EP-1000A
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
関連キーワード