9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泉精器製作所16BダイスCU45~70~19
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用 トラスコ品番852-0358 材質鋼材 質量(kg)0.27
1個
特価
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用 トラスコ品番852-0360 材質鋼材 質量(kg)0.23
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用 トラスコ品番852-0359 材質鋼材 質量(kg)0.25
1個
11,980 税込13,178
欠品中

圧縮最大能力がT形コネクター端子は最大でT365まで、6角圧縮端子は最大で200mm2まで対応可能です。
仕様圧着範囲(T形)T11~T365、(6角)C12~C32 付属品T形ダイスT154~T365 トラスコ品番395-2037 質量(kg)4.5 出力(kN)118
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

泉精器製作所16BダイスCU22~38~14
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用 トラスコ品番852-0357 材質鋼材 質量(kg)0.33
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

泉精器製作所16BダイスCU150~29
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用 トラスコ品番852-0361 材質鋼材 質量(kg)0.21
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

泉精器製作所16BダイスCU8~14~12
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用 トラスコ品番852-0356 材質鋼材 質量(kg)0.33
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

規定圧力まで出ればモーターがストップし、圧着不良を防ぎます。圧力規制が2重構造の安全対策です。 圧着・圧縮、ベンダーなどに接続使用できます。
付属品2mホース(取付カプラ径:3/8) トラスコ品番405-2391 寸法(mm)244×160×350 質量(kg)14 材質(本体)樹脂 設定圧力(MPa)(高圧)68.5、(低圧)2 JIS規格JIS9711適合 タンク油量(L)2 適合工具圧着端子工具-12号A、12号B、圧縮端子工具-16号B、EP-520C、EP-1000A
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用 トラスコ品番852-0362 材質鋼材 質量(kg)0.19
1個
11,980 税込13,178
27日以内出荷