371件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ハサミ式油圧ケーブルカッターヘッド トラスコ品番224-0521 質量(kg)3.2
1個
119,800 税込131,780
欠品中

仕様ヘッド分離式油圧パンチャー薄鋼管サイズフルセット トラスコ品番226-1214 質量(kg)14.0
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

仕様ヘッド分離式油圧パンチャー厚鋼管サイスフルセット トラスコ品番226-1217 質量(kg)16.0
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様替刃の収納に便利 トラスコ品番226-1211 質量(g)2256.0
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

仕様油圧式パンチャーヘッド トラスコ品番226-1215 質量(kg)1.9
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

仕様一体型手動油圧式パンチャー替刃別売 トラスコ品番226-1218 質量(kg)3.0
1台
84,980 税込93,478
17日以内出荷

1缶
2,098 税込2,308
当日出荷

銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
JIS規格JIS C 9711
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量です。 鍛造刃使用です。 可動刃の逆転が可能です。
用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。 全長(mm)252 トラスコ品番243-5748 質量(g)610 切断能力IV線325mm2(直径29mm2)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
用途14~150mm2の電線接続。 適合裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用 トラスコ品番375-0523 全長(mm)512 質量(kg)3.7 圧着範囲(mm2)14~150 JIS規格新JIS C9711規格品 出力(kN)90
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。 小型軽量で作業効率が向上しました。 仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。 ヘッドは180°回転可能です。
仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用 トラスコ品番305-5825 全長(mm)325 質量(kg)2 圧着範囲(mm2)14~60 出力(kN)42
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電線端子圧着 トラスコ品番556-5746 セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器 幅(mm)350 高さ(mm)271 奥行(mm)84 圧着範囲(mm2)14~200 バッテリー電圧(V)14.4 公称出力(kN)112
1台
269,800 税込296,780
欠品中

圧縮最大能力がT形コネクター端子は最大でT365まで、6角圧縮端子は最大で200mm2まで対応可能です。
仕様圧着範囲(T形)T11~T365、(6角)C12~C32 付属品T形ダイスT154~T365 トラスコ品番395-2037 質量(kg)4.5 出力(kN)118
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷

T形コネクタ圧縮で使いやすいコの字型ヘッド
用途T形コネクタの圧縮 トラスコ品番556-5753 セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器 幅(mm)84 高さ(mm)271 奥行(mm)84 圧着範囲(mm2)8~60 バッテリー電圧(V)14.4 公称出力(kN)60
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

泉精器製作所アルミケース
REC-Li60S/REC-Li60/Li250M/Li200M共通です。
トラスコ品番354-5829
1個
9,198 税込10,118
欠品中

泉精器製作所150AT-DCM用替刃SD1
バリの出ない切断
用途150AT-DCM用 仕様レースウェイカッター標準付属 トラスコ品番219-9706
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

仕様軟鋼板:3.2mm、ステンレス板:1.5mm以下 質量(kg)2.4 出力荷重(kN)50
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様レースウェイカッターD1用(オプションD1、DP1、SD1、D2、DP2、D15) トラスコ品番455-8782 質量(kg)4.5 タイプレースウェイカッター用(D1)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

切刃・各サイズ兼用
用途150AT-13W用 トラスコ品番225-1585
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

泉精器製作所S7GM200R用ダイス
六角圧縮 対角22ミリ
適合ダイス:CU38~60-22 トラスコ品番225-1595
1組
8,998 税込9,898
7日以内出荷

仕様ハイエンドモデル、圧着結果合否判定機能付き、オートリターン搭載 トラスコ品番147-2983 幅(mm)350 質量(kg)4.5 高さ(mm)314 奥行(mm)82 電圧(V)21.6 圧着範囲(mm2)14~250 出力(kN)112
1個
359,800 税込395,780
翌々日出荷

泉精器製作所REC150FM圧縮用コマ
REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様C-12~C-32用のアダプター(ダイス別売り) トラスコ品番455-8791 質量(kg)0.15 タイプ六角圧縮用アダプター
1台
9,098 税込10,008
7日以内出荷

早送り機能内蔵 絶縁ヘッドカバー付
付属品ダイス:T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122 トラスコ品番806-4159 種別手動式 全長(mm)460 質量(g)290 出力6t 使用範囲T-11~T-122
1丁
139,800 税込153,780
7日以内出荷

早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。 ヘッドは180°回転可能です。
1丁
98,980 税込108,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泉精器製作所オスダイス80-150
電動油圧式工具用パーツ
用途EP150A、EP150HL、REC-LI150。REC-LI200、S7G-M200シリーズ用 仕様オスダイズ80-150 トラスコ品番223-8921
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

泉精器製作所S7G-M250用圧着コマ
オスダイス装着時に必要です。
用途S7GM250H。S7GM250R。S7GM250M共通用。 仕様S7GM250シリーズ付属品 トラスコ品番226-4606
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷

オートリターン機能搭載。圧着ダイス14~250/充電器/バッテリー1個/収納ケースがセットとなります。
用途電線圧着作業ほか トラスコ品番577-2379 幅(mm)82 高さ(mm)18 奥行(mm)330 圧着範囲(mm2)127 消費電力(VA)3 出力(kN)346
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

泉精器製作所圧着コマ
オスダイスを本体にセットする際に必要です。
用途REC-LI200M用 トラスコ品番225-1563
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

オプションダイスの収納に
用途RECLI325M用 仕様充電多機能型用オプション圧縮ダイス収納用 トラスコ品番226-4603 材質アルミ
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

泉精器製作所替刃D15
バリの出ない切断
用途150AT-DCM用 仕様レースウェイカッター標準付属 トラスコ品番225-1590
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

泉精器製作所替刃D2
バリの出ない切断
用途150AT-DCM用 仕様レースウェイカッター標準付属 トラスコ品番225-1561
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

150AT-DCM用の交換カセットです。
仕様ネグロス社SD15対応 トラスコ品番354-4287
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

泉精器製作所アルミケース
REC-SP1463/REC-SP1463Y専用です。
トラスコ品番354-4301
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

バリの出ない開口
仕様SH5PDG用替刃 トラスコ品番225-1602 寸法(mm)パンチ穴:0.625 穴あけ能力15Aインチ
1組
3,898 税込4,288
7日以内出荷

1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様油圧ポンプ、ホース関連パーツ トラスコ品番226-1149
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

泉精器製作所テラスオイル20L
純正作動オイル
トラスコ品番226-1154
1缶
27,980 税込30,778
7日以内出荷