424件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


泉精器製作所16BダイスCU8~14~12
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用 トラスコ品番852-0356 材質鋼材 質量(kg)0.33
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)30 セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス バッテリー容量(Ah)2 モーター電圧(V)21.6
1個
249,800 税込274,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115 質量(kg)1.9
1台
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


全長(mm)370 付属品電池パック(BP-2120)・充電器(CH-21J) トラスコ品番160-7635 質量(kg)2.8 切断能力(mm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×117×330 充電時間(分)30 切断能力(mm2)600V-CV3芯:150、IV線:500
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

空気圧式の圧着工具です。 ヘッド交換で裸端子、絶縁端子、被覆付閉端端子、連鎖型端子(要確認)に対応します。 フットペダル付です。
トラスコ品番395-2126 セット内容フットペダルAF-2、ホース2m×2本(PT1/4金具付) 材質スチール 寸法(mm)190×99×92 質量(kg)2 出力(kN)12.7
1台
139,800 税込153,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。 ヘッドは180°回転可能です。
1丁
98,980 税込108,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様手動式(高低圧二段式) 適合泉精器油圧製品適応 トラスコ品番395-2258 質量(kg)9.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×140×160 吐出量高圧1.3cc/ストローク低圧10.3cc/ストローク 設定圧力(MPa)高圧68.5低圧2 タンク油量(L)0.71 高圧ホース(m)2(口径Φ3/8インチ)
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

ケーブルへのアプローチがスムーズで優れた作業性です。 CV単芯500mm2ケーブル一発切断できます。 オートリバース機能により連続切断が簡単にできます。
充電時間(分)30 トラスコ品番160-7636 セット内容電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J) 全長(mm)430 質量(kg)3.5 切断能力(mm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×117×385 切断能力(mm2)(600V-CV3芯)150、(IV線)500
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

1組
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泉精器製作所16BダイスCU150~29
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用 トラスコ品番852-0361 材質鋼材 質量(kg)0.21
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。 端子ストッパーが付いています。 1丁にて2サイズの絶縁被覆付端子の圧着が可能です。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。
1丁
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。 小型軽量で作業効率が向上しました。 仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。 ヘッドは180°回転可能です。
仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用 トラスコ品番305-5825 全長(mm)325 質量(kg)2 圧着範囲(mm2)14~60 出力(kN)42
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

仕様多機能型工具用 トラスコ品番225-1575 質量(g)2500.0
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
JIS規格JIS C 9711
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1缶
2,098 税込2,308
当日出荷



小型軽量です。 鍛造刃使用です。 可動刃の逆転が可能です。
用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。 全長(mm)252 トラスコ品番243-5748 質量(g)610 切断能力IV線325mm2(直径29mm2)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
用途14~150mm2の電線接続。 適合裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用 トラスコ品番375-0523 全長(mm)512 質量(kg)3.7 圧着範囲(mm2)14~150 JIS規格新JIS C9711規格品 出力(kN)90
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。 端子ストッパーが付いています。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。 全長(mm)265 質量(g)455
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リチウムイオンバッテリです。
質量(kg)0.43 種類電池パック 電圧(V)21.6 定格容量2Ah
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

仕様オス14-28 トラスコ品番223-8928 質量(g)22.0 圧着範囲(mm2)14-28
1個
7,398 税込8,138
欠品中

芯線部と被覆部を同時に圧着します。
用途連鎖形圧着(接続)端子用。 全長(mm)270 トラスコ品番152-6928 質量(g)470 圧着端子接続範囲(mm2)接続端子用:0.75、1.25、2.0
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷

泉精器製作所BIメスキャップ
仕様油圧ポンプホース関連パーツ トラスコ品番226-4227
1個
459 税込505
当日出荷

人間工学から生まれた新しいフレーム。ハンドルが短い為、片手操作でラクに圧着できます。 ダイス交換で、裸・絶縁両用
用途絶縁被覆付端子・裸圧着端子・スリーブ用。
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滴下式 日本製オイル 刃の潤滑性を高めます。
質量(g)約8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×51 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプオイル
1本(5mL)
299 税込329
当日出荷

仕様15号Bオプションダイス トラスコ品番226-1116 質量(g)35.0
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様オスダイズ38-70 トラスコ品番223-8907 質量(g)66.5 圧着範囲(mm2)38-70
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

外刃、内刃、外刃枠等の掃除に最適です。
質量(g)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×4×57 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ掃除用ブラシ
1個
149 税込164
当日出荷

REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様レースウェイカッターD1用(オプションD1、DP1、SD1、D2、DP2、D15) トラスコ品番455-8782 質量(kg)4.5 タイプレースウェイカッター用(D1)
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

泉精器製作所手動式ポンプ
仕様手動式 適合PB-3SH-10-1 トラスコ品番852-2200 質量(kg)2.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×80×120 吐出量0.9cc/ストローク タンク油量(L)0.2 高圧ホース(m)1(口径Φ3/8インチ)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷