370件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ヘッド分離式油圧パンチャー厚鋼管サイスフルセット トラスコ品番226-1217 質量(kg)16.0
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様ヘッド分離式油圧パンチャー薄鋼管サイズフルセット トラスコ品番226-1214 質量(kg)14.0
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

仕様一体型手動油圧式パンチャー替刃別売 トラスコ品番226-1218 質量(kg)3.0
1台
84,980 税込93,478
17日以内出荷

仕様油圧式パンチャーヘッド トラスコ品番226-1215 質量(kg)1.9
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

仕様ハサミ式油圧ケーブルカッターヘッド トラスコ品番224-0521 質量(kg)3.2
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

1缶
2,098 税込2,308
当日出荷

銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
JIS規格JIS C 9711
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様替刃の収納に便利 トラスコ品番226-1211 質量(g)2256.0
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
用途14~150mm2の電線接続。 適合裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用 トラスコ品番375-0523 全長(mm)512 質量(kg)3.7 圧着範囲(mm2)14~150 JIS規格新JIS C9711規格品 出力(kN)90
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

小型軽量です。 鍛造刃使用です。 可動刃の逆転が可能です。
用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。 全長(mm)252 トラスコ品番243-5748 質量(g)610 切断能力IV線325mm2(直径29mm2)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様軟鋼板:3.2mm、ステンレス板:1.5mm以下 質量(kg)2.4 出力荷重(kN)50
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。 小型軽量で作業効率が向上しました。 仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。 ヘッドは180°回転可能です。
仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用 トラスコ品番305-5825 全長(mm)325 質量(kg)2 圧着範囲(mm2)14~60 出力(kN)42
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

切刃・各サイズ兼用
用途150AT-13W用 トラスコ品番225-1585
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

圧縮最大能力がT形コネクター端子は最大でT365まで、6角圧縮端子は最大で200mm2まで対応可能です。
仕様圧着範囲(T形)T11~T365、(6角)C12~C32 付属品T形ダイスT154~T365 トラスコ品番395-2037 質量(kg)4.5 出力(kN)118
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷

T形コネクタ圧縮で使いやすいコの字型ヘッド
用途T形コネクタの圧縮 トラスコ品番556-5753 セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器 幅(mm)84 高さ(mm)271 奥行(mm)84 圧着範囲(mm2)8~60 バッテリー電圧(V)14.4 公称出力(kN)60
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

泉精器製作所150AT-DCM用替刃SD1
バリの出ない切断
用途150AT-DCM用 仕様レースウェイカッター標準付属 トラスコ品番219-9706
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

人間工学から生まれた新しいフレーム。ハンドルが短い為、片手操作でラクに圧着できます。 ダイス交換で、裸・絶縁両用
用途絶縁被覆付端子・裸圧着端子・スリーブ用。
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電線端子圧着 トラスコ品番556-5746 セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器 幅(mm)350 高さ(mm)271 奥行(mm)84 圧着範囲(mm2)14~200 バッテリー電圧(V)14.4 公称出力(kN)112
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

仕様六角圧縮C12~C64、T型コネクターT122~T700 トラスコ品番852-0368 全長(mm)396 質量(kg)30.0
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷

泉精器製作所AC5ND用F200ヘッド
仕様連鎖型圧着端子0.75~2 トラスコ品番474-1200 材質鋼材 質量(g)450
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様レースウェイカッターD1用(オプションD1、DP1、SD1、D2、DP2、D15) トラスコ品番455-8782 質量(kg)4.5 タイプレースウェイカッター用(D1)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

人気のコンパクトモデルがセットでお得
用途裸圧着端子、リングクリーブの圧着 トラスコ品番556-5750 セット内容本体、バッテリー、充電器、ケース(口金別売) 幅(mm)84 奥行(mm)271
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

オートリターン機能搭載。圧着ダイス14~250/収納ケースがセットとなります。
用途電線圧着産業ほか トラスコ品番577-0909 幅(mm)82 高さ(mm)18 奥行(mm)330 圧着範囲(mm2)127 消費電力(VA)3 出力(kN)346
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

片手操作可能です。
用途電線端子圧着 トラスコ品番539-5834 セット内容本体、バッテリー2個、充電器、ケース 幅(mm)335 高さ(mm)271 奥行(mm)84 圧着範囲(mm2)2~14 バッテリー電圧(V)14.4 公称出力(kN)20
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

泉精器製作所オスダイス5.5
9H-60用オプションサイズ
用途9H-60.REC-LI160用 トラスコ品番223-8905
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

各サイズ共用刃
用途200AT-13WT用 仕様200AT13WT付属品 トラスコ品番226-4613
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

泉精器製作所全ネジヨーク
受刃ホルダー
用途200AT-13WT用 仕様200AT13WT付属品 トラスコ品番226-4598
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

泉精器製作所替刃10.5
バリの出ない開口
用途150AT-D13用 トラスコ品番225-1576
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

泉精器製作所替刃13.5
バリの出ない開口
用途150AT-D13用 トラスコ品番225-1584
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

泉精器製作所WBケース
K50/K50M/K50Y/K50YM/K65用
トラスコ品番354-5833
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

泉精器製作所充電式多機能工具
充電器バッテリ無し。お手持ちのマキタ社18Vバッテリーが使えます。200タイプM
トラスコ品番407-1186 幅(mm)317 高さ(mm)346 奥行(mm)82
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

泉精器製作所充電式多機能工具
充電器バッテリ無し。お手持ちのマキタ社18Vバッテリーが使えます。250タイプM
トラスコ品番407-0681 幅(mm)328 高さ(mm)346 奥行(mm)82
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

1組
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泉精器製作所S7GM200R用ダイス
六角圧縮 対角22ミリ
適合ダイス:CU38~60-22 トラスコ品番225-1595
1組
8,998 税込9,898
翌々日出荷

150AT-DCM用の交換カセットです。
仕様南電機パイプハンガー対応 トラスコ品番354-4299
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷