19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
その他ダイスは、16号と共用ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用 トラスコ品番455-8855 適合機種イズミ油圧工具 種別T型コネクタ 質量(kg)0.6
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

早送り機能内蔵 絶縁ヘッドカバー付
付属品ダイス:T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122 トラスコ品番806-4159 種別手動式 全長(mm)460 質量(g)290 出力6t 使用範囲T-11~T-122
1丁
139,800 税込153,780
欠品中

泉精器製作所16BダイスCU22~38~14
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用 トラスコ品番852-0357 材質鋼材 質量(kg)0.33
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

泉精器製作所REC150FMT型用コマ
REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様T-11~T-122用のアダプター(ダイス別売り) トラスコ品番455-8804 質量(kg)0.18 タイプT型コネクタ圧縮用アダプター
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷

充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用 トラスコ品番852-0360 材質鋼材 質量(kg)0.23
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

泉精器製作所ダイスT-288
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用 トラスコ品番223-8957 範囲圧着:T288
1組
23,980 税込26,378
7日以内出荷

泉精器製作所16BダイスCU8~14~12
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用 トラスコ品番852-0356 材質鋼材 質量(kg)0.33
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

圧縮最大能力がT形コネクター端子は最大でT365まで、6角圧縮端子は最大で200mm2まで対応可能です。
仕様圧着範囲(T形)T11~T365、(6角)C12~C32 付属品T形ダイスT154~T365 トラスコ品番395-2037 質量(kg)4.5 出力(kN)118
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷

泉精器製作所ダイスT-700
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用 トラスコ品番223-8960 範囲圧着:T700
1組
23,980 税込26,378
7日以内出荷

泉精器製作所ダイスT-122
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用 トラスコ品番223-8963 範囲圧着:T122
1組
23,980 税込26,378
7日以内出荷

泉精器製作所ダイスT-365
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用 トラスコ品番223-8978 範囲圧着:T365
1組
23,980 税込26,378
7日以内出荷

泉精器製作所ダイスT-190
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用 トラスコ品番223-8959 範囲圧着:T190
1組
23,980 税込26,378
7日以内出荷

泉精器製作所ダイスT-450
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用 トラスコ品番223-8961 範囲圧着:T450
1組
23,980 税込26,378
7日以内出荷

泉精器製作所ダイスT-560
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用 トラスコ品番223-8972 範囲圧着:T560
1組
23,980 税込26,378
7日以内出荷

泉精器製作所ダイスT-154
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用 トラスコ品番223-8964 範囲圧着:T154
1組
23,980 税込26,378
7日以内出荷

泉精器製作所ダイスT-240
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用 トラスコ品番223-8954 範囲圧着:T240
1組
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様六角圧縮C12~C64、T型コネクターT122~T700 トラスコ品番852-0368 全長(mm)396 質量(kg)30.0
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷

T形コネクタ圧縮で使いやすいコの字型ヘッド
用途T形コネクタの圧縮 トラスコ品番556-5753 セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器 幅(mm)84 高さ(mm)271 奥行(mm)84 圧着範囲(mm2)8~60 バッテリー電圧(V)14.4 公称出力(kN)60
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷