3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。 また、防錆効果を高めます。約40倍の普通水で薄めてご使用ください。
用途ナストンゴールド・トクウストイシ専用 希釈倍率約40倍 危険物の類別非危険物
1缶(1.8L)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。また、防錆効果を高めます。約30倍の普通水で薄めてご使用ください。
用途ナストンゴールド・トクウストイシ専用 希釈倍率約30倍 危険物の類別非危険物
1缶(1.8L)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平和テクニカファインフリー
オイルフリーで水溶性研削液『ファインクール』に対する影響(腐敗促進)がほとんどない(研削液の交換頻度の低減、クーラントタンク内の油汚れ防止、エコ効果) 防錆剤散布後のベトつきや摺動部などの固着がおきにくい 基材はアルコールで水溶性研削液『ファインクール』と相溶効果があり、機械使用後のバイス周辺部の研削液をウエス等で拭き取ることなく使用でき、研削液と混ざり隙間などへの浸透性もあるため防錆油よりも優れた防錆効果を発揮する(ウエス等不要のエコ効果) 除菌用アルコール製剤と防錆剤(食品添加物承認原料)でつくられており、人体や環境にやさしい 使用するにしたがい水溶性研削液『ファインクール』に流れ込み、研削液自体の防錆効果を高めていく(シナジー効果) 切断後のワークの脱脂アルコール洗浄剤としても威力を発揮する アルコール濃度75度 消防法 第4類 引火性液体 アルコール類 内容量1.8L入でスプレーボトル1プッシュ約1mLとして、1回10プッシュ換算で約180回の使用が可能です。
容量(L)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×93×218 効果除菌
1缶(1.8L)
6,398 税込7,038
当日出荷

関連キーワード